焼き鳥焼き器のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
103件の「焼き鳥焼き器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「焼き台 炭」、「電気 グリル」、「カセットコンロ 焼き鳥」などの商品も取り扱っております。
家庭用 焼き鳥焼き器 NEWやきとり屋台 三ッ谷電機ランキング1位
食卓に置いても邪魔にならない省スペースで便利。 収納場所にも困りません。 焼き加減調整用レバー付で、お好みの焼き加減にできます。
高さ(mm)105寸法(幅W×奥行D)(mm)225×145材質(本体)フェーノール樹脂、鉄消費電力(W)650定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×145×105TKG品番9-1019-0701TKG品番(2017)6-0898-1201
1個
5,698税込6,268
翌々日出荷


カセットガス 炉ばた焼器 炙りやⅡ イワタニランキング3位
直火を使わず、赤熱させた輻射板の熱で焼くので、ムラなくおいしく焼けます。 強火から弱火まで火力調節がOK。食材に合わせた焼き方ができます。 魚介類やお肉、野菜に干物にお餅まで。いろんな材料を炙って楽しめます。 ご家庭の卓上で七輪のような炙り焼き・炉ばた焼きが楽しめます。
材質本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂寸法(mm)焼網/約280×180質量(kg)約2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×214×134安全装置圧力感知安全装置、他使用ガスイワタニカセットガス点火方式圧電点火方式発熱量(kW[kcal/h])2.3「2000]ガス消費量(g/h)約169着脱方式マグネット方式連続燃焼時間(分)約90
1台
7,998税込8,798
当日出荷

焼き鳥グリル ライソンランキング4位
ライソン焼き鳥グリル
わが家でカンタン本格焼き鳥! 家族で楽しく焼き鳥パーティーはいかがですか? 余分な油を落として、美味しくヘルシー。 卓上に置いても邪魔にならないコンパクトサイズ。
付属品焼き網、トレイ材質本体:PA/焼き網:鉄(クロムメッキ加工)/トレイ:アルミニウム(亜鉛メッキ加工)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)470
1台
2,698税込2,968
翌々日出荷

ガス赤外線焼き鳥器 タニコーランキング5位
バーナーカバーから発する遠赤外線により食材の内部までじっくり熱を通します。 火力調整は器具栓つまみで左右半分ずつ操作可能です。
高さ(mm)200奥行(mm)200
1個
58,980税込64,878
翌々日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


焼き汁、油が直接バーナーに落ちずに、汁受(水槽)に直接落ちますので煙やススが出にくくなっています。焼き鳥用15cm串が一列で焼けます。左半分・右半分で分けて焼く事ができます。
付属品五徳(866×130)1ケ材質ステンレス質量(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1060×270×220
1個
139,800税込153,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

着脱式プレートでお手入れ簡単。温度調節はダイヤル式で簡単。焼き肉プレートは独自のXカット加工を施したプレートで調理時の煙を削減。焼き肉プレートなら調理中の油の飛散も油落ちを促進して削減。ファンを稼働することで吸煙します。フィルターにニオイの元を吸着させてニオイを低減。ヒーター一体型プレート採用でお手入れ簡単。部品を減らしてお手入れをより簡単にしました
用途ご家庭での焼き肉調理に。 着脱式 グリルプレート ホットプレート 波型プレート 焼肉 ステーキ おうち焼き肉 減煙 エックスグリル ストーム X Grill Storm エックスグリルストーム 網焼きプレート Xグリルストーム ニオイの少ない ニオイ低減 減煙焼肉グリル お手入れ簡単 煙の出ない 煙の少ない 吸煙 スモークレス 油はね軽減 おうち焼肉 ひとり焼肉 一人焼肉質量(kg)3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)電源コード:1.9安全装置温度過昇防止装置温度調節範囲(℃)保温~230本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39.5×27.5×11.5保証期間メーカー保証:1年間取扱説明書(2.58MB)
1台
11,980税込13,178
5日以内出荷

山岡金属工業高級焼肉器 じゅん
イモノアミサイズ:260×160ガス消費量:LPG 1.47kw(0.105kg/h) 都市ガス 1.86kw(1600kcal/h)ガス接続口:Φ9.5
材質本体ステンレス 鉄板鋳物鉄質量(kg)17寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼網)260×160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×262×110接続口径(Φmm)9.5
1個
13,980税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途・お店の広さに合わせて選べる、コンパクトサイズから大型サイズまで揃った本格派ガス焼き台。ガス直火式で、焼鳥はもちろん、どんな素材でも美しく焼き上げるガス焼き台です。
高さ(mm)175
1台
31,980税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)減煙電気七輪
おつまみからパーティーメニューまで卓上で手軽にできる減煙電気七輪。煙や油ハネを抑える側面ヒーター加熱式。コンパクトですぐ取り出せるので卓上において晩酌を楽しめます。水受けトレイはスライド式で取り出せてお手入れも簡単。
用途電気グリル、電気コンロ、電気七輪として。宅飲み・家飲み・晩酌に。焼き鳥。海鮮焼き。焼肉。網焼き。野菜焼き。
1枚ほか
1,798税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ジャンボ焼き鳥も焼けるビッグサイズ。家飲みのお供に大好評の焼き鳥グリルが、ジャンボ焼き鳥も焼けるビッグサイズに進化しました!。業務用スーパーなどで売られている大量の冷凍焼き鳥も、手軽に美味しく焼き上げます。卓上でアツアツの本格焼き鳥を。晩酌やリモート飲みにピッタリです。温度調節機能付き。ダイヤル式でお好みの温度に調節できます。焼き過ぎて焦がすことなく、アツアツを最後まで楽しめます。最大650W。普通サイズの焼き鳥もたっぷり焼ける。普通サイズの焼き鳥なら1度にたくさん焼けるので、家族での食事やホームパーティでも楽しめます。目の前で焼きあがる焼き鳥にお子様も大喜びです。余分な油を落として美味しくヘルシー。炭火焼のようにじっくり焼いてとってもジューシーに。余分な油を落とすので、気になるカロリーもカット。美味しくてヘルシーな焼き上がりです。落ちた油は下段トレイへ溜まります。お手入れしやすい。焼き網とトレイは取り外して丸洗いできます。お手入れ簡単・清潔です。
1個
3,998税込4,398
3日以内出荷

焼鳥と焼肉が同時に楽しめるグリルプレートになります。 付属の串をセットすると自動で回転してムラなく焼き上げます。 串より上にヒーターがあるので食材からの油がかからず煙が発生しづらい設計になっています。 ホットプレート上の油はサイドの油受けに流れ落ちるようになっています。
用途焼肉や焼き鳥を同時に楽しむ用にセット内容本体、ホットプレート、油受け、油受け皿、専用串材質スチール、PP、アルミ質量(kg)2.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×355×145温度調節範囲(℃)80~240
1台
9,998税込10,998
7日以内出荷

1個
61,980税込68,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

おでん・焼き鳥・炙り&熱燗が1台で。家飲み大満喫セット。1台でおでん・焼き鳥・炙り&熱燗が楽しめる。おでん鍋、焼き鳥網、炙り網&熱燗鍋+とっくりの豪華セット。お酒の肴に合わせて網や鍋を取り換え、いつでもアツアツなおつまみと一緒に、贅沢な家飲みを楽しめます。火を使わないから安心&簡単操作。火を使わず、電源スイッチを押すだけの簡単操作。安心して卓上でアツアツの肴を楽しめます。余分な油を落として美味しくヘルシー。焼き鳥網は炭火焼のようにじっくり焼いてとってもジューシーに。余分な油を落とすので、気になるカロリーもカット。美味しくてヘルシーな焼き上がりです。落ちた油は下段トレイへ溜まります。場所をとらないコンパクトサイズ。卓上に置いても邪魔にならないコンパクトサイズなので気軽にアツアツ料理の晩酌を楽しめます。省スペースで収納場所にも困りません。お手入れしやすい。網、鍋、トレイは丸洗いでき、お手入れラクラクです。晩酌やリモート飲みにピッタリ!。1000円でべろべろに酔えるほど安く飲める?!。例えば、。・コンビニのおでんセット:200円。・スーパーの焼き鳥5本:300円。・日本酒2合+エイヒレ少々:500円。計1,000円。手頃な金額で大満足の居酒屋メニューが完成します。
1個
6,398税込7,038
翌々日出荷

カセットボンベ式の屋外使用専用コンロ。 焼肉や海鮮焼きが、ガスコンロで焼き上がり。 ガスの火力で美味しく調理。着脱カンタン。 圧力感知安全装置付き。
用途キャンプ、アウトドアで手軽に網焼きバーベキューが出来る。バーベキューコンロ、BBQコンロ、カセットコンロとして。
1台ほか
8,698税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ライソン石焼肉グリル
遠赤外線効果で美味しく焼ける 場所をとらないコンパクトサイズ 取り外してお手入れ簡単
材質ポリアミド66、スチール、天然花崗岩定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)350
1台
2,798税込3,078
翌々日出荷

シンプルな角型シチリン。燃焼室が2つに分かれているので、焼き分けもできます。空気取り入れ口もありm火力直性もラクラク。燃多孔質で断熱性に優れた珪藻土(けいそうど)を採用。火ばさみ・敷台・角アミ付きなので幅広い料理に対応可能。
用途七輪、シチリン、バーベキューコンロ、卓上、キャンプ用品として。高さ(mm)170寸法(幅W×奥行D)(mm)410×240材質本体:珪藻土 敷台:鉄線質量(kg)7.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×240×170
1個
8,198税込9,018
当日出荷