焼付防止スプレーのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
104件の「焼付防止スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「かじり防止スプレー」、「焼付防止剤」、「ハブボルト グリス」などの商品も取り扱っております。
焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー モノタロウランキング1位
二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部・摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です 。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。成分鉱油(高度精製油)、二硫化モリブデン、シクロヘキサン、プロパン、ブタン使用温度範囲(℃)350以下基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン、グラファイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量143mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,698税込1,868
当日出荷

焼付防止スプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ランキング2位
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)焼付防止スプレー
高温のかかるネジの焼付き、カジリ付き、酸化を防止します(締め付け前に塗布する事で固着、融着を防止します)。ー40℃~1200℃までの広い温度範囲で使用できます。
用途高温のかかる機械のネジ、ボルト、ナットなどの焼付き。カジリ付き、固着、融着の防止。仕様(屋内防錆)1年以上使用温度範囲(℃)-40~1200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,298税込2,528
当日出荷

1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルランキング3位
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤)
トルク管理、ネジ用焼付防止。
用途タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。
1本(300mL)ほか
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

モリコーティングスプレー TRUSCOランキング4位
高温による焼付やキシミ、カジリを防止する乾性被膜スプレー。超微粒子の二硫化モリブデンを高濃度に配合したドライフィルムの潤滑スプレー。
用途切削工具・ボルトナット・金型等のコーティング用・焼付き防止用や塑性加工用として。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)成分二硫化モリブデン、樹脂トラスコ品番121-0327灰黒色使用温度範囲-50~450℃容器420mlスプレー缶キャップガス抜き穴あり危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性原液量(mL)99
1本(420mL)
3,298税込3,628
当日出荷

ペースト(焼き付き防止剤) スミペーストBNスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)ランキング5位
チッ化ホウ素(BN)配合の耐熱焼き付き防止剤ペーストです。耐熱性に優れています。
用途高温下のステンレスボルトに。トラスコ品番421-3521材質主成分:チッ化ホウ素(BN)質量(g)420使用温度範囲1200℃容量(g)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性
1本(420g)
2,998税込3,298
当日出荷

摩擦係数が低く、温度的にも極めて安定性の高い超微粒子固体潤滑剤です。 摩擦によって、自動的に機械部品の各部に、なめらかで強じんかつ耐熱性、耐圧性に優れた潤滑被膜を形成し、磨耗、焼付き、かじり付きから機械部品を保護します。 科学的にも温度的にも極めて安定性の高い超微粒子固体潤滑剤 スプレータイプのモリブデン系焼付防止剤です。
用途機械の摺動部、回転部、ねじ部に使用温度範囲(℃)-50~400成分二硫化モリブデン、エステル系合成潤滑剤、LPGトラスコ品番126-3366適合範囲機械部品危険物の類別非危険物
1本(420mL)
5,698税込6,268
当日出荷

焼付いた嵌合部にワンプッシュするだけ。焼付いたステンレスねじを外せます。
用途プラント、建築現場、機械、自動車などあらゆる締結箇所に。適合範囲プラント・建築現場・機械・自動車トラスコ品番819-5689使用方法焼付いた嵌合部にスプレーをワンプッシュしてくだし。液が浸透後、工具を使い取り外しを行ってください。錆や汚れがある場合はブラシなどで軽く取り除いてください。タイプスプレー引火点(℃)176臭気わずかな臭気密度(g/cm3)0.81~0.85外観淡黄色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)29~35危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量108mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(180mL)
3,500税込3,850
当日出荷

耐熱性・耐荷重性に富む二硫化モリブデンを高濃度に配合した組立用潤滑剤です。
用途組立部品の摺動面、歯面、かん合部に。 高温ネジ部の焼付き防止に。適合範囲組立部品・高温ネジ仕様スプレー後の状態:グリース状トラスコ品番121-0114材質/仕上主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤使用温度範囲350℃以下キャップガス抜き穴あり危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性原液量(mL)143
1本(420mL)
1,798税込1,978
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコートD-321R(乾性被膜潤滑剤)
常温硬化タイプの乾性被膜です。 吹き付け後、すぐに乾いた被膜を形成します。 ディッピング及びスプレーで処理します。 耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途冷間鍛造、他乾性被膜の補修用、焼付防止用、機器のなじみ用灰黒色硬化条件常温硬化型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
1本(223mL)ほか
4,498税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

優れた潤滑特性をもっています。 微動腐蝕の防止に効果があります。 化学的に極めて安定しています。 優れた耐圧性をもっています。
用途機械のならし運転用に。 機械部品の組立、分解の合理化に。 摺動部のびびり、ステックスリップの防止に。 微動腐蝕の防止に。摘要黒色エアゾール式使用温度範囲(℃)-60~400、※焼き付き防止~800使用ガスLPG成分二硫化モリブデン、合成油グリーストラスコ品番126-2611黒色適合範囲機械部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
4,998税込5,498
当日出荷

二硫化モリブデンをリチウムグリースに配合した高性能グリーススプレーです。極圧製、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、すべり軸受、摺動部などに幅広く使用できます。
用途自動車の車検、修理に。工場設備の手差し給油箇所に。手の届きにくい、複雑な形状の箇所に。グリス種類モリブデングリース成分鉱油(高度精製油)、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、プロパン、ブタン灰黒色使用温度範囲(℃)-15~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量160mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
599税込659
当日出荷

広範囲で使える有機モリブデン配合のリチウム複合グリースです。 有機モリブデン化合物を配合した高性能グリーススプレーです。 一般的なリチウムグリースに比べ耐熱性や油の保持性に優れ、せん断にも強い性能を示します。 特に極圧、振動下で摩耗、焼付を防止します。また、耐水性・防錆性にも優れています。
用途屋外の立体駐車装置のチェーン、摺動部、ピンに。 加熱炉、乾燥炉の軸受、摺動部など手差し給油箇所に。黄褐色特性耐熱性、せん断安定性、極圧性、耐摩耗性、焼付防止、耐水性、防錆性トラスコ品番293-0528使用温度範囲-20~200℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21Lグリス種類モリブデン入りリチウムグリース危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,698税込1,868
当日出荷

超耐熱潤滑剤(焼付き防止剤) 銅粉を主体とした各種微粉末金属粒子と極圧剤により、高温高荷重のカジリ・溶着を防止し、錆・腐食による取付部の固着も防止します。 また、シール性に優れ、締付けトルクを一定に保ちます。 高音部のマニホールド、マフラー取り付けネジ部に、またディスクブレーキグリースとして使用できます。
1本(100g)ほか
2,640税込2,904
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

殆どのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるカジリを完全に防止します。(2250 kg/cm2以上の耐圧性。)
用途潤滑、焼防、錆、腐蝕、焼付、カジリが問題となる個所の組立、メンテナンス。銀灰色使用温度範囲(℃)-183~1100
1缶(227g)ほか
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

耐熱性の高い無機系結合剤に二硫化モリブデンとグラファイトを配合した乾性被膜潤滑剤です。広い温度範囲(使用温度範囲:450℃以下)で使用でき、低摩擦で高荷重に良く耐えます。特に耐久性および均一塗布性に優れています。
用途機械の初期なじみ潤滑にボルトなどの焼付防止に金属塑性加工に高温/高荷重下の摺動部にトラスコ品番384-9864灰黒色使用温度範囲(℃)450以下主成分二硫化モリブデン、グラファイト、樹脂、溶剤(1-ブタノール、酢酸ブチルを含む)指触乾燥時間(分)5~6硬化条件常温乾燥危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.076L危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
1,898税込2,088
当日出荷

ファインケミカルジャパンノンシーズ
高温ネジ焼付防止剤。耐熱温度が-60℃~1200℃まで、耐荷重性が4.7トン/cm2以上のアルミニュームベースの焼付け防止潤滑剤でMIL規格に適合しています。
用途圧力釜、バルブ、耐熱部品、高熱ガスバルブ、炉ギヤー部、ダイス固定ボルト等。使用温度範囲(℃)-60~1200トラスコ品番398-5130銀灰危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,798税込1,978
当日出荷

耐熱/耐水性/耐酸性を有します。 高温域や極圧および耐薬品性にも優れます。
用途チェーン、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、極圧部分、粉砕器、射出成型機、密封軸受、建設機械、圧延機、長時間給油できない箇所のグリースアップ、高温度域での潤滑。容器スプレー缶使用温度範囲(℃)-20~180主成分グリース、石油系溶剤、二硫化モリブデン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類グリス種類モリブデングリース危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル焼付防止潤滑剤モリコート D-321R
常温硬化タイプの乾性被膜です。ディップ・スプレーで処理します。耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止用。圧入、鍛造。材質主成分:二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダー
1本(223mL)ほか
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金使用温度範囲(℃)-29~982主成分銅ベース液性ペースト状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
1本(28g)ほか
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルGRS-330 Gラピッドスプレー
代表的ペーストスプレー。
用途クレーンの摺動部。 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止。 Oリングの摩耗減少。 ネジの焼付、かじり防止。 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス。適合範囲工作機械トラスコ品番122-9125灰黒色摘要スプレー使用温度範囲(℃)-35~400主成分鉱油、MoS2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.33L危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
6,298税込6,928
当日出荷