熱板のおすすめ人気ランキング

2026/01/16更新
1,362件の「熱板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プレートヒーター」、「シート ヒーター」、「熱板ヒーター」などの商品も取り扱っております。
加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。
用途※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください ※電源コードは付属していません 材質(プレート) アルミニウム 温度センサー K熱電対 最高温度(℃) 300
1個
34,700 税込38,170
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質 プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上) 電源(V) AC100(50/60Hz) 安全装置 過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式 K熱電対によるPID制御
1台
48,900 税込53,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 プレート:強化ガラス 定格電圧 単相100V50/60Hz 安全装置 温度ヒューズ 温度調節範囲(℃) 65℃、85℃(2段切替)
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィット。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲 -70~260℃ 定格電圧(V) 120 耐電圧 1500V/1分間または1800V/1秒間 抵抗エレメント ニッケルクロム合金(80/20NiCr) 材質(シース) グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート 構造 シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。 リ一ド線 PTFE被覆ニッケル電線 寸法公差(面方向) 100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm 容量公差 ±10%(ただし100W以下は±15%) 絶縁抵抗(MΩ) 1000(DC500V) リード線長さ(mm) 300
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。 外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。 アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。 安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板) アルミニウム(セラミックコーティング) 電源(V) AC100(50/60Hz) 安全装置 自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ 機能 タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)。プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回。設定分解能/温度0.1℃・時間1分。通信機能:PC出力(USB)。外部温度センサー対応。上下限温度警報。アラーム信号出力。設定値メモリー機能。キーロック機能。オートチューニング機能 温度センサー K熱電対 温度制御方式 マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式 温度分布精度 4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値 温度表示方式 LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示) 温度設定 デジタル入力式
1台
59,900 税込65,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高効率放射体の採用により、加熱・乾燥時間の短縮がはかれます。温度分布が一様な面状発熱体のため、均一に加熱できます。 正確な温度調節ができ、かつブロックごとの制御が可能です。センサー内蔵タイプを使用することにより、さらに高精度のコントロールができます。 発熱体を埋め込みにして、放射面をセラミック化しているため、急熱・急冷によるショックが小さいです。 長時間使用しても、性能が安定しているため、ランニングコストの低減がはかれます。 発熱体がブロック単位のため、2連、3連とつなげることで、目的に応じた設備が容易に作れ経済的です。
仕様 (中心波長)6.15~3.75μm 最高温度(℃) (表面)500 引張強度(kg) (リード線)15 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 耐用寿命 10000時間以上 絶縁破壊電圧(kV) 4以上 安定時間(分) 6~8
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属などの加熱面に密着させて使用するため非常に効率の良い加熱ができます。 発熱線を耐熱絶縁マイカ板で帯状に被覆形成し、ステンレス、ボンデ鋼板などの金属板でサンドイッチにした平板状の発熱体です。
種別 両端子型 最高使用温度(℃) 350 取付け方法 押さえ板による取り付け、取り付け穴によるボルトでの取り付け、熱板などによる差し込み取り付け 発熱密度(W/cm2) 約3
1個
8,998 税込9,898
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。 最高温度(℃) 300 材質 (本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム 電源(V) AC100(50/60Hz) 安全装置 過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式 K熱電対によるPID制御
1個
32,100 税込35,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 加重測定にロードセルを使用しており、加重値をデジタル表示します(H300-10D)。
用途樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に ストローク(mm) (熱板)0~90 ボイラータンク加熱温度(℃) 室温+20~300 ヒーター容量(W) 660/熱板×2枚 温度調整方法 PID方式 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 2.5(3Pプラグ付き)
1個
491,000 税込540,100
当日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


高温のヒーターエレメントを耐熱性のよい電気絶縁材料で接着した薄くて軽い、フレキシブル性に富んだ面状ヒーターです。 最高300℃までご使用可能なヒーター(メーカー試験データに基づく数値で、保証値ではありません)。 ヒーターの厚さは1.15mmと絶縁体( シリコーンラバー) が薄く、熱容量が小さいため、被加熱物( ワーク) への昇温レスポンスが速いヒーターです。 箔状の発熱体を採用することで、ヒーター表面積に占める発熱面積を大きく取ることができ、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。
厚さ(mm) 1.15(リード接続部は除く) 容量公差 W±10% 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 最高使用温度(℃) 300(常用:250) 絶縁耐圧 (150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分 リード線長さ(mm) 300L 曲げR 10以上 圧縮加重値(MPa[(kg/cm2]) 均等:0.49(5)
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

最薄ホットプレート最高温度150℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m) (ホットプレート) 1 最高温度(℃) 150 センサータイプ Pt100Ω プレート寸法(mm) □100 電源電圧(V) AC100 電気容量 85W アズワン品番 63-1269-43 電源ケーブル GND付コンセントケーブル2m
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

低加重の試験に便利な簡易型熱プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。上部の加熱板のみ温度調節が可能です。各種素材の加熱圧縮成型テスト等に適しています。
アズワン品番 2-7945-01 仕様 [リード送り量]ハンドル1回転4mm ストローク(mm) 0~70 寸法(mm) 250×150×492 質量(kg) 約18 タイプ アナログ 電源 AC100V 50/60Hz プレート寸法(mm) 80×60 センサー K熱電対 電源コード(m) 2.5(アースピン付き3Pプラグ) 温度制御 マイコン式比例制御 ヒーター容量(W) 160 商品タイプ レンタル品はこちら
1台
210,000 税込231,000
当日出荷

仕様 プレートサイズ(mm):600×400、サイズ/( )は突起を含む(mm):640×440(453.5)×160.5、ヒーター容量:マイカヒーター1400W×2、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き) 質量(kg) 31.5 材質(本体) ステンレス(SUS304・底板のみSUS430) 電源 単相200V 50/60Hz 耐荷重(kg) 20 最高温度(℃) 300 型番 HPRB-6040 安全装置 過電流保護・過昇温防止 電源コード(m) 2.5 材質(天板) アルミニウム+セラミックコーティング アズワン品番 2-645-01
1個
216,000 税込237,600
当日出荷

TGK(東京硝子器械)中温度ホットプレート
高精度デジタル温度指示調節器付き、ステージが広くステンレス製で、背の低い安定形です。持運びも楽にできます。
温度範囲(℃) Rt+5~80 材質(プレート) SUS304 電源 AC100V 50/60Hz 2A 温度分布37℃時 ±0.25℃ 温度分布60℃時 ±0.8℃ 温度調整方法 白金側温抵抗体PID制御
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番 1-5885-01 質量(kg) 約30 電源(V) AC200V 50/60Hz 耐荷重(kg) 25(但し、プレート面積80%への分布荷重) コンセント形状 コンセントPICT 最高温度(℃) 300 本体寸法(mm) 750×550×162 プレート寸法(mm) 700×500 型番 EC-7050 ヒーター容量(kW) 2.6 温度センサー K熱電対 材質(天板) アルミニウム 指示精度 設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
1台
229,000 税込251,900
当日出荷

最薄ホットプレート最高温度150℃高精度・50mm超小型タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m) (ホットプレート) 1 最高温度(℃) 150 センサータイプ Pt100Ω プレート寸法(mm) □50 電源電圧(V) AC100 電気容量 100W アズワン品番 63-1269-41 電源ケーブル GND付コンセントケーブル2m
1個
219,800 税込241,780
31日以内出荷

最薄ホットプレート最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m) (ホットプレート) 1 最高温度(℃) 200 センサータイプ Pt100Ω プレート寸法(mm) □100 電源電圧(V) AC100 電気容量 200W アズワン品番 63-1269-40 電源ケーブル GND付コンセントケーブル2m
1個
169,800 税込186,780
当日出荷

中温度専用で温度分布精度が高いホットプレートです。 ●パラフィンの伸展に使用できます。 ●天板は耐薬品性に優れるステンレス製です。ステージはフラットで背が低く、作業が行いやすくなっています。
温度範囲(℃) 室温+5~80 ステージ寸法(mm) 450×300 材質 (ステージ)SUS304 寸法(mm) 450×300×85 質量(kg) 4.2 電源 AC100V・50/60Hz 温度精度 ±0.1~±0.5℃ 温度制御 デジタル表示PID制御 温度分布精度 ±0.25℃(37℃時)~±0.7℃(60℃時)
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷