熱風のおすすめ人気ランキング

2026/02/08更新
1,691件の「熱風」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱フレキホース」、「熱風機」、「ヒートガン」などの商品も取り扱っております。
コンパクト熱風ヒーター ノーブランドランキング1位
常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。 コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。 ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。
用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥熱電対無し
1台
19,980税込21,978
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

熱風機 パーカーコーポレーションランキング2位
パーカーコーポレーション熱風機
カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。 二重絶縁仕様です。 CE規格品です。 PSEマーク取得品です。
用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック溶接。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。質量(kg)0.8温度範囲(℃)常温~650電源コード(m)3運転音(dB)60径(Φ)×全長(mm)250×40風圧[50/60Hz](Pa)3000風量(L/min)230
1台
99,980税込109,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

熱風機 ライスター・テクノロジーズランキング3位
ライスター・テクノロジーズ熱風機
ステンレス製ノズル(別売)を使用することで効率よく加熱できます。24時間運転可能です。温度・風量のデジタル制御が可能です。自動冷却機能を搭載しています。
温度範囲(℃)60~650温度設定単位5℃風量100~300L/min寸法(mm)(吹き出し口) 平型ノズル70/70×4、平型ノズル150/150×4電源AC100V 50/60Hz電源コード3m質量(kg)1.2(電源コード・プラグ除く)
1個
13,980税込15,378
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

下部アルミタレ付き防災面 トーアボージンランキング4位
下方からの熱風や溶融飛来物などを防ぐアルミタレ付き防災面です
トラスコ品番617-4436レンズ色透明レンズ厚さ(mm)2
1個
13,980税込15,378
翌々日出荷

熱風機 ホットウインドプレミアム ライスター・テクノロジーズランキング5位
ライスター・テクノロジーズ熱風機 ホットウインドプレミアム
24時間運転可能です。自動冷却機能を搭載しています。
寸法(mm)106×332×179質量(kg)2.2(電源コード除く)電源単相230V コード長3m消費電力3700W風量200~900L/min
1個
179,800税込197,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タイガースポリマータイフレキホース V型AG
特殊ラミネート加工のアルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 軽量、耐炎性、耐熱性に優れています。 使用材料のアルミ、ガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
用途空調用(熱風発生循環装置の吸排気に適しています。)定尺(m)5
1本
17,980税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
26,980税込29,678
6日以内出荷

自動車ボディー用引出しプーラー
使用方法引き出したい箇所をヒーティングガン等で約150℃程度に温めます。ケミカルプーラーの先端を温めた箇所に軽く押しつけると先端が溶けてきます。溶着部分を冷風、水等で急冷し常温に戻します。1~2分放置すると溶着部分の強度が出てきますから、プーラー等で引き出します。使用後は溶着部分をカッターナイフで切り取り、残った部分は熱風又は熱湯で軟化しますからヘラ等で除去して下さい。最後に残った微少な部分はシンナーで拭き取れば完全に除去できます。危険物の類別非危険物
1箱(2個)
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

温度設定することにより自動点火・消火が可能です。温めた空気を風で直接送る熱風式直火型です。角度可変ルーバーで温風の角度が調整できます。見やすく使いやすいスイッチパネルです。
用途物の加温及び乾燥に。タイプ熱風式直火形周波数(Hz)50/60電源(V)単相100安全装置炎監視、耐震自動消火、異常電圧検知、過熱防止、過負荷保護使用燃料灯油(JIS1号)電源コード(m)3
1台
91,980税込101,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。材質セラミック電圧(V)200RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,398税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

タイガースポリマータイフレキホースV型
伸縮が自在で、収納・保管・輸送が容易です。 V型のなかでは屈曲性が優れた傾向にあります。 主たる使用材料がJIS A1322防炎1級合格品です。
用途熱風発生循環装置の配管。 吸排気用ダクト。長さ(m)5使用温度範囲-20~250℃
1本
34,980税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。 ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。 放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。 輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。 放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。
用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器) 食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー) 金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥) 塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥) 繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥) 紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥) 建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥) その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱) 農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥) 建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター) その他(加熱、乾燥、熱処理)
1台
9,698税込10,668
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ホットエアー付きパワフルリワークステーション はんだ付け・はんだ吸取り・ホットエアーの機能面がスペックアップ ホットエアーはバキューム機能が標準装備 はんだ付けは2ポートの4 in 1で省スペースを実現 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能 140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこて、670Wのホットエアーを標準装備した4ポート リワークステーション 7種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業、リワークに対応 ハイパワー はんだ吸取器 HAKKO FR-4101 はんだこて HAKKO FX-8801/FX-8805 熱風式リワーク ホットエアーこて部 新型ノズルの採用で温度特性向上 バキュームピックアップ機能搭載 ピックアップのタイミングが一目でわかる!
ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒータープラグ形状2極接地型プラグ
1台ほか
199,800税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クリーンな熱風でダクト送風も可能!
用途土木建築現場のコンクリートの凍結防止、養生・仮設テント暖房・食品等各種製品の乾燥・建築現場の乾燥・ビニールハウスの加温仕様周波数切替必要質量(kg)55定格電圧(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)712×605×1002安全装置耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止)使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式電源コード(m)4.5(3Pコード)燃料消費量(L/h)4.23ダクト径(Φmm)420以上暖房の目安(コンクリート)温暖地/61坪(201m2)、寒冷地/52坪(172m2)暖房の目安(木造)温暖地/44坪(145m2)、寒冷地/38坪(127m2)運転音(dB)(50Hz/60Hz)72/74熱風吹出し量(m3/min)(50/60Hz)38/44定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)415/490、(燃焼時)400/470熱出力(kW[kcal/h])33.3[28600]
1台
299,800税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

【本格的・高精度な環境試験から、実験室や研究室での試験までお手軽に】。器内の熱風をスムーズに撹拌するシロッコファンによる熱風循環式オーブンです。キー入力で簡単に温度設定ができるのをはじめ、温度上限偏差警報など、使いやすさと安全性を飛躍的に高めています。
仕様内法:W450×H820×D450(mm)温度範囲(℃)(外囲温度+20)~+200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1250×590サービス分類レンタル
1台
1,898税込2,088
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

タイガースポリマータイフレキホース V型FP
・特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼版(SUS304)により構成されています。・伸縮が自在名ため、収納、保管、輸送が容易です。・使用材料の特殊コーティングガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
用途熱風発生循環装置の配管などに適しています。定尺(m)5連続使用温度(℃)250以下
1本
34,980税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

八光電機熱風発生器
耐久性に優れています。小型でも高容量、安全性にも優れています。150℃循環使用に対応しています。
用途乾燥炉内の昇音・加熱・乾燥・焼付け。洗浄後の水滴除去・乾燥。電子部品の接着後の乾燥、硬化。塗装部品の予熱および乾燥した食品機材の加熱・殺菌・解凍仕様コントローラー付制御方式PID制御方式(SSR駆動)モータータイプコンデンサー誘導電動機端子ねじM3.5取付穴4-7×14丸長電線長さ(m)3電線太さ(mm2)3.5温度センサーKタイプ熱電対電線仕様-種別VCTヒータータイプシーズヒーター風量調整風量調整板により、吸入量を調整アース端子M4設置姿勢水平吸入気体温度(℃)-10~150
1台
279,800税込307,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクト MD-18
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 (繰り返しの伸縮はお避けください。) 使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。 (防炎1級合格品)
用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180
1本
19,504税込21,454
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクト
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。使用の特殊コーティングガラスクロスは、難燃性に優れています。
用途熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。トラスコ品番388-8237材質特殊コーティングガラスクロス・ステンレス鋼板長さ(m)5許容曲げ半径(mm)160許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)0.07外径(mm)80内径(mm)76許容圧力(MPa)(常温)0.007RoHS指令(10物質対応)対応
1本
74,980税込82,478
翌日出荷

充電式のため、電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、ヘラ型ノズル×1質量(kg)0.63(本体のみ)シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ最大出力(W)300本体寸法(mm)165×72×202連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)風量(L/min)200取扱説明書(3.8MB)
1台
5,698税込6,268
当日出荷