- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装ドア
- 片開き戸のおすすめ人気ランキング
片開き戸のおすすめ人気ランキング
2026/03/13更新123件の「片開き戸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三協アルミ勝手口」、「室内 ドア 枠 セット」、「トイレドア」などの商品も取り扱っております。
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式
XMJE2
デザイン
TA,TD
枠
固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7)
納まり
片開きドア トイレタイプ(02)
勝手
右勝手(R),左勝手(L)
高さL
7尺(2m高)
枠幅
UW650mm(1),UW735mm(2),UW755mm(3)
色(柄)
ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
ハンドル
A1型ST,A1型BK,A2型ST,A2型BK,A3型ST,A3型BK
蝶番
カバー蝶番(C),フラット蝶番(F)
吊元
左右兼用
関連資料
片開きドア資料(0.19MB)
サービス分類
オーダー・加工
物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様
ランマ無し
タイプ
本体フラット
商品タイプ
本体のみ
リビング、寝室、トイレなど幅広く使用できるスタンダードなドア。
扉寸法(mm)
36×599×1995
扉の持ち出しが開き戸に比べて小さく、キャビネット前のスペースが狭くても使用できます。片開き、観音開きなどの開き方の組み合わせが可能です。扉はゆっくりと静かに閉まります。扉は上下(±3 mm)、左右(±2.5 mm)、平行(約5°)の調整が可能です。
用途収納用
扉寸法(mm)
(適応)厚:15~20、高さ:260~650、幅:270~350
適合扉質量(kg)
5以下
調整範囲(mm)
高さ:±3、幅:±2.5
角度調整範囲
+5
仕様
扉幅:270~350 mm。扉高さ:260~650 mm。扉厚:15~20 mm。扉質量:5 kg以下(扉1枚当り)。製品仕様:1枚扉仕様(かぶせ)
セット内容
ヒンジ本体1ヶ、マウンティングプレート2ヶ
アズワン品番
64-6778-70
1個
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
デザイン
LAA
手づくり感のあるナチュラルで優しいカラー、刷毛塗りのムラや塗装が剥げたようなエイジング加工を施しラフでアンティークな雰囲気に仕上げました。主張しすぎないシンプルなタイプと空間のアクセントにもなるクラシカルな個性豊かなデザインを用意しました。
枠の色
プレシャスホワイト
セット内容
ドア本体・枠・把手・丁番
デザイン
LGJ
構造
框組構造
ガラス部
チェッカーガラス
取手
サークルJ(アイアンブラック)
色
丁番:アイアンブラック
種類
ノンケーシング枠
仕様
錠無し
用途※枠のみとなります。本体・把手・丁番・沓摺は別途手配ください。※クリエオーク/クリエチェリーはクリエペール/クリエラスクとは柄・色味は異なります。※「枠+本体」の新旧混使用は不可です。
関連資料
組み合わせ表(0.97MB)
取扱説明書
(2.21MB)
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。
規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類
プレセット型
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
470
差込角(mm)
12.7
精度(%)
±4
トルク調整範囲(N・m)
28~210
最小目盛(N・m)
1
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
質量(kg)
2.34
付属品
(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース
取扱説明書
(1.3MB)
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
強・弱スイッチ。運転表示ランプ(LED)。プラスチック製パネル。定格4A・AC300V
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×70×14.30
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。
木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式
XMJE2
色
ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
寸法(高さ)
7尺(2m高)
枠
固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7)
枠幅
UW650mm(1),UW735mm(2),UW755mm(3),UW825mm(5)
デザイン
DB,DC,DG
勝手
右勝手(R),左勝手(L)
蝶番
カバー蝶番(C),フラット蝶番(F)
ハンドル
A1型ST,A1型BK,A2型ST,A2型BK,A3型ST,A3型BK
納まり
片開きドア 洗面タイプ(03)
関連資料
(0.19MB)
サービス分類
オーダー・加工
扉寸法(mm)
694×1990
仕様
低VOC、4VOC基準適合
種別
固定枠
等級
3(高齢者配慮)
有効開き幅(mm)
625
本体高さ(mm)
1990
表面仕上げ
ドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級
F★★★★
本体幅(mm)
694(ドア)
枠外幅(mm)
750
枠外高さ(mm)
2028
木目
横
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式
XMJE2
デザイン
PA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD
枠
固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7)
納まり
片開きドア(01)
勝手
右勝手(R),左勝手(L)
高さL
7尺(2m高)
枠幅
UW735mm(2),UW755mm(3),UW780mm(4),UW825mm(5),UW875mm(6)
色(柄)
ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
ハンドル
A1型ST,A1型BK,A2型ST,A2型BK,A3型ST,A3型BK
蝶番
カバー蝶番(C),フラット蝶番(F)
吊元
左右兼用
関連資料
片開きドア資料(0.19MB)
サービス分類
オーダー・加工
材質/仕上
亜鉛合金/ヘアーライン
種類
レバーハンドル
バックセット
TX-51錠
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。
寸法(幅W×高さH)(mm)
【枠外】1643×2024
本体高さ(mm)
1970
関連資料
(0.11MB) 片引き戸施工説明書(0.47MB)
本体幅(mm)
812
開口幅(mm)
783
枠寸法(mm)
【固定枠】95
用途※枠のみとなります。本体・表示錠・丁番・沓摺は別途手配ください。※クリエオーク/クリエチェリーはクリエペール/クリエラスクとは柄・色味は異なります。※「枠+本体」の新旧混使用は不可です。※組み合わせについては関連資料もご確認ください。
関連資料
組み合わせ表(0.81MB)
取扱説明書
(2.21MB)
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。
木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
寸法(高さ)
7尺(2m高)
引手
C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK
デザイン
PA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA
敷居・レール
敷居(S),細敷居(F),直付レール(J)
色
ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
枠幅
UW1645(1),UW1445(2)
納まり
Y戸車引戸 枠納まり 1間片引き(Y1)
型式
XMJE2
勝手
右引手(R),左引手(L)
枠
固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7)
関連資料
(0.1MB)
サービス分類
オーダー・加工
仕様
内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 把手(アルミ形材)、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.0:完成品のみ)
適合
木造
材質
アルミ形材
吊元
上下ヒンジ部品を抜き差しすることで変更可能。(出荷時は浴室から見て右吊元)
パネル
デザイン無し樹脂パネル