- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- 輸入車/国産車特殊工具
- 特殊工具のおすすめ人気ランキング
特殊工具のおすすめ人気ランキング
2026/03/08更新2,479件の「特殊工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「特殊スパナ」、「特殊レンチ」、「回転軸固定用レンチ」などの商品も取り扱っております。
用途フロントトランスアクスルアウトプットシャフト抜き取り用
適合車種
525ix・X3・X5 etc
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
付属品
ビットホルダ付
トラスコ品番
368-7520
1セット(10本)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
携帯機器、ゲーム機、ノートパソコンの修理に便利な工具セットです。
エクステンションビットホルダーをハンドルに締めつける位置により、長さを調整できます。
ドライバーには丈夫なアルミニウムハンドルを採用しました。
ヘックスローブはヘクスローブ、ヘクサロビュラ、トルクスドライバー、星型ドライバーとも呼びます。
入組点数
32
セット内容
三角2種: 2.0/2.2。マイナスドライバー4種: 1.0/1.5/2.0/3.0。プラスドライバー4種: #000/#00/#0/#1。ヘックスローブ4種: T1/T2/T3/T4。ヘックスローブ (いじり止め付ネジ対応) 7種: T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15。ペンタローブ3種: P2/P5/P6。Y字型2種: Y0/Y1。SIMイジェクトピン: 0.8mm径。六角3種: 1.5/2.0/2.5。エクステンションビットホルダー。ドライバーハンドル。専用ケース
材質
ビット:ニッケルクロムモリブデン鋼 (SAE8660)、ドライバーハンドル:アルミニウム
ビット軸対辺(mm)
六角4
ビット全長(mm)
28
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
燃料ホースや燃料タンクの接続コネクターを取り外す専用工具です。
先端がベント形状になっているため、燃料ホースに干渉することなく、コネクターを取りはずすことができます。
用途燃料ホースや燃料タンクの接続コネクターの取り外しに。
適合
トヨタ、ホンダ、スズキ、フォルクスワーゲン、メルセデスなど
材質
炭素鋼(本体)、PVC(グリップ)
全長(mm)
225
質量(g)
270
最大開口(mm)
110
先端長(mm)
120
先端サイズ(mm)
6.2×4.3
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
差込角(mm)
12.7
ピン径(Φmm)
8mm・ピンの中心から60mm
適合車種
MITSUBISHI DELICA 2500cc
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
アームはスプリング機構による開閉式で、常に開く方向へ張力が掛かるため安全性が良い。廻り止め用のピンは2種類あり、上記2タイプのカムプーリーに対応。グリップ部分はローレット加工を施し、握りやすくて力が掛けやすい。
用途カムプーリーの廻り止め専用工具。
適合
ピンホール型カムプーリー。星形カムプーリー
トラスコ品番
823-0751
セット内容
・カムプーリーホールドレンチ(本体) ×1コ。・ストレートピン×2本。・つば付きピン×2本
質量(kg)
1.1
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
用途ディスクグラインダーのホイルナットの着脱に
ピン径(Φmm)
4(使用範囲)
軸間距離(mm)
10~30(使用範囲)
全長(mm)
220
エスコ品番
EA613XS-4
材質
特殊鋼
二面幅(mm)
5
商品構成
単品
ピン径(Φmm)
5
ピン開き(mm)
40~80
1個
¥7,070
税込¥7,777
当日出荷
H級
トラスコ品番
853-1754
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(6本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
軸径(Φmm)
7
全長(mm)
190
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
25
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
ピン穴付き丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。
柄部の後部回転部分への打撃ショック(片手ハンマー)による使用可能設計です。
全長(mm)
250
付属品
ピン(5×7、6×8)各2本1組
トラスコ品番
294-2925
質量(g)
600
商品構成
単品
ピン径(Φmm)
5×7・6×8
適合寸法(mm)
18~100
1丁
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
付属品
ゆるみ防止のロックナット
全長(cm)
32
ピン径(Φmm)
5.5と11
穴間隔(mm)
(ピン)45-145
ピン長さ(mm)
45~145
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
用途インナードライブシャフトの取り外しに使用します。
全長(mm)
390
爪幅(mm)
82
適合車種
FORD、マツダ、 VOLVO、 ルノー、他FF車
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
用途ベルトの取り付けが簡単!!
適合車種
N62・W17
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
用途ウインドレギュレーターの調整に使用します。
適合車種
MINI COOPER R50・R52・R53・R55・R56 BMW E81・E82・E88
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。
爪は特殊鋼硬線を使用してますので従来品では抜き取りが困難であった強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。
万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用でき、また替爪と簡単に交換できます。