玉ローラーのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
1,985件の「玉ローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールローラー」、「ボールキャスター」、「ローラー」などの商品も取り扱っております。

プレインベア PV-B シリーズ  スチール製 (ボルトタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC)ランキング2位
ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様上下兼用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーSUMタイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

フリーボールベアリング 上向き 31mmピッチ モノタロウランキング3位
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用材質スチール、Q235、表面メッキ処理許容荷重(kg)約15質量(g)46.6
1個
149税込164
当日出荷

丸まるボールキャスター 三鈴工機ランキング4位
床置きタイプです。作業が終われば、丸めて楽々収納できます。丸まるコンベヤと組み合わせ使用できます。
用途ダンボールケース、プラコンなどの搬送に。トラスコ品番855-0144材質スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1287
1台
55,980税込61,578
翌々日出荷

フリーボールベアリング 上向き 57mmピッチ モノタロウランキング5位
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用材質スチール、Q235、表面メッキ処理許容荷重(kg)約15
1個ほか
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1台
6,798税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

井口機工製作所ボールベア(下向用)
仕様下向用材質ボール:スチール、ボディ:スチール
1個
2,898税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。 重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。 重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。 重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。 作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。 作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様上向用材質スチール製
1個
219税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

フリーベアコーポレーションフリーベアテーブル
・方向転換機や、荷造台、さらに作業台等に適しています。・コンベヤラインと組み合せで大きな効果を発揮します。
1個
54,980税込60,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

仕様上向用トラスコ品番501-4140材質本体スチール、ボール樹脂材質/仕上オールスチール許容荷重(kg)30質量(g)84
1個
789税込868
当日出荷

車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。キャスタータイププレート式固定車キャスター材質(本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100%ロックなし取付可能対象プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
1パック(4個)
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

面付のボールキャスターです。
材質(本体)鋼(SPCC)仕上(本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨きRoHS指令(10物質対応)対応
1個
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

仕様上向用トラスコ品番501-4158材質[メインボール]ステンレス(SUS304)、[ボディー]ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)30質量(g)144タイプ上向用
1個
1,998税込2,198
当日出荷

搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用材質スチール、Q235、表面メッキ処理許容荷重(kg)約15寸法H(mm)19.9±0.5寸法D(mm)48.5±0.5寸法D1(mm)32.2±0.5寸法D2(mm)40±1.5寸法H1(mm)16.4±0.5寸法H2(mm)15.35±0.5寸法R(Φmm)4
1個
149税込164
当日出荷

フリーベアコーポレーションフリーベアテーブル
従来の正方形タイプに加え長方形タイプを標準化しました。 ご要望に応じて寸法の変更・脚付き・落下防止ガイド付きの製作も可能です。
用途作業台・荷造台、台車との組み合わせ材質スチール製高さ(mm)74取付ピッチ(mm)100
1台
62,980税込69,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シャフト径(Φmm)10ストッパーなし取付穴ピッチ(mm)94/94取付穴径(mm)8.5トッププレート(mm)118/118偏心(mm)12車輪タイプ単輪
1個
2,598税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

埋込のボールキャスターです。
材質(本体)質量(g)11材質(ボール)仕上(本体)光沢クロメート処理、(ボール)素地磨き耐荷重N(kgf)78.4[8]耐荷重(N)78.4RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229税込252
当日出荷

ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様上下兼用材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440CカバーSUS303タイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。 プレス成形タイプのプレインベアです。 重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。
仕様上向き専用材質(小ボール)STEEL、(ボール受け)SUS304カバーSPCE
1個
299税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
459税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(127種類の商品があります)