- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 異径金具のおすすめ人気ランキング
異径金具のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新165件の「異径金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「噴霧器 異径金具」、「異径ソケット」、「動噴ホース接続金具」などの商品も取り扱っております。
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
ネジが合わない時に 同径・異径のネジを接続
用途異径・同径のネジ接続に
仕様
異径金具
適合機種
人力・動力用
関連資料
(10.1MB)
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
用途噴霧器パーツのネジ規格が合わない場合に。
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に
材質
黄銅
形状
ソケット
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R×G(めねじ)
材質
鉄
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
エア配管の接続に
用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続
最高使用圧力(MPa)
1
形状
中間ニップル
材質(本体)
真鍮
ねじの種類
(おねじ)M
表面処理
メッキ仕上
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
空気
スーパーノズル用の異径金具です。セフティ3噴霧器の交換用パーツです。
用途噴霧器パーツ。
材質
真鍮
形状
ブッシュ
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
めねじG1/4・おねじR1/4
ねじサイズ
1/4×1/4
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)
22
二面幅H(mm)
17
寸法L(mm)
16
質量(g)
19.5
トラスコ品番
808-4683
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
材質
C3604BD
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
-50~+150
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。
4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です
柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm)
8.5
ねじ
PF1/4
仕様
金具付
材質
ホース:塩化ビニル樹脂。補強層:高弾性ポリエステル繊維
用途水・油・ガス用。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油