直角レンチのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
118件の「直角レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパナ首振り」、「変形スパナ」、「L字スパナ」などの商品も取り扱っております。

180°首振りが可能。
用途ブレーキパイプ等の狭い場所での作業に最適。
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
用途モンキーレンチなどが使えない場所に 材質
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm) 9.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

約230mm~410mmの四段切り替えスライドバ-で、手の届かない狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単!
用途手の届かない場所のボルト・ナットの締め付け・ゆるめに 全長(mm) 230~410 適合ナット 38mmまで 硬度HRC 48~52 材質(レンチ) Cr-V
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)レボウェイブクローフートレンチセット
差込角(mm) 9.5 仕様 JIS表示認定工場製、差込角9.5mm トラスコ品番 855-0852 セット内容 ソケットホルダ、VC3-8、10、12、13、14、16、17、19、21、22、24 材質 VC3シリーズ:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、VC4シリーズ:炭素鋼(S50C)、表面処理:ニッケルクロムメッキ 質量(g) 990 ハンドル内容 エクステンションバーVEB330(首振りタイプ)、ラチェットハンドルVRL3180
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷



1個
1,998 税込2,198
当日出荷

狭い所のナットなどをまわす時にヘッド折り曲げ可能。 ラチェット機構付。
材質 ナット対辺(mm) 小:23~24/大:30~48
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

立水栓・湯水混合栓(センターセット)のロックナット及び接続用袋ナット締付工具です。
長さ(mm) 192.5 幅(mm) 28.5 高さ(mm) 128
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

洗面器・洗面台等の配管施工時に!。手の入れにくい狭小スペースに最適!。ハンドル部3段階伸縮(全長:297~472mm)、コンパクトヘッド、 首振り角度180°、六角コマ(13mm)付きクロスバー
トラスコ品番 400-5180 全長(mm) 297~472(3段階伸縮調整) 質量(g) 600 最大許容トルク(N・m[kgf・m]) 100[10.2] 寸法S(mm) (くわえられる加工物)10~32 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷


15サイズ入りのクローフットレンチセットケース付き
セット内容 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24
1セット(15個)
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

業界初の首振機構付クロウフットレンチです。首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


旭金属工業(旧:新日本ツール)クローフートレンチセット6.3(9pcs)
差込角(mm) 6.3 付属品 メタルケース トラスコ品番 118-5080 セット内容 VC2-5.5、6、7、8、10、12、13 材質 特殊鋼 質量(g) 580 ハンドル内容 エクステンションバーVE0215、ラチェットハンドルVR0215 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(9丁)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
適合 対辺23・25mm用 材質 鋳鉄 対辺(mm) (ハンドル部六角スパナ)12
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックピンを押すことでスライドバーが伸縮しますので手の届きにくい狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが便利に行えます。 レンチの角度は180度に自由自在に動かすことが出来て作業性が高まります。
用途洗面台の給水管のナットの締め付けや狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しに 全長(mm) 281~460 適合ナット 10~32mm 硬度HRC 先端:45~55 材質(レンチ) 先端:クロムバラジウム鋼
1個
2,298 税込2,528
当日出荷