真鍮チャンネルブラシのおすすめ人気ランキング

2026/03/19更新
100件の「真鍮チャンネルブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真鍮ブラシ」、「真鍮磨き」、「針金ブラシ」などの商品も取り扱っております。
真鍮チャンネルブラシ (直) TKGランキング1位
1個
899税込989
当日出荷

チャンネルブラシ真鍮 SK11ランキング2位
真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のチャンネルブラシです。柔らかい金属にもキズをつけにくい真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しに最適です。
用途真鍮・銅の磨きだし。適合材真鍮・銅材質(毛)真鍮線タイプチャンネルブラシ
1本
709税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

チャンネルブラシ 真鍮 J型 ハンディ・クラウンランキング3位
さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。
ヘッド形状J型材質真鍮全長(mm)約232毛丈(mm)約15有効寸法(mm)約80毛幅(mm)約10RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629税込692
当日出荷

チャンネルブラシ J型 モノタロウランキング4位
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型材質(柄部)スチール
1本
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

真鍮チャンネルブラシ (曲) TKGランキング5位
1個
999税込1,099
当日出荷

多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質真鍮線全長(mm)220毛丈(mm)15ブラシ長(mm)75形状(ブラシ)J型
1本
759税込835
当日出荷

多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質真鍮線全長(mm)210毛丈(mm)15ブラシ長(mm)60形状(ブラシ)A型
1本
659税込725
当日出荷

ハンディ・クラウンチャンネルブラシ 真鍮 1行
さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。
行数1行材質真鍮全長(mm)約215毛丈(mm)約15有効寸法(mm)約60毛幅(mm)約10RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599税込659
当日出荷


真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用材質(ブラシ部)真鍮寸法C(mm)235寸法A(mm)15質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

あらゆるメンテナンス作業に最適のサイズです。軽作業に適しています。 幅が狭いので細かな箇所にも使用できます。
用途研磨作業、金属品のサビ取り、バリ取り、材質真鍮毛丈(mm)約15RoHS指令(10物質対応)対応
1本
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。幅が狭いので細かな作業に適しています。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。ヘッド形状A型行数1全長×幅W(mm)215×18毛丈(mm)15植付(mm)60適合材金属品材質(ハンドル)スチール
1本
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

鋼・合金等の研磨仕上げに。「ワイヤーブラシ 小判型」と違い、ハンドルが上部にあるので上から押さえつけやすい形状です。
材質真鍮全長(mm)140ブラシ長(mm)15質量(g)223
1個
2,298税込2,528
当日出荷

1個
999税込1,099
当日出荷

針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
材質(ブラシ部)全長(mm)260寸法(mm)67(ブラシ)トラスコ品番807-0824形状直(頭部)質量(g)87タイプ金柄ワイヤブラシ線径(Φmm)0.25柄の形状材質(柄部)スチール
1個
349税込384
当日出荷

柄が木製で持ちやすく鉄板などの研磨に向いている
用途さび落とし・研磨用タイプブラシ形状D型行数3行RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

真中・銅・合金製品の研磨仕上げに。スタンダードなストレート形状のチャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。
材質真鍮全長(mm)210ブラシ長(mm)15質量(g)60
1個
499税込549
当日出荷

真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用材質(ブラシ部)真鍮全長C(mm)124寸法A(mm)15植付(mm)110タイプ小判型寸法B(mm)110寸法C(mm)124
1本
299税込329
当日出荷

用途キズのつきやすい材質の掃除や研磨などに。
1本
1,398税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用材質(ブラシ部)真鍮寸法C(mm)230寸法A(mm)15寸法B(mm)95タイプ剣型全長C(mm)230植付(mm)95
1本
279税込307
当日出荷