短絡ユニットのおすすめ人気ランキング

2026/03/30更新
150件の「短絡ユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「短絡接地線」、「アース棒 1.5m」、「接地線」などの商品も取り扱っております。
パワー・ソリッドステート・リレー 短絡ユニット G32A-D omron(オムロン)ランキング1位
三相2線切りを可能にするユニット。 三相ヒータの2線切りに便利。 施工性を向上させます。
品名短絡ユニット
1個
1,498税込1,648
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

パワー・ソリッドステート・リレー G3PA omron(オムロン)ランキング2位
放熱器一体で超小型スリムタイプ。 ねじ取り付けはもちろん、DINレール取り付けも可能。 連結端子で密着取り付けが簡単に行え、三相負荷にも適用可能。 万一、パワー素子が破壊してもカートリッジ方式でパワー素子の交換可能。 EN、IEC、VDE、UL、CSA規格取得。
1個
6,998税込7,698
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

放電用接地棒 篠原電機ランキング3位
プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。 パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。 軽量で操作性に優れています。 危険色の黄色パイプを使用しております。
用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用)直径(Φmm)32長さ(m)0.5アース線の長さ(m)2材質(パイプ)ポリ塩化ビニル
1個
9,998税込10,998
当日出荷

アースフックHセット 長谷川電機工業ランキング4位
キュービクル万能用です。 試験成績書付です。 停電された電路に取り付け、作業中の災害を防止するために使用します。
仕様相関アース線:22mm2×1.2m(3本)、接地アース線:8mm2×5m(1本)付属品収納ケーストラスコ品番404-6901質量(kg)4収納時寸法(mm)300×360×110適合電圧(kV)6.6
1台
61,980税込68,178
当日出荷


アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質CCA(アルミ線+銅被覆)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.6MB)
1セット
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
1個
2,598税込2,858
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)

停電作業時の誤通電・他の電路との混触・誘導による感電防止を行う為の必需品。手早く、確実な固定が可能な強力クリップを採用。透明ビニール被覆のLV電線を採用し、断線確認が容易。作業中の接地確認に使える視認性の良い専用収納袋が付属
質量(kg)約2.8使用電線相間:38mm□×1m=2本 /接地:8mm□×6m=1本適合電圧(kV)適用回路電圧:AC7以下(停電作業に適用)
1個
45,980税込50,578
当日出荷

高圧用ゴム手袋をつけたその上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用するものです。
用途高圧手袋の保護材質合成皮革厚さ(mm)--入数(双)1使用電圧(V)-中指長(cm)8手のひらまわり(cm)-試験電圧(V/1分)-
1双
9,898税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

放熱器一体の小型、スリムタイプ。サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(Tü;V認定)を取得。
1個
3,598税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

共立電気計器高圧絶縁抵抗計
変電設備や高電圧機器電路の絶縁抵抗測定や診断に 測定コード脱着可能 堅牢なハードケース標準装備 少々の雨がかかっても大丈夫な防滴構造 自動レンジ切換え付き2重目盛スケール板
1台ほか
99,980税込109,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状。オムロン形G70A I/Oターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュール・出力モジュールを品揃え。Tü;V認定品も品揃え(-UTUタイプ)。
1個
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)


長谷川電機工業残留電荷放電棒
残留電荷の放電作業を安全に簡単にできます。 放電時に検出部中央の表示部の音響発光により、放電状況が目と耳で確認できます。 電圧検出機能付きです。
用途残留電荷の放電に。トラスコ品番202-8926セット内容ストレート先端金具、フック先端金具、収納袋(DA16003)長さ(mm)740質量(g)800電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
1台
65,980税込72,578
74日以内出荷

一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
材質
1組
9,198税込10,118
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。
用途高圧用使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000全長(cm)40.5仕様袖口が斜めカット種別一般用材質天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1機能絶縁手のひらまわり(cm)-
1双
29,980税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

リード線長さl(mm)205仕様リード付材質(鋼棒)JIS G 3123 みがき鋼棒。(銅管・接続管)JIS H 3000 銅及び銅合金継目無管。(リード線)JCS226 軟銅撚線寸法D(Φmm)7リード線太さ(mm2)5.5
1箱(10本)
6,498税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

DC12V/24V・500Aの業務用ブースターケーブルです。
用途ブースターケーブル電圧(V)12/24材質CCA(銅約64%)仕様生産物賠償責任(PL)保険付
1セット
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
1本
699税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
用途ミニリレーの取付に端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V絶縁抵抗(MΩ)300使用周囲温度(℃)-25~55フィンガープロテクトの有無無し関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)