研ぎ棒のおすすめ人気ランキング

2026/03/11更新
114件の「研ぎ棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「牛刀ヤスリ」、「ヤスリ棒」、「剪定ばさみ 研ぎ」などの商品も取り扱っております。
ダイヤモンドスチール棒の決定判!!庖丁研ぎに大変革!!ドイツ・ゾーリンゲンの数百年の刃物生産技術を元に、初めて200万個のダイヤモンド粒子を一本のスチール棒に加工することに成功しました。ダイヤモンド粒子がきわめて細かく、又均一になっている ので研いだ刃物の切れ味を持続させ、高品質に仕上げます。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

数回研ぐだけで切れ味がよみがえる!棒タイプの包丁研ぎ器。平らな面と丸い面を使い分け可能。 丸い面は細かい部分、平らな面は広い範囲の処理に適しています。(カマなどの曲面には丸い面が適しています)両刃・片刃どちらにもお使いいただけます。
材質 本体/白色アルミナ ハンドル/ABS樹脂 下げヒモ/合成皮革 質量(g) 98 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 2×25×2 使用上の注意 セラミック製の包丁やハサミ、特殊な形状の刃(パン切り、ギザ刃)等にはご使用いただけません。刃欠け、刃こぼれの修正にはお使いいただけません。 平砥石をご使用下さい。水洗いは避けてください。 アズワン品番 65-1222-44
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

【SAE1045特殊炭素鋼使用】業務用包丁砥ぎ。軽快な切れ味を取り戻す、業務用シャープナー。
仕様 食洗機対応 材質 カーボンスチール、ポリプロピレン 質量(g) 360 寸法(cm) 研磨部:約35.5(14インチ) 全長(cm) 48.5
1本
6,298 税込6,928
8日以内出荷

荒砥ぎから仕上げまで一本でできる4面タイプ
用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨 全長(mm) 300 刃長(mm) 195 刃幅(mm) 20
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

先細半丸タイプなでカーブのある刃物や直線の刃物・細かいところまで研げます。 また裏面のV溝で、千枚通しや針状のものも研ぐことができます。 水なしでハサミ・鎌などを簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして 粒度 400 刃幅(mm) 先端:4、末端:27.5 刃長(mm) 155 全長(mm) 270 材質(本体) 刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子) 質量(g) 162 材質(グリップ) カラーウッド 刃厚(mm) 4.5
1個
729 税込802
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷

簡単・スピーディーに切れ味復活!カーブのある刃や小さな刃物など、あらゆる刃物がこれ1本で。滑りにくく、握りやすい!2重成型グリップ
用途平面:チップソー・鍬・鋏・刃物工具などの平らな刃に。曲面:鎌・ナタなどのカーブある刃に 寸法(mm) 200×70×17 粒度 400 材質(本体) 刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子) 質量(g) 31 材質(グリップ) TPR+PP アズワン品番 64-4067-53
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

先細タイプで細かいところまで研げます。 軽い力でハサミ・鎌などを水を使わず簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして 粒度 #400/#600 刃幅(mm) 先端:6、末端:22 刃長(mm) 134 全長(mm) 235 材質(本体) 刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子) 質量(g) 75 材質(グリップ) カラーウッド 刃厚(mm) 1.6
1個
649 税込714
当日出荷

1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

用途牛刀ヤスリ(スチール棒)は、刃先に脂が付いて、切れ味が悪くなった時に、脂を取り去ることや、刃先を傷めず、修正を行うために使用する道具です。 ピッチ(mm) 約0.13 目数 約304本
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面で#150と#320を使い分けできるので、荒砥ぎから仕上げまでが1本で可能!
用途刃物研磨 全長(mm) 215 刃長(mm) 110 刃幅(mm) 20 刃厚(mm) 2 粒度 #150/#320 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。 長さ(mm) 100 厚さ(mm) 1.0 使用方法 先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。 適合材 特にプラスチック金型
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)