- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 発泡ウレタン
- 硬質発泡ウレタンのおすすめ人気ランキング
硬質発泡ウレタンのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新180件の「硬質発泡ウレタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「硬化 発泡」、「硬質発泡材」、「スプレー 穴埋め」などの商品も取り扱っております。
1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品の1液性ストローノズルタイプです。隙間充填用です。360度回転使用可能です。【ノンフロンタイプ】1液性ウレタン・スタンダードタイプは発泡剤(ガス)としてフロンガスを使用しない、環境にやさしいノンフロンタイプです。【自己消火性】硬化したフォームには自己消火性(建材試験センターにてJISA9511燃焼性試験適合)がありますので、作業上も安全です。【フォームに色】現場発泡吹き付け断熱工事の補修用にも適するように、フォームの色をライトピンクとしています。【再利用可能】ストローノズルタイプの#343はノズルを折りたたんで保管すれば再利用が可能ですのでコスト効率が向上します(但し、次回使用までの期間は1ヶ月をメドとしてください)。
用途隙間充填
仕様
1液性
付属品
ノズル1本
色
ライトピンク
規格
(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-010102、(4VOC基準適合番号)JAIA-404137
硬化時間(分)
(表面)6~9、(内部)60
発泡体積(L)
(最大)30
発泡倍率
(液吐出後)1.5~2.2倍
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
441mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
充填量
最大可能長さ(50mm×50mm):12
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。
色
白
使用温度範囲(℃)
-50~80
規格
JAIA F☆☆☆☆
容量(g)
液体量:310
使用可能方向
逆向き使用
硬化方式
湿気硬化
発泡体積(L)
約15
発泡倍率
20~30
カットタイム(分)
50~60
タックフリータイム(分)
6~8
密度(kg/m3)
約22(硬化後)
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
燃焼性
自己消火性無し
再使用ができ最後まで無駄なく使えます。
環境にやさしいノンフロン商品です。
専用ガンに取り付けたまま保管できます。
吐出量調節が簡単にできる。
JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。
配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。
窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。
断熱、結露防止。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。
断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。
タイプ
一液型充填
主成分
ウレタン樹脂
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。
優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。
環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。
日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。
穴埋め充てん・断熱に使用できます。
結露防止対策にも適しています。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。
規格
JAIA 4VOC基準適合
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
発泡率 約30倍!硬質ウレタンフォーム
断熱・隙間充墳・充填固定・接着密封・遮音等
ノンフロン
硬化後の切断が可能
仕様
【難 燃 性】DIN4102 ClassB B1
使用方法
缶をよく振り、ノズルをしっかり締め付けて取付し、レバーを引く
主成分
ポリメチレンポリフェニルイソシアネート(改正建築基準法指定の有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。)
保管温度(℃)
5~25(正立保存厳守・横置厳禁)
硬化時間
表面硬化 約10分/内部硬化 約20分/ 完全硬化5~8時間(目安、条件により異なる)
使用期限
12か月 (保管状態・使用方法により異なります)
1個(500mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ノンフロン発砲材の硬質ウレタンフォームを使用。
コンクリート同時打込が可能なボードですが接着 工法にも適したボード結露防止に効果的な断熱ボード。
硬質ウレタンフォームはホルムアルデヒド発散材料規制の対象外の商品。
カッターナイフでも切れ、加工性が優れている他素材との貼り合せにも適したボード。
用途結露対策用断熱材、RC造の壁、スラブ等打ち込み用、貼り合わせ用
シリーズ
アキレスボードAG
熱伝導率(W/mk)
0.024以下
密度(kg/m3)
25以上
圧縮強度(N/cm2)
8以上
曲げ強度(N/cm2)
15以上
透湿係数(ng/m2sPa)
40以下
適合JIS規格
硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号A I (JIS A 9521 2017)相当
吸水量(g/100cm2)
3以下
推奨接着剤
コニシ社KMP10、セメダイン社PM250、タイルメント社MS-850
手軽に持ち運びが可能なエアゾール缶タイプの「ハンディフォーム#210」は、現場で簡単に吹付断熱工事が行えるコンパクトサイズの2液硬質ウレタンフォームです。(20mm厚で1.2~1.7m2の吹付が可能です。)
発泡剤としてノンフロンガスを使用する環境対応商品です。
壁面のみならず天井面の吹き付けも可能です。
吹き付け後、2~5分で硬化しますので作業効率も抜群です。
トリガー式ガンで液を吐出しますので、作業性も向上します。
吹付断熱用途以外にも、隙間充填や空間注入による強度補強、固定、接着など幅広くご利用頂けます。
ハンディフォーム#200は廃盤となり、ガン機能が向上し、増量タイプのハンディフォーム#210にバージョンアップした商品です。
用途小規模の吹き付けや注入・充填に最適
仕様
面吹き付け・隙間充填兼用、【最大発泡量】(最大)35L
付属品
トリガー式ガン1式、ノズル1本、注入充填用チューブ1本
適合
【4VOC基準】JAIA-406799
色
ライトイエロー
タイプ
エアゾール缶
容量(kg)
1
密度
26.6kg/cm3
熱伝導率(W/mk)
0.0255
危険等級
Ⅲ
圧縮強度(N/cm2)
10.7
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.709L
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
【F☆☆☆☆】JAIA-013004
曲げ強度(N/cm2)
17.3
透湿係数(ng/m2sPa)
6.43
危険物の性状
非水溶性
吸水量(g/100cm2)
0.4
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。
硬化後の収縮がほとんどなく、360°どんな角度でも使用可能です。
日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途断熱。(断熱ボードの補助、窓枠)
穴うめ充填。(配管パイプ)
結露防止。(窓枠、ドア)
仕様
自己消火性
色
クリーム
容量(g)
500
主成分
ウレタン樹脂
発泡体積(L)
約16
硬化時間(時間)
1~2程度(20mm厚)
タイプ
一液型充填
トラスコ品番
453-6371
改正建築基準法(JAIA対応)
JAIA F★★★★
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.5L
危険物の性状
非水溶性
1本(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1液性硬質ウレタンフォーム・ガンタイプです。
隙間充填用です。倒立使用品です。
【ノンフロンタイプ】1液性ウレタン・スタンダードタイプは発泡剤(ガス)としてフロンガスを使用しない、環境にやさしいノンフロンタイプです。
【自己消火性】硬化したフォームには自己消火性(建材試験センターにてJISA9511燃焼性試験適合)がありますので、作業上も安全です。
【フォームに色】現場発泡吹き付け断熱工事の補修用にも適するように、フォームの色をライトピンクとしています。
【再利用可能】液の吐出量が調整できるガンタイプ。専用ガンの調整弁を回すことで吐出量の調整ができ、無駄なく作業を行うことができます。残量があっても、缶にガンを付けたまま保管すれば1か月をメドに再利用が可能です。
用途隙間充填
仕様
1液性
色
ライトピンク
規格
(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-013003、(4VOC基準適合番号)JAIA-506798
内容量(mL)
700/1本
発泡体積(L)
(最大)40
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
524mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1本(730g)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
オゾン層を破壊するフロンガスを使用していません。
シックハウスの原因と言われているホルムアルデヒドを含んでいません。
優れた断熱・吸音効果と接着性。
硬化後はカッターで容易に削れる。
横置き保存でき、工具箱に入れられる。
面吹きノズル(別売り)を使用することで面吹きにも対応。
用途断熱層の防湿気密コーティング
サッシ周りの断熱・気密・結露防止
エアコンダクト、配管周りの充填
ドアフレームの充填・接着・断熱・吸音
押入れや壁面の結露防止
木製床の床鳴り防止
コーキング部や壁補修時のバックアップ
その他多種多様の断熱・充填・接着・吸音
トラスコ品番
442-8617
色
ライトグリーン
タイプ
自己消火性
使用可能温度範囲
+5℃~+30℃
引張強度(N/cm2)
8
発泡体積(L)
25±2
熱伝導率(W/mk)
0.03~0.04
吸水率(%)
2.5以下
熱伝導度(Kcal/mh・℃)
0.026~0.034
危険等級
Ⅲ
表面硬化(分)
約10
内部硬化(分)
約30~40(加工可能時間/20℃・湿度60%・20mm厚)
使用時母材最低温度(℃)
+5
密度(kg/m3)
15~20
圧縮強度(N/cm2)
4~5
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.5L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1本(500mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
トラスコ品番
207-8968
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.577L
危険物の性状
非水溶性
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
2液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品(ウレタン吹付・断熱、気密)。
2液性ボンベタイプ、面吹き付け・隙間充填兼用です。正立使用品です。
【2液性スタンダードタイプのボンベ入りタイプ】2液性ウレタン・スタンダード商品#2105/#2205/#2605は2液性簡易発泡硬質ウレタンフォームのスタンダードタイプ。天井面も含めた面吹き付け・隙間充填・空間注入が可能です。液吐出後、5~8倍に発泡し、独立発泡体構造の緻密なセルを形成して、わずか2~5分で硬化するので、作業効率も上がります。作業の規模に合わせて適当なサイズの商品をお選びください。ボンベタイプの#2105/#2205/#2605は、使用後に残量がある場合でも、再利用は可能です(再利用のための保管方法は商品取扱説明書をご覧ください)。ただし、長期の保存には適しません。開封後30日以内には使い切ってください。なお、空になった容器への原液の再充填はできません。
用途隙間充填・密閉空間への注入・面吹付(床面・壁面・天井面)、冷凍・冷蔵施設の防熱、住宅の断熱、浮力の強化、車両・船舶の補強、各種配管、ダクト周りの充填、断熱、造形・美術、各種型取り
色
ライトイエロー
仕様
2液性
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。
360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。
環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。
用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール
仕様
1液ノズルタイプ・360℃使用可能
付属品
細ノズル×1
寸法(mm)
60×60×281
色
クリーム
内容量(mL)
515(約450g相当)
耐熱温度(℃)
-40~+80
カットタイム(分)
60~120
危険等級
Ⅲ
タックフリータイム(分)
15~30
密度(kg/m3)
25
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
450mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
自己消火性
危険物の性状
非水溶性
施工量
22±2L(直径2cmで約70m)
吸水性(g/m2)
1.21
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
使い切り(逆向き使用)タイプの発泡ウレタン充填剤です。コネ塗料(水性・油性[ラッカー系は除く])やパテを使用する際は完全硬化した後に行ってください。
用途穴埋め充填・断熱・結露防止などに
仕様
逆向き使用
切断可能時間
約50分
耐薬品性
変化無し(20℃、30日)
耐寒耐熱温度(℃)
-40~+90
発泡倍率
約2.5倍
危険等級
Ⅲ
タックフリータイム(分)
約8
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
再使用ができ最後まで無駄なく使えます。
環境にやさしいノンフロン商品です。
専用ガン(W927)に取り付けたまま保管できます。
吐出量調節が簡単にできる。
JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。
配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。
窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。
断熱、結露防止。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。
断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。
トラスコ品番
453-6380
色
クリーム
容量(mL)
750
質量(g)
990
タイプ
一液型充填
使用温度範囲(℃)
-40~100
主成分
ウレタン樹脂
改正建築基準法(JAIA対応)
JAIA F★★★★
発泡体積(L)
50
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.75L
危険物の性状
非水溶性
1本(750mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
トラスコ品番
207-8972
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
64-8565-96
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
1箱(12本組)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
トラスコ品番
207-8969
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
64-8619-76
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.63L
危険物の性状
非水溶性
1本
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
手軽に使える断熱充てん材です。
エアゾール式1液発泡ウレタンの充填タイプです。
配管部のすきま・断熱・結露防止にご使用いただけます。
収縮が少なく、約3倍に発泡します。
難燃剤入りです。
用途サッシ回り、開口部の断熱用
色
クリーム色
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性