科学研究・開発用品のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
222件の「科学研究・開発用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分液ろ紙」、「採泥器」、「井戸パイプ」などの商品も取り扱っております。
分液ろ紙 No.2S ADVANTECランキング1位
水と有機溶剤の分離を目的とし、強いはっ水性を持つ濾紙です。 水相は保持し、有機溶剤は通過するので、従来使用されている分液漏斗に代わり、液相を分離できる濾紙です。 分析用濾紙と同じ方法で、円錐型漏斗に濾紙を置き、混合した二相の液を直接注ぎ込めば、簡単に分液が行なえます。 従来の分液漏斗に比べ、抽出に要する時間は短く、いままで分液漏斗では困難であった固形物の濾別も行なうことができます。 水よりも重い有機溶剤にも、使用可能です。 両相を攪拌混合し、漏斗にセットした濾紙に注ぎ込むことで、分離できます。分液漏斗のように、両相が二層に分かれるまで、持つ必要はありません。
厚さ(mm)0.26pH0~12最高使用温度(℃)120質量(g/m2)120保留粒子径(μm)5
1箱(100枚)
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

顕微ステージ ケニスランキング2位
顕微鏡のステージに載せて球体の錠剤や異型物の保持、フィルムの延伸が可能です。 クレンメルで固定するタイプのミニと滑り止めタイプのノンスリップが選択可能です。
1個
77,980税込85,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


だ液によるデンプン反応実験セット TS ナリカランキング4位
東京書籍対応。小学校の「だ液によるデンプン反応の実験」で便利に使える素材をセットにしました。可溶性デンプンや綿棒の利用で手早く実験ができます。
セット内容チャック付ビニール袋40枚、可溶性デンプン(小学校用)10g、綿棒40本型式TS
1セット
1,598税込1,758
11日以内出荷

液相分離濾紙1PS Whatman(ワットマン)ランキング5位
Whatman(ワットマン)液相分離濾紙1PS
ろ紙に疎水性をもたせたもので、分液ロートを必要とせず、水溶液と有機溶液の液相を分離できます。 溶媒を使って抽出するとき、液相中にある沈殿物も同時に除くことができます。
1箱(100枚)
1,698税込1,868
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

キング製作所[科学研究・開発用品]キングパーフロⅢOリング
従来品より耐熱性を向上させたタイプで、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
材質パーフルオロゴム
1個ほか
5,598税込6,158
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(79種類の商品があります)

1個
406税込447
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

キング製作所[科学研究・開発用品]キングパーフロIIOリング
従来品同様に耐薬品性・耐溶剤性にも優れ、又従来品より機械的強度・耐熱性を向上させたタイプで、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
種別キングパーフロⅡOリング材質パーフルオロゴム
1個ほか
3,098税込3,408
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(98種類の商品があります)


キング製作所[科学研究・開発用品]キングパーフロⅠOリング
耐薬品性・耐溶剤性に優れたスタンダードタイプで、圧縮永久歪にも優れているので、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
材質パーフルオロゴム
1個ほか
3,098税込3,408
7日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(150種類の商品があります)

サンプラテックサンプラ(R)ベッセル
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。材質PERoHS指令(10物質対応)対応
1個(90mL)ほか
189税込208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。 保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。 揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
1本
509税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アルコール発酵を調べる実験の必需品。アルコール発酵の定量実験に最適です。カタラーゼの過酸化水素分解反応の測定にも使用できます。目盛付き。
材質ガラス全長(mm)245容量(mL)20口外径(Φmm)17(リム含む)
1個
4,480税込4,928
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]生命の設計図!?DNA抽出キット
身の回りのものからDNAをとりだそう。てのひら実験室シリーズの「生命の設計図?DNA抽出キット」です。ブロッコリーなど身近な食品や自分の口腔細胞からDNAを抽出できるキットです。解説付きで、自由研究におすすめです。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:40分。別途用意するもの:水、エタノール(75%以上)、食塩、はさみ、ブロッコリー、コップ、耐熱コップ、お湯(60度C)。材質:試験管15ml:PP、スポイト2ml:PE、薬さじ:PP、チャック付ポリ袋:ポリプロピレン、ろ紙:紙、ミニジョウゴ:PE、DNA抽出のもと:洗濯洗剤。サイズ:90×143×40mm。セット内容:試験管15ml×4、スポイト2ml×1、薬さじ×1、チャック付ポリ袋×2、ろ紙×2、ミニジョウゴ×1、DNA抽出のもと(洗濯洗剤)×1
用途手軽にできる科学実験キットとして。理科への興味を引き出す活動やワークショップに。セット内容試験管15ml×4、スポイト2ml×1、薬さじ×1、チャック付ポリ袋×2、ろ紙×2、ミニジョウゴ×1、DNA抽出のもと(洗濯洗剤)×1材質試験管15ml:PP、スポイト2ml:PE、薬さじ:PP、チャック付ポリ袋:ポリプロピレン、ろ紙:紙、ミニジョウゴ:PE、DNA抽出のもと:洗濯洗剤寸法(mm)90×143×40包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1セット
637税込701
3日以内出荷



もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)HDPE口内径(Φmm)39.5
1本
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アルコール発酵を調べる実験の必需品。 アルコール発酵の定量実験に最適です。 カタラーゼの過酸化水素分解反応の測定にも使用できます。 目盛付き。
容量(mL)10全長(mm)205口外径(Φmm)14(リム含む)材質ガラス
1個
3,980税込4,378
4日以内出荷

ペットボトルとガラスビーズでユニークな顕微鏡が作れます。 虫めがねのような単式の簡単な構造ですが高倍率です。 本品はペットボトル顕微鏡の工作に必要な材料と用具をセットしたものです。(6人分)
セット内容ガラスビーズ(約10g:約800個)、リサイクルカットL×2、千枚通し×2、ペットボトル(300mL)×6
1セット
6,498税込7,148
翌日出荷

ロート内側部のらせん形状の突起がフィルターの密着を防止するので、従来のロートと比べてろ過時間が大幅に短縮されます。
材質HDPE
1個
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)