- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 筆型ブラシのおすすめ人気ランキング
筆型ブラシのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新130件の「筆型ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーツクリーニングブラシ」、「縦 ブラシ」、「筆型ワイヤーブラシ」などの商品も取り扱っております。
キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm)280径(Φmm)約30(毛先端部)、14.5(ハンドル)材質(毛)ナイロン材質(ハンドル)木ブラシ長(mm)70毛丈(mm)約70線径(mm)約0.4
1本
¥319税込¥351
当日出荷
すき間や目地等の狭い場所のほこり払い、サッシ溝の掃除等の汚れ落としに適しています。
毛材は馬毛、PP(ポリプロピレン)、真鍮を取り揃えております。
全長(mm)145幅(mm)15材質(柄部)木RoHS指令(10物質対応)対応
手に持ちやすい筆型で作業性がアップします。竹柄タイプは弾力性があり折れにくいです。
用途長時間の研磨作業に最適。
キャブレターボディやシリンダーフィンの奥まった部分などの洗浄に適した縦型の洗浄ブラシ。毛が固いので奥側のこびりついた汚れ落とし等に効果を発揮。
全長(mm)275ブラシ長(mm)約70
1本
¥839税込¥923
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。軸径(Φmm)3摘要仕上げ、艶出し、クリーニング最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)ナイロン0.2
1個
¥240税込¥264
当日出荷
TRUSCOエンド型ブラシグリットナイロン
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。軸径(Φmm)3摘要各種金属製品等の研磨、バリ取り、黒皮落とし最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)砥粒入ナイロン0.3毛材砥粒入ナイロン#320
ナット穴・バルブ穴のスキマもすっきり洗浄できる筆状ブラシ。軟質樹脂リングでキズ付き防止。
用途ホイール洗浄用材質ブラシ部:豚毛(中国産)、グリップ部:PP、リング部:エラストマー、PP全長(mm)(大)約235×1本、(小)約205×1本アズワン品番64-8322-98危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)大:約30、小:約17.5
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
一般向け。
用途掃除、塗装等、万能用刷毛。形状平型種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途掃除用、塗装用毛色黒色
1個
¥3,200税込¥3,520
当日出荷
喜多製作所ナノテクブラシ
ナノテクブラシはICソケットに組み込まれたコンタクトプローブ等に付着、転移したハンダくずを効果的に取り除く事を主目的としたオリジナルクリーニングアイテムです。
上記の使用方法のほか、切削や穴あけ、研磨、旋盤加工などの際に加工面に生ずるバリ除去や金属製品の錆取りにもご利用可能です。
ブラシは極めて細いステンレスワイヤーを採用し、樹脂ブラシでは実現できない高いかき剥がし効果と細い谷部への入り込み効果を生み出します。
また優れた携帯性で突発的な応急作業にも最適です。
材質SUS全長(mm)181ホルダー長さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。
用途アルミ製品の研磨軸径(Φmm)3摘要ステンレス、アルミ製品の研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36使用工具変速式電動マイクログラインダー線径(Φmm)ステンレス0.1(304)適合材アルミ
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型材質(柄部)スチール
工業用手作業極細ワイヤブラシです。
交叉穴に生ずるバリ取りに最適です。
フレックスホーンでカバーできない6Φ以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。
用途ワイヤブラシですから面粗度を上げる目的には使えません。小さなバリ取りにお使いください。仕様シングル巻全長(mm)76対応材質鋳鉄、鉄鋼など材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS302)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄特性強力成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤形状粉末タイプ漬け置きタイプ液性アルカリ性危険物の類別非危険物希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度。パーツ洗浄/10Lに250g程度。一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)繰り返し・詰め替え対応
ホイールナットやバルブの隙間などの清掃に便利です。
使い分け可能な大小2本セット。
用途自動車タイヤホイールの隙間洗浄に全長(mm)(大)約235×1本、(小)約205×1本材質(ブラシ部)豚毛ブラシ直径(Φmm)大:約30、小:約17.5材質(グリップ)PPブラシ長(mm)約51危険物の類別非危険物適合用途洗車
1セット(2本)
¥899税込¥989
当日出荷