簡易ボール盤のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
89件の「簡易ボール盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリルスタンド」、「ドリルガイド マキタ」、「電動 ドリル ボール盤」などの商品も取り扱っております。
電気ドリルがボール盤に早替りするスタンドです。電気ドリルがボール盤に早替りします。
用途正確な穴あけや連続した穴あけ作業。 ストローク(mm) (最大/ハンドル稼働サイズ)60 寸法(mm) 高さ510(ハンドル取付時560)×奥行380 質量(g) 3170 ドリル径(Φmm) 首径45・43・42・38mmのもの ベース寸法(mm) 220×160×30
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

お手持ちの電動ドリルで連続穴あけ・まっすぐな穴あけができる。ワンプッシュで開閉できるクイックバイス付。
用途木材の穴あけに、金属の穴あけに セット内容 本体、ベース、支柱、Φ38mmアダプター、Φ42mmアダプター、ドリル固定ネジ(ナット付)、バイス用六角ボルトセット(ワッシャー・ナット付)、六角棒レンチ、クイックバイス 質量(kg) 組立時:1.9(バイス除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 組立時:約150×568×278 対応 ストレート状スピンドルカラーΦ43またはΦ42またはΦ38mmの電動ドリル
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

電気ドリルの穴あけ作業が正確にできます。スプリング効果で作業がスムーズにできます。位置決めが簡単に行えます。正確に中心に穴があけれます。30・45・60度の角度ある穴が正確に開けることができます。首径43ミリの電気ドリルが使用できます。
用途鉄・木・コンクリートの穴あけ。 材質 アルミダイカスト 質量(g) 1100 全高(mm) (組立時)280 ベース寸法(mm) 145×145×12 クランプ径(Φmm) ドリル:43 最大ストローク(mm) 100
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

電気ドリルを取付けて穴あけ作業ができる!
用途金属・木材の穴あけ 仕様 スイング225mm、ベース作業面160×170 適合 ドリル保持部径(mm):43(スペーサー不要)、42(スペーサー要) 寸法(mm) ドリルチャック端面よりベース面までの最大距離:200 質量(kg) 3.7 錐の最大送り(mm) 60 コラム(高さ×径)(mm) 450×25
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

小型で省スペース、繰り返しでの同じ穴あけ加工に便利なデプススケールを標準装備。 無段階変速コントローラーを内蔵し、木工から金工まで幅広い用途をカバーできる卓上で小型のボール盤です。 バイス、ドリルチャックまで標準付属しています。
回転速度(min-1[r.p.m]) 無段変速:3200~6200 穴あけ能力(mm) 鉄工 金工:1~6.5 穴あけ能力(mm) 木工 1~10 スピンドルテーパー JT-1 テーブルタイプ テーブル寸法(mm) 172×188 定格電圧(V) 100 定格消費電力(W) 200 定格周波数(Hz) 50/60 セット内容 小型ボール盤DP-2250R、ドリルチャック、チャックキー、バイス、バイス固定具一式、標準工具 チャック(mm) 150(ドリルチャックからワークテーブル迄の距離) 把握径(Φmm) 1.5~10.0 バイス 幅(mm) 65 バイス 高さ(mm) 15 口開き(mm) 48 バイス(mm) 140×162、設置面:140×128 設置寸法(幅W×奥行D)(mm) 180×255 質量(kg) 7 仕様 ワークテーブル寸法/W172×D188mm 幅(mm) 180 高さ(mm) 410 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

市販電動ドリルで簡単・正確に自由な角度の穴あけ!。難しい角度の穴あけが簡単に!。最大45°まで設定
用途穴あけ固定台。 10mmチャック電気ドリル用。 付属品 専用チャックハンドル 質量(g) 940 ドリル径(Φmm) 1~10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 153×145×340 最大角度範囲(°) 45
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

用途金属の穴あけ作業、一般家庭DIY用 消費電力(W) 100 定格電圧(V) AC100 電源コード(m) 1.7 回転数(min-1[r.p.m]) (三段変速)上段:0~8500、中段:0~5000、下段:0~3500 仕様 チャックからベース面の最大距離:約150mm セット内容 本体×1、ハンドル×1、ベース×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×4、六角棒レンチ(2.5mm・4mm)×各1、チャックハンドル×1 幅(mm) 170 質量(kg) 約4.8 高さ(mm) 370 周波数(Hz) 50/60 穴あけ能力(mm) 銅・真鍮:5.0 穴あけ能力(mm) 木工 6(ストレートタイプのドリル) ベース寸法(mm) 170×170 定格時間(分) 15 穴あけ能力(mm) アルミ 5 最大送り(mm) ドリルチャック:約20 ドリルチャック径(mm) 取付:0.6~6.0 穴あけ能力(mm)鋼材 3.5
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

付属品 六角棒レンチ、ドリルアタッチメント大・小 トラスコ品番 837-3675 質量(kg) 2.32 高さ(mm) (コラム)400 ベース寸法(mm) 150×145×25 ボルトナット寸法 (クイックバイス固定用)14mm ボルト穴径(Φmm) (ベース固定用)10 最大ストローク(mm) 60 バイス最大口幅(mm) 約65
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)卓上ボール盤
用途木材、金属類などの穴あけに 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 24 出力(W) 190 コード長さ(m) 1.8 電源(V) 100
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種 電気ドリル:6010N、DP4002、DP4010、63004、6305/A、6300L、6301/A、6304/A、6401、6500N、6510SB、DP4700。震動ドリル:8416、8420V、HP1230、P1640FK(8419B2、 HP1030、HP1040、HP1501K、HP1620FK)
1個
17,980 税込19,778
欠品中

並のボディとはタフさが違う! 【K-802】は10mmチャック、【K-802-2】は13mmチャック付きのアルミダイキャスト製ドリルガイドです。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。
適合 電気ドリル 材質 アルミダイカスト/スチール シャンク径(Φmm) 10(三面取丸軸)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

垂直穴加工、センター穴・ダボ穴加工、丸棒加工、斜め穴加工、埋木(木栓)作り、錠穴加工を行う際の補助具ドリルチャックタイプで、軸径1.5mm~10mmまでの錐に対応 垂直使用時の最大ストロークは150mmです 傾斜角度45度で使用の場合、取付け可能な錐の径は22mmまでになります
セット内容 チャックハンドル 材質 本体:普通鋼、ベース・スライダーホルダー:ABS樹脂 幅(mm) スライドバー:80 シャンク径(Φmm) 六角軸6.35 口径(Φmm) 57(ベース内径) 取付可能寸法(mm) (先端工具)全長:210まで、軸径:1.5~10まで 適合電動機 電気ドリル/ドリルドライバ 14.4V以上/インパクトドライバ 14.4V以上 適正回転数(回転/分) 3000以下
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ホゾ穴あけ等に四角の穴があけられます。 角ノミアダプターを取り外せば、丸穴用としてボール盤同様に使用できます。
用途ホゾ穴あけ等に四角の穴あけ。 穴あけ能力(mm) 最小角穴 6.4(1/4インチ) 穴あけ能力(mm) 最大角穴 12.7(1/2インチ)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜! 角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!
穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 24 チャック能力(mm) 2~13 錐の最大送り(mm) 52 テーブルタイプ テーブル寸法(mm) 104×165 電源(V) 単相100 電流(A) 4.3(50Hz)、3.8(60Hz) 定格出力(kW) 0.25 コード長さ(m) 1.75 チャック~ベース最大寸法(mm) 255 振り(mm) 208 全高(mm) 580 付属品 チャックキー、六角棒レンチ 質量(kg) 20 回転数(min-1[r.p.m]) 570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

ミスターマイスター・小型電動工具シリーズ用の組立式ドリルプレス。 作業机などに固定できるクランプ付き、素材の穴あけ作業に便利なアタッチメント。 主に小型ペンタイプツールPT‐α/α、ハンドピースグラインダーHP100/R/R2、HP-150向けのアタッチメント。
ストローク(mm) (PT-α/PT-αⅡ)65、(HP-100R/HP-100R2/HP-150)55 寸法(mm) (本体)162×135×195 ベース厚さ(mm) (固定)35 有効長(ふところ深さ)(mm) (PT-α/PT-αⅡ)40、(HP-100R/HP-100R2)43、(HP-150)45 設置面積(幅W×奥行D)(mm) 100×135 RoHS指令(10物質対応) 対応 自重(g) 842
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷

使いやすくまっすぐに穴あけができる。 トリマーで加工した丸みのある掘り込みの角を直角90度に加工します。 硬化鋼で作られたノミ刃。丸い角に当ててハンマーで叩いてください。
仕様 穴あけガイドサイズ:4・5・6・8・10・12mm 質量(g) 約130 寸法(cm) 11.5×4×3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

木材や合板への正確な穴あけ作業の補助に。垂直穴あけ、板の側面のセンター穴あけ・丸棒・角材や角の穴あけ作業が簡単に行えます。
仕様 木材・合板用 セット内容 ガイドベース・センターポンチ・ドリルガイド(4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mm) 適合工具 電気ドリル・充電ドリルドライバー
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

全メーカーの電気ドリルが簡単に固定できるため、作業中に両手が使え、作業能率が上がります。作業中、両手が使え作業性がアップします。フレキシブルシャフトを使用することにより、細かな作業もできます。外径75mm・厚み20mmまでの砥石・バフなどがご使用できます。
用途電気ドリルを固定し、スタンド式として使用。 仕様 防塵カバー付き 適合機種 電気ドリル
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

専用のサイズで確実な取り付けが可能。熱に強いスチール製。
用途ボール盤、電気ドリルで深さ一定の穴をあける時に。 材質 スチール 内径(Φmm) 3、4、5、6、8、10 ドリル径(Φmm) 3、4、5、6、8、10 外径(Φmm) 9、10、11、12、14、16
1個
999 税込1,099
当日出荷