- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- 糸はんだのおすすめ人気ランキング
糸はんだのおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新106件の「糸はんだ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はんだ 巻き 1kg 1.0」、「高温ハンダ」、「鉛フリーハンダ」などの商品も取り扱っております。
活性化ロジン入りですのでペーストは不要です
成分
Sn:60%、Pb:40%
タイプ
RA
旧アメリカ連邦規格QQ-S-571に準拠する信頼性の高いやに入りはんだです。はんだ付け時のはんだボールやフラックス飛散が少なく、フラックス残渣が無色透明のため、はんだ付け後きれいに仕上がります。また、フラックスは耐腐食性、高絶縁性を有しております。
抵抗(Ω)
1×1012以上
含有量(%)
フラックス:3。ハロゲン:0.12
合金組成(Wt%)
Sn-3.0Ag-0.5Cu
広がり率(%)
76
作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続に
タイプ
RMA
含有量(%)
(フラックス)3
合金組成(Wt%)
Sn(錫)60%、Pb(鉛)40%
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
SPARKLE ESCは、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。
大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来のSn-Pb系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。
これからの環境対策に向け、鉛フリーはんだの導入をスムーズに行えます。
優れた濡れ性:濡れ広がり、スルーホールへのはんだ付けに対して優れた効果が得られます。
優れた切れ性:ツノ、ブリッジが発生し難く狭ピッチ部品の修正にも適しています。
優れた信頼性:高作業性を実現しながらもJIS A級に該当し、はんだ付け後も優れた耐腐食性・高絶縁性を示します。
形状
単芯やに入りはんだ
タイプ
RA
含有量(%)
フラックス:3。ハロゲン:0.44
絶縁抵抗(Ω)
5×1012以上
合金組成(Wt%)
Sn-3.0Ag-0.5Cu
広がり率(%)
79
RMAタイプで高作業性・高信頼性を実現!タクト短縮と不良低減に貢献します。
作業性に優れた高信頼性ヤ二入りはんだです。
ポイント・スライド等の自動はんだ付けロボットから光ビームはんだ付け装置など、様々な工法にスムーズに対応することができます。
優れた低飛散性 ― はんだコテ、光ビームと加熱手段を問わず、はんだやフラックスの飛散がほとんどありません。
高速作業で確実なはんだ付けが可能 ― スライドはんだ付けでは未はんだ、ブリッジの発生が有りません。コテ先移動スピードを従来品よりも早くする事ができます。
高い汎用性 ― ポイント、スライド、光ビーム等あらゆる加熱手段に適応できます。
美しい仕上がり ― はんだ付け後のフラックス残渣は無色透明で美しく仕上がります。
長期にわたる高信頼性 ― はんだ付け後に劣化や腐食が全くなく、旧米国連邦規格RMAタイプに相当する高信頼性を有します。
成分
Sn60%、Pb40%
形状
単芯ヤニ入りはんだ(JIS規格)
等級
フラックス:RMA
絶縁抵抗(Ω)
1×1013以上(JIS規格)
取得規格
クロライド&ブロマイド合格。乾燥度試験合格(JIS規格)。銅鏡試験合格(JIS規格)。銅板腐食試験合格(JIS規格)
広がり率(%)
91(Sn60) (JIS規格)
塩素含有量(%)
0.05(JIS規格)
水溶液抵抗(Ω・cm)
1.5×105以上
電圧印加耐湿性(Ω)
1×1013以上(JIS規格)
含有量(wt%)
フラックス:3.04
飛散防止タイプのフラックスを使用した鉛フリーはんだです。
用途はんだ付け
含有量(%)
フラックス:3.18、ハロゲン:0.07
合金組成(Wt%)
Sn-3.0Ag-0.5Cu
RoHS指令(10物質対応)
対応
Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
成分
Sn-3Ag-0.5Cu
比重
7.4
固相/液相温度(℃)
217/220
RoHS指令(10物質対応)
対応
無洗浄タイプヤニを使用しています。
人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
流動性が良好です。
用途プリント基板の後付け、修正に最適。
質量(kg)
0.5
仕様
合金組成/Sn-0.7Cu-0.05Ni+Ge、フラックス:030、JISAA級
質量(g)
500
タイプ
R
比重
7.4
伸び(%)
48
引張強度(MPa)
32
融点(℃)
227
比熱(J/kg・K)
220
広がり試験(%)
230℃/-。240℃/77。250℃/77。260℃/78。280℃/78
電気抵抗試験(μΩm)
0.13
銅食われ試験(分)
約2
クリープ強度破断時間(重りが落下するまでの時間)
300hrs
ヒートショック試験(cycles)
1000
マイグレーション試験(hrs)
1000
ウイスカ発生試験(hrs)
1000
タイプ
フラックス入り
外観
金属線
保管環境
冷暗所に保管
従来品であるESCの作業性、濡れ性、はんだ・フラックスの飛散を改良した製品です。
コテ先温度を低く設定してもはんだ付けが良好であり、コテ先の寿命を長く保てます。
また、はんだ付け後の残渣が無色透明に近く、外観が良好です。
タイプ
RA
抵抗(Ω)
1×1011以上
合金組成(Wt%)
Sn-3.0Ag-0.5Cu
広がり率(%)
79
含有量(%)
フラックス:3。ハロゲン:0.44
鉛フリーはんだ。
用途電気・電子機器の配線、接続に。
タイプ
RMA
含有量(%)
(フラックス)3
融点(℃)
221
合金組成(Wt%)
Sn99、Ag0.3、Cu0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
飛散防止対応高信頼性フラックス入りハンダ。
スリットがないため0.2mm の線径迄加工可能で精密電子部品に最適。
長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好。
発煙も少なくほとんど無臭。
質量(kg)
1
タイプ
RA
含有量(%)
フラックス:1.9。ハライド:0.69
合金組成(Wt%)
Sn:60、Pb:40
広がり率(%)
酸化銅板:93
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様
ヤニ入り
質量(g)
70
長さ(m)
約12
線径(Φmm)
1
化学組成
Sn60%-Pb40%
融点(℃)
183-190
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
業界初!Sn-Bi系合金を、独自の加工技術を駆使してやに入りはんだの製品化に成功しました。
表面実装パーツの取り外しに、フラックスを別途用意することなく使用することが可能です。
200℃でのはんだ付けが可能で、弱耐熱基板や部品の採用で、低価格化を実現します。
低温域から良好な濡れ広がりを示し、低飛散と良好な耐腐食性を実現します。
用途表面実装部品のリペア用。一般民生機器のはんだ付け用。
線径(Φmm)
0.8
質量(kg)
0.05
質量(g)
50
タイプ
RA
抵抗(Ω)
1×1011以上
含有量(%)
フラックス:2、ハロゲン:0.44
融点(℃)
139~141
合金組成(Wt%)
Sn-58Bi
広がり率(%)
70
1巻(50g)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
米フェデラル規格のRMA取得。無洗浄対応品。自動はんだ付け装置に最適。
固相/液相温度(℃)
183/190
合金組成(Wt%)
Sn60-Pb40
ファインピッチ・パーツの極小化・脱フロンに応えるマイクロソルダリング用無洗浄タイプ。
静電気対策ボビン使用。
成分
Sn60%、Pb40%
比重
8.5
固相/液相温度(℃)
183/190
従来の共晶はんだと同等のはく離強度です。
はんだ付け作業が迅速にでき、残渣に吸収性や腐食性が全くなく電気絶縁性にも優れている理想的ヤニ入りはんだです。
ヤニの成分に塩素、臭素系の活性剤を含まずはんだ付け後の洗浄が全く不要です。
用途鉛フリー環境におけるはんだ付け作業などに。
比重
0.73(20℃)
引火点(℃)
-12
沸点(℃)
79~100
融点(℃)
217
合金組成(Wt%)
すず:96.5%、銀:3%、銅:0.5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
質量(g)
45
仕様
ヤニ入り
質量(kg)
0.045
化学組成
Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5%
融点(℃)
217~220