- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 純タングステンのおすすめ人気ランキング
純タングステンのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新91件の「純タングステン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タングステンウエイト」、「トリタン 2.4」、「タングステン 溶接棒」などの商品も取り扱っております。
長さ(mm)
500
切断方法
ワイヤーカット
形状
丸棒
切断公差
0~+2.0mm
純タングステン
サイリスタ溶接機での交流溶接に最適。
タイプ
純タングステン
棒長(mm)
175
交流/直流電流
交流サイリスタ
適合母材
アルミニウム、マグネシウム
比率
99.5%タングステン、0.5%その他
酸化物
純タングステン
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)
100×100
純度(%)
W≧99.96
交直両用。TIG溶接用。アルミ溶接に最適です。
2%セリウム入り
タイプ
セリウム
棒長(mm)
150
化学物質安全性参考資料
長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。
タイプ
トリュウム
棒長(mm)
150
表面処理
研磨品
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
材質
W(タングステン)
長さ(mm)
500
何種類もの酸化物を混合することにより、直流・交流溶接のどちらにも最も優れたアークスタート性・安全性を実現。
タイプ
多種混合
棒長(mm)
150
交流/直流電流
直流、交流インバータ
適合母材
全て
比率
97.3%タングステン、混合:セリウム・ランタン・イッ
酸化物
セリウム、ランタン、イットリウム、その他
センタレス研磨されたタングステン丸棒。
長さ(mm)
200
仕上
外径:研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
タングステン95%合金で高比重、高剛性、放射線減衰性があります。
ダイヘン純正部品。含有成分が無い純粋なタングステン電極です。
用途アルミニウム、マグネシウムの交流TIG溶接に。
トラスコ品番
851-2787
径(Φmm)
極径:2.4
1箱(5本)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。
低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
仕様
セリウム
交流/直流電流
直流、交流インバータ
適合母材
炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、(
比率
97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
交流溶接専用です。均一で高純度な材料を使用しています。
用途アルミ専用
棒長(mm)
150
材質
JIS H4650 2種
サービス分類
オーダー・加工
直流/交流溶接の両用で使用できるタングステン電極棒です。
特にアルミ溶接に適しています。
用途TIG溶接用
長さ(mm)
150
仕様
2%セリウム入
形状
丸棒
長さ公差(mm)
0~+2.0mm
切断方法
ワイヤーカット
切断公差
0~+2.0mm
タングステン95%合金で高比重、高剛性、放射線減衰性があります。