- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- のこぎり
- 線ノコのおすすめ人気ランキング
線ノコのおすすめ人気ランキング
2026/01/13更新114件の「線ノコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「糸 カッター」、「ワイヤーソー」、「ハンドソー」などの商品も取り扱っております。
用途木やプラスチックの切断に
エスコ品番
EA898C-10
材質
ステンレス
全長(mm)
406
質量(g)
20
リング穴径(Φmm)
35
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
低価格のバイメタルハイスハンドソーです。
用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。
全長(mm)
263
適合機種
250mm幅金工のこ
厚さ(mm)
0.65
材質/仕上
(刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼
質量(g)
80
呼称(mm)
250
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。
片側はアルミ管による端末加工付で、さらに仮止め用アルミ管(ペンチ・カナヅチ等で圧着ください)が入っております。但し仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りはできません。
狭い溝状の局面形状の加工に適しています。
ワイヤーは必要な角度(R)に曲げて使用することができます。
用途パンチングの溝加工に、溝部の研磨作業に、狭い場所の研磨に
形状
角
全長(mm)
130
刃長(mm)
70
上下・左右・曲線切りが簡単にできる。
用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。
刃長(mm)
160
トラスコ品番
215-7322
全長(mm)
160
質量(g)
3
板厚(mm)
1
1パック(2本)
¥529
税込¥582
当日出荷
上下・左右・曲線切りが簡単にできる。
用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。
刃長(mm)
160
全長(mm)
285
トラスコ品番
215-7314
質量(g)
184
板厚(mm)
1
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
手にフィットするハンドルがすべりにくいです。ワンタッチで替刃を交換できます。
用途鉄や木、塩ビ管の切断に。
トラスコ品番
389-5203
質量(g)
138
ハンドル長さ(mm)
145
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。
用途DIY向けの簡単な切断作業に
材質
炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理)
全長(mm)
265
板厚(mm)
0.6
刃厚(mm)
0.6
1インチ当たり山数
24山
1セット(6枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
多目的のこぎりマジックソーの専用替刃です。
全長(cm)
15
直径(Φcm)
0.2
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。
刃長(mm)
225
刃渡り(mm)
225
全長(mm)
380
ピッチ(mm)
1.41
トラスコ品番
818-5849
種別
本体
材質
ハイス鋼(刃先)
質量(g)
120
板厚(mm)
0.7
切り幅(mm)
1.15
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。
鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。
刃長(mm)
250
トラスコ品番
353-1970
質量(g)
約260
山数
24
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。
ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。
配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm)
250
材質
ハイスバイメタル
6°のすくい角をつけることにより、食い付きが鋭く、スムーズに切断出来ます。
新開発精密研磨刃で世界一速いスピード切断が出来ます。
耐久性抜群のコバルト入り高級ハイス使用で長寿命。
折れにくく飛散しない安全ハンドソー。
全長(mm)
263
材質/仕上
バイメタル品。(刃先)コバルト入りハイス(マトリックス2)。(鋸身)バネ鋼
鋸刃呼称寸法(mm)
250
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
バイメタルなので折れにくく長寿命です。
用途配管工事、電気工事、仕事台での工作用に
全長(mm)
250
材質
バイメタル
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。
種別
両端アイ
材質
ステンレスSUS304
材質(本体)
SUS304
材質(スリーブ)
アルミニウム
両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。
材質
鉄
ロープ径(Φmm)
3-4.3
箱入数
5本