耐熱キャップのおすすめ人気ランキング

2026/03/16更新
1,059件の「耐熱キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱シリコンキャップ」、「フレキキャップ」、「耐熱カバー」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

内側はリング状にフックが付いていますので、密封度が高くなります。
耐熱温度(℃) 180 材質 シリコンゴム
1ケース(10個)
特価
570 税込627
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷

1個ほか
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

TPE素材で伸縮性があるので簡単にキャップを被せられます。耐熱性があり-50~120℃までの環境で使用できます。様々な突起物に被せて保護できます。
用途突起物の保護に。 イエロー
1袋(100個)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べて安価です。豊富なサイズバリエーション。
1パック(10個)ほか
219 税込241
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。 材質 塩ビ 高さ(mm) 20 種類 ゴム足 特性 電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

試験管や培養ビンに、直接キャッピングして蒸気滅菌できます。 内側に凸部の縦条がありますので、ゆるくかぶせれば通気栓となり、強く押し込むと密栓になります。
用途培養用
1個ほか
259 税込285
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(30個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。
用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。 材質 耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 キャップ ダークブラウン タイプ HT 規格 JIS K 6777 使用流体 給湯 最高使用温度(流体温度)℃ 90
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃) 100 硬度(ショア A) 約90 材質 PVC
1個ほか
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質 ポリ塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)カブセ式ゴム栓
オートクレーブ可能。柔軟で、片手で簡単に脱着できます。酸やアルカリに強く、各ゴム栓には適応試験管サイズ(口外径mm)が表示されています。
1箱(100個)
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリコン・Mキャップ
試験管への装着・脱着がスムーズにできるように設計されCキャップと同様に使用できます。リング状にフックが付いていますので、密封度がより高く遠沈管用に適します。
用途培養用 材質 シリコン
1箱(10個)
特価
653 税込718
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用 全長(mm) 42 適合リム穴(mm) Φ11.5 使用温度範囲(℃) -54~140 材質 ゴム タイプ 耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ 部品番号 No.9200(耐熱コア) 幅(Φmm) 19/15 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 最大使用圧力(kPa) 約450
1袋(4個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)