自動開閉蓋のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
135件の「自動開閉蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蓋開閉装置」、「自動開閉装置」、「ドア 開閉機」などの商品も取り扱っております。
ステンレス線のダブルトーションばねになります。
ばねの種類 トーションばね 材質 SUS304WPB RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

触れない!汚れない!清潔に保つ! 自動開閉式のサニタリ-BOX。 センサー感知によりフタが自動で開閉するので衛生的です。 コンパクトサイズなのでトイレや個室での仕様に最適です。 インナーボックス付でゴミ袋の交換も簡単にできます。
材質 本体/ステンレススチール、蓋/ホリプロピレン、内容器/ABS樹脂 容量(L) 8 電源 単3アルカリ乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×257×340 TKG品番 9-1426-0801
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用 材質 ABS樹脂/鋼 付属品 取付座金。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 仕上 ニッケルめっき 主要材質 ABS樹脂、鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 開き方 上蓋
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手をかざすだけで蓋が開く自動開閉式ゴミ箱! 蓋が横開きなのでニオイが漏れにくく、ステンレス製なのでお手入れ楽々! 45リットルのゴミ袋まで対応しており大容量! 単一電池2本で約4500回の開閉が可能で電池切れなどの緊急時は手動開閉も可能です。 センサー感知距離調整可能 広い開口部 ニオイが漏れにくい横開き ゴミ袋簡単取り付け
用途人に見える場所のゴミ箱として。キッチンのにおい対策にも。 材質 ステンレスSUS430、 ABS樹脂 形状 丸形 質量(kg) 3.1 シルバー 容量(L) 47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 42.1×27.8×66.5(閉じた状態)、42.1×27.8×66.5(開いた状態) フタの種類 自動式 商品タイプ 本体+フタ
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
用途一般家庭の屋内木製建具専用 耐久性 開閉20万回以上 適合扉質量(kg) 10~20 仕様 閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)。初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上。開閉力/7N(0.7kg)以下 セット内容 クローザー本体(ラック付)(1セット)。カバー(1個)。十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)。十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)。ケーブルブラケットV(2個)。ケーブルブラケットH(2個)。ブラケット保護キャップ(2個) 使用温度範囲(℃) 0~40 制動方式 流体摩擦抵抗型 駆動方式 ゼンマイバネ方式(閉扉)
1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。
材質 スチール 質量(kg) 0.4 材質(本体) スチール タイプ 中皿なし フック なし 外寸法・幅(mm) 203 外寸法・高さ(mm) 56 外寸法・奥行(mm) 109 外寸法・間口(mm) 203 有効内寸法・間口(mm) 186 有効内寸法・奥行(mm) 88 有効内寸法・高さ(mm) 41 有効内寸法・幅(mm) 186
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
質量(g) 41
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ 一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。 材質 スチール
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



タイガンTG7の効果用バネ部品です。
トラスコ品番 368-9786 適合機種 TG-7 質量(g) 4
1個
379 税込417
当日出荷

付属品 +トラスタッピンねじ3.5×30 3本。+トラスタッピンねじ3.5×20 2本 セット内容 ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています) 材質 化粧カバー/鋼。トリガー、取付用スペーサー/POM 材質(本体) POM、ステンレス鋼
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類 ねじりばね 材質 SUS304WPB 巻方向 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1個)ほか
特価
389 税込428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)