自在のおすすめ人気ランキング

2026/02/18更新
23,129件の「自在」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自在クランプ」、「自在金具」、「自在ほうき」などの商品も取り扱っております。

パネルシャーシなどを貫通する際の電線の保護に最適です。 内側に接着剤が付いているので、外れることなく簡単、確実に取り付けることができます。 はめ込み式で柔軟性に優れているので取り付けが簡単です。作業性抜群!ロングタイプですのでロス無く使用できて、経済的です。 側面の形状はスリット入りです。
材質 ポリエチレン
1袋ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で確実にできます。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。 材質 ポリエステル ベルト幅(mm) 25 最大締付力(kN) 0.75(76kg) 破断荷重(kN) 3(305kg) ベルト厚(mm) 1.3
1本ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ストッパーを操作すると、扉は任意の位置で止めることができます。 左右兼用型
用途天蓋 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(レバー部) 樹脂 許容荷重(N) 392 表面仕上げ ヘアライン仕上
1個
3,521 税込3,873
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーインパクトレンチが入らない箇所にこのユニバーサルジョイントソケットを付ける事により、 インパクトレンチを斜めから構える事ができ、インパクトレンチが入らない狭い場所にお使頂けます。
用途エアーインパクトを使って、トラクターロータリー爪交換作業に向いています。 差込角(mm) 12.7 首振角度(°) 最大40 材質 クロムモリブデン鋼(本体)、アルミ(青色部) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。手すり棒を180°から90°まで自由な角度でジョイントできる部品です。
用途手すりのジョイント部品 付属品 YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 4本、六角棒スパナ(呼び4)1本 材質 ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ 適合サイズ(mm) 手すり:32用
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。 材質 ポリプロピレン 使用温度範囲(℃) -10~80 使用流体 空気(送風) 特性 送風/焼却可能
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)


アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質 アルミニウム 長さ(m) 3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃) 140
1本ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドルが取り外し可能で、様々な形状の長物板が運べます。 固定の大型キャスターに補助輪(自在)もついていて安定して使用できます。
トラスコ品番 819-4978 全長(mm) 1320 質量(kg) 14 材質(車輪) ゴム 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 900×580×1300 キャスター 自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個 均等荷重(kg) 200 荷台寸法(幅)(mm) 580 ハンドル高さ(mm) 1100 キャスター径(Φmm) 200 荷台寸法(奥行)(mm) 900 すくい板(mm) (長さ)470×(幅)125 材質(荷台) スチール
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。支柱用のジョイントです。手すり棒を左右45°ずつの角度でジョイントする事ができます。
用途手すりのジョイント部品です 付属品 YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本、六角穴付き止めねじ(M5×3) 2本、六角棒スパナ(呼び2.5) 1本、六角棒スパナ(呼び4) 1本 材質 ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ 適合サイズ(mm) 手すり:32用
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷


1本ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。315E、320E、320ER、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
材質(車輪) ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状 自在車 型式 320E自在車 取付方式 平付旋回 金具仕上 ステンレス ストッパー なし RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐水性、耐食性 キャスタータイプ プレート式自在式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角型レール形状で、軽くてスムースな走りの車式ランナー採用。長さ調整が自由自在な伸縮レールです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ライト部分は360度調節できるため、照射角度を自在に変えられます。伸縮性があるため、様々な場所に引っかけ可能です。5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。ライト本体の充電ポート、または取り外したバッテリーにある充電ポートから充電可能。充電ケーブル付属。
用途ワークライト 付属品 取扱説明書、Type-C to USBケーブル、取付用金具(ネジⅹ2、六角レンチ) 材質 PA+TPE+PC+アルミニウム合金 寸法(mm) (展開時)1900×110×180 / (折りたたみ時)1170×110×180 スイッチ 弱 → 中 → 強 → 消灯 本体質量(kg) 1.1 連続使用時間 6.5時間 / 4時間 / 2時間 バッテリー 3.65V 5000mAh リチウムイオンバッテリー 色温度 6500K 耐衝撃性能 IK07 明るさ(Lm) 【メインライト】高輝度SMD LED, 500 / 1000 / 2000 防水性 IP20
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
規格 (社)仮設工業会認定品 仕上 (コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ幅(mm) 0~40
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)