- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- 船舶用のおすすめ人気ランキング
船舶用のおすすめ人気ランキング
2026/01/02更新827件の「船舶用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「船舶用部品」、「船舶用塗料」、「サンドレッド」などの商品も取り扱っております。
直径16mm鉄筋・直径13mmの焼入鋼を高速切断。バッテリー式で場所を問わず約5秒で切断。
船舶用のコンテナシールや、ホイストチェーンの切断に最適です。
頭部は180度回転!作業に合わせて刃の向きを調整できます。
加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。
セット内容
替刃セット(BCCJ-16):2set(本体取付分含む)/保護カバー/肩掛けベルト/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)
質量(kg)
【本体】6.7、【セット時】12.5
切断能力(Φmm)
【鉄筋(SD490)】16、【焼入鋼(HRC30以下)】13
最大出力(tonf)
111
1セット
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力モデル!安心のメーカー3年無償保証。本体は高品質アルミダイキャスト製。防水等級IP67。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。DC24V用。高輝度LED素子1W×168個(消費電力は120W)。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2025年モデル
寸法(mm)
360×177×80
質量(kg)
3.3
タイプ
指向角:ワイド
電流(A)
4.2(DC28V時)
電圧(V)
DC24~28
消費電力(W)
120(DC28V時)
全光束(Lm)
14400
保護等級
IP67
色温度(K)
6000
保証期間
3年間メーカー無償保証
色(本体)
白色
光色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
1式
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
XA-4000Ⅱシリーズのログデータを赤外線にてWindowsパソコンに受信するためのソフトウェアと赤外線アダプタのセットです。装着型ガス検知器(可燃性ガス/酸素/硫化水素/一酸化炭素) ※2~4ガスタイプが選択可能。防爆構造。センサ寿命3年 ※年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります。電池1本で1週間稼動 ※約40時間(=1日8時間使用×5日)。2WAY電源(単4形アルカリ乾電池/ニッケル水素充電池)。ポンプユニットセット(オプション)で自動吸引式として使用可能。NKの適合鑑定書を取得し、SOLAS条約に対応した船舶用(XA-4400IIJ)もあります。
用途XA-4000Ⅱに使用するログデータ収集セットです。
付属品
赤外線アダプタ(IRU-101)、USBケーブル(USB{A}オス-USB{mini-B})、アダプタスタンド、ログデータ収集ソフトウェアCD(インストールCD)、XA-4000ⅡL 取扱説明書
質量(g)
約130(電池除く)
方式
ガス採取方式:拡散式
対応OS
Windows8.1、Windows10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×72×26(突起部除く)
連続使用時間
約40時間(ロングライフモードON時 )/ 約20時間(ロングライフモードOFF時)/約1200時間(可燃性ガス検知がない機種の場合)、※25℃、無警報・バックライト消灯
保護等級
IP67相当
検知原理
可燃性ガス:接触燃焼式、酸素:ガルバニ電池式、硫化水素・一酸化炭素:定電位電解式
検知範囲
可燃性ガス:0~100%LEL、酸素:0~25.0vol%、硫化水素:0~30.0ppm、一酸化炭素:0~300ppm
対象ガス
可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素
防爆構造
Ex ia IIC T3 X(本質安全防爆構造)
警報方式
ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)
警報設定値
可燃性ガス:(1段目)10%LEL (2段目)30%LEL / 酸素:(1段目)19.5vol% (2段目)18.0vol%、硫化水素:(1段目)10.0ppm (2段目)15.0ppm / 一酸化炭素:(1段目)50ppm (2段目)150ppm
1セット
¥42,980
税込¥47,278
9日以内出荷
世界中の漁業従事者、プレジャーボートユーザーから高い信頼と評価を得ているPolyform(ポリフォーム)A-シリーズブイ/フェンダー。その特徴的なリブ構造で補強されたロープホールドとシームレスボディ構造こそが、世界中のプロフェッショナルユーザーから愛される理由であり、最良のブイといえばポリフォームと言われるようになったのです。ポリフォームA-シリーズには8種類のサイズを用意しております。それぞれのモデルが最大の浮力と耐久性を調和したデザインで成型されます。最小サイズから最大サイズまで幅広い選択肢からお選びいただけます。
用途空気膨張式で、旋網漁の補助浮力、浮き標識、防舷材などとして様々な海洋分野で広く採用されております。
色
赤
関連資料
(0.5MB) (0.3MB)
自社工場で生産した、純国産のベルト型ライフジャケットです。
作動索を引き膨らませる他に、落水時、水に反応し自動で膨脹する機能が付いています。
一方で、不意の雨等の予期せぬ水濡れには反応しにくいように設計しています。
一度膨らませても、ボンベとスプールを交換することで繰り返し使用することができます。
交換もとても簡単に、ご自身で行えます(交換の際は別売の専用ボンベセット[BS-27A]をご購入下さい)。
ボンベやスプールの使用状態は、取り付け部分を一目見るだけで確認できます。
用途港湾工事用、海難事故防止に
トラスコ品番
250-4492
材質
ナイロン
色
ブラック
質量(g)
700
1着
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
操作が非常に簡単で作業性が良い。
耐候性が良い。
保管期限がない。
金属等の他物質を侵さない。
充填材中最も安価である。
色
白
使用箇所
サッシ廻り、金属と金属又は木部、 石材等の目地、 亀裂の充填 ネジのジョイント又は枠付水槽等に 使用する。
危険物の類別
非危険物
ねじ長さ(mm)
25
ねじの呼び
M12
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.75
呼び寸法
80A
寸法H(mm)
110
寸法E(mm)
25
寸法R(mm)
46
関連資料
(0.12MB)
鋼管外径(mm)
89.1
ねじ山種類
メートル並目
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
幅広フロアで実用性に優れながら、外観は非常にスタイリッシュ。船尾の船底部分を伸ばすなど浮力を保ちつつ、スリムな形を実現。もちろん100キロパスカル超高圧フロアで走りも最上級です。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。
色
ライトグレー
距離
【航行区域】3海里(5.5km)
種別
予備検査 有
関連資料
(30.78MB)
4人乗りゴムボートのスタンダード
用途作業艇やレジャー使用に。
人数
4
仕様
竿掛けモールド
質量(kg)
船体:15.5
色
レッド
全長(cm)
258
チューブ径(Φmm)
330
全幅(cm)
123
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上!
内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。
用途散水・船舶用に。
材質
(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂
使用圧力(MPa)
1.3
金具
黄銅製町野式男・女
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
適合
一般(船舶用)
定格電力(W)
10
定格電圧(V)
12
口金
BA15d
ガラス球形式
G18
色
クリア
タイプ
シングル球
接点数
2
1箱(10個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
6:1の比率で収縮する粘着剤付の熱収縮チューブです
こちらの熱収縮チューブは、強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られているため、防滴効果の高い製品です。
金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。
用途鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等に
材質
ポリオレフィン
全長(mm)
500
色
黒
特性
強絶縁性、防滴
ベストと併用可能な小型タイプ手動膨脹が更に着脱しやすく進化。国土交通省型式承認品(小型船舶用浮力補助具TYPE-G)。手動膨脹式ライフジャケット。より簡単に着用ができるバックル仕様。
材質
表地:ナイロン100% 気室:ナイロン100%
色
#グレー
サイズ
フリー
浮力(kg)
膨脹時5.8/24時間以上
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
小型船舶用シールドビーム投光器。本体は黄銅製・取付アームはステンレス製(SUS304)。安全走行・安全操業を追求する強力ビームです。
出力(W)
300
取付ピッチ
85±5
本体寸法(mm)
縦220(取付アーム除く), 横240 奥行200
使用電圧(V)
DC24
消費電流(A)
12~14
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
ゴム製のサンドレットです。コンパクトで投げやすく、ゴム製なので適度な重量があり且つ破損しにくいです。
材質
ゴム製
クッション素材によるワンピースルート構造によりウキクッションが不要となり、仕掛け作りの手間が半減。ラインに優しく傷がつかない。ディンプルSPよりも体積が大きく、より潮受けを重視。風による仕掛けの浮き上がりを抑える。
寸法(Φ×高さH)(mm)
24.5×31
内径(mm)
1.8/0.9
「持ちやすく、運びやすく、軽い」という使い勝手の良さを中心に考えたスタンダードモデル。
入門モデルとして必要な装備は確保しながらも、価格を抑え拡張性を備えたスタンダードモデルとして非常に人気があります。
手軽にボートライフを始めたい方、ボートフィッシングを楽しみたい方にお勧めのシリーズです。
仕様
【最大搭載人数】2人
付属品
フットポンプ・リペアキットセット・他
全長(mm)
2130
全幅(mm)
1220
保証期間
1年(本体)
総質量(kg)
15.5(本体:6.5/底板:4/付属品:5)
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
本品は船舶用外板、デッキの除藻とイカのスミの汚れ落としに最適の製品です。
用途船舶の外板、デッキの除藻、イカのスミ汚れ落とし
成分
無機塩素系殺菌剤
使用方法
必ずポリバケツ等に20Lの水を先に入れてから本品1kgを入れ良く攪拌(30分以上)し、藻(青サ・ノロ)イカのスミが付着している部分にブラシ、モップ等を使用して塗布し3~5分後ブラシ等を使用して洗い流して下さい。汚れ具合に応じて水の量を加減して下さい。
形式
粒状
1本(1kg)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。
用途船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用
仕様
クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線
いろんなシーンで活躍する万能バッカン。持ち手のハンドル部分には硬質PE素材を採用し、持ち運びの際の負担を軽減します。
用途カーボン調EVAの便利なバッカン。フタ付きタイプ