菱目打ちのおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
96件の「菱目打ち」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「菱目」、「レザークラフト」、「目打ち」などの商品も取り扱っております。
ポンチセット TRUSCOランキング1位
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼仕上黒染め(パーカー仕上げ)
1セット
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

皮革用 ぬい針セット エスコランキング2位
革やキャンバス地の縫製に。 替針はグリップ部に収納可能。
仕様替糸はEA916J-11/-13エスコ品番EA916Jセット内容針 ストレート、カーブ各1本、レンチ1個全長(mm)125
1個
6,940税込7,634
当日出荷

DIA-T 菱目打ち 4本刃 高芝ギムネ製作所ランキング3位
高芝ギムネ製作所DIA-T 菱目打ち 4本刃
レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。簡単に綺麗な穴を等間隔で開けることができます。
用途革手縫い工具。材質炭素工具鋼刃数4本刃全長(mm)113質量(g)37刃先形状菱目
1個
1,898税込2,088
7日以内出荷

菱目打ち1本 バッグマイスターランキング4位
バッグマイスター菱目打ち1本
手縫い用の菱形の縫い穴があけられます。 錆びにくい、メッキ加工を施しています。 3mmは小物づくり、 5mmはかばんづくりに最適なサイズです。 曲線部分に使いやすい1本・2本と、 直線部分に使いやすい4本のラインナップ。
素材本体:特殊刃物鋼、 カバー:PVC
1本
679税込747
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


高芝ギムネ製作所DIA-T 斜目打ち 4本刃
レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。簡単に綺麗な穴を等間隔で開けることができます。
用途革手縫い工具。材質炭素工具鋼刃数4本刃全長(mm)119質量(g)40刃先形状斜目
1個
1,698税込1,868
5日以内出荷

1袋(2枚)ほか
2,198税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。
用途コバの光沢だしに。市販の仕上げ剤と併用可能軸径(Φmm)3適合材適正回転数(min-1)5000~10000
1個
679税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手8長さ(m)1000材質ポリエステル100%
1本ほか
989税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手5長さ(m)1000材質ポリエステル100%
1巻
1,498税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm材質S45C硬度HRC42~48関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
999税込1,099
当日出荷

1枚ほか
869税込956
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい。ポンチ台、硬い木、硬質ゴム等を下に敷いてから、ポンチを垂直に維持してポンチ頭部を金槌等で叩いて下さい。
用途ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタンのハトメ・カシメの下穴あけに、伝票類の穴あけに。
1本
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

使用頻度の高いサイズのセットです
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

外径を抜き、センター穴に合わせ内径を抜けばドーナツ状のパッキンができます。
用途ドーナツ型パッキンの作製。
1セット
22,980税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

使用頻度の高いサイズをセットにしました。
用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。セット内容5、6、8、9、13mm材質S45C材
1セット
2,498税込2,748
当日出荷

タイルカーペットの穴あけ時、樹脂製や木製の板などを下敷きに使っていただきますとポンチの切れ味が保てます。
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

使用頻度の高いサイズをセットにしました。
用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。セット内容3、4、5、6、7、8、9、10mm材質S45C材
1セット
2,898税込3,188
当日出荷

きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
1本
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

センター合わせができるので、ドーナツ型のパッキンが簡単に作れます。 専用ケースに入っているので保管・管理に便利です。
用途皮、ビニール、紙、ゴム、布等の打ち抜きに。 パッキンの製作に。トラスコ品番215-6458セット内容(mm)5、6、8、9、10、13、16、19、20、22、25、28、30、32、35、38、40、ホルダー、スペアパーツセット質量(kg)2.1
1セット(17本組)
35,980税込39,578
当日出荷