- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 蓋オープナーのおすすめ人気ランキング
蓋オープナーのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新99件の「蓋オープナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動ビンオープナー」、「ふた回し」、「蓋 開け」などの商品も取り扱っております。
材質本体:ポリプロピレン、滑り止:エラストマー樹脂全長(mm)大210Φ85~68用、中170Φ70~50用、小140Φ52~38用耐熱温度(℃)本体:90、滑り止:120EBM品番289510
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
材質(グリップ部、バンド部)PVCコーティング適合範囲(mm)Φ90~Φ115
1個
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
用途直径10mm~110mmのキャップ開けに。材質本体:鉄クロームメッキ ハンドル:鉄クロームメッキ全長(mm)223TKG品番9-0590-2301TKG品番(2017)6-0531-2201
1個
¥979税込¥1,077
当日出荷
すべりやすいビン蓋に。
表裏の凹凸が蓋の大きさに合わせてフィットします。
食器洗浄機○
1個
¥799税込¥879
当日出荷
8段階調節が可能なワイドな口開き !!
狭い場所での作業もラクラク !!
はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。)
バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)220最大開口(mm)丸 70 、角 65口開調節8段階
1個
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
サンクラフトびん蓋開け(2サイズセット)
大小2サイズのびん蓋開けセットです。小は約2~5cm、大は約5~8.5cmの蓋に対応します。
材質本体/ポリプロピレン、すべり止め部/エラストマー耐熱温度(℃)本体/90、すべり止め部/120松吉医科器械コード24-4047-00
1セット
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。
グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。
用途オイルフィルターの取り外しに。材質S45C厚さ(mm)9.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
全長(mm)223使用範囲Φ75までRoHS指令(10物質対応)対応EBM品番8040310
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
材質:本体、キャップ/ポリプロピレン ブレード/特殊ステンレス鋼 キャップ取り部、ハンドル部/エラストマー樹脂・爪や指先を傷めずに軽い力で開けられるので大変便利です。
全長(mm)125TKG品番9-0590-2501TKG品番(2017)6-0531-2401
1個
¥499税込¥549
当日出荷
バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。
用途オイルフィルターの締め付け・緩めにバンド幅(mm)25ハンドル長さ(mm)130関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。
傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。種別ベルトレンチ
スマイルキッズマルチオープナー
拡大率:約3倍。プルタブ起こし、ペットボトル、ヨーグルト飲料、ゼリー飲料(大・小)に対応。マグネット・ドライバービット付。
材質本体:ABS樹脂、ルーペ:PS樹脂、ドライバービット:S2鋼寸法(mm)155×52×25(ドライバービット収納時)、185×52×25(ドライバービット装着時)質量(g)50耐熱温度(℃)80
少ない力で楽に開けられる。
冷蔵庫にピタッ、マグネット付。
用途缶のプルタブ起こしにも。材質ポリプロピレン質量(g)15寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×55
1個
¥259税込¥285
当日出荷
1個
¥699税込¥769
当日出荷
1個
¥799税込¥879
当日出荷
力をかけずに簡単に缶の蓋あけが出来ます。直径約1cm~11cmまでの蓋がラクに開けられます。栓抜き付です。
寸法(mm)223×60アズワン品番64-7530-63
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
1個
¥989税込¥1,088
当日出荷
誰でも簡単! ワンプッシュのみの操作
フタをひねったり、本体をもったり、力を入れたりすることはありません。
手首をひねったりなど、怪我の心配もありません。
力の弱いシニアの方、女性、子供に最適
開けにくい新品のビンのフタでも簡単に開きます!
電池式だから、どこでも使用できる!
本体寸法(mm)190×100×68電池アルカリ単三電池×2本電池寿命約80回対応寸法(mm)フタ部分:32~101、本体部分:21~95
1個
¥3,500税込¥3,850
当日出荷