- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- 薄肉ソケットのおすすめ人気ランキング
薄肉ソケットのおすすめ人気ランキング
2026/04/16更新323件の「薄肉ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薄型ソケット 10mm」、「薄型ソケット」、「ソケット 薄口」などの商品も取り扱っております。
取り外し専用にお使い下さい。ソケット側の外径を極限まで細くしました。細穴のアルミホイールに最適です。
用途アルミホイール用極薄ソケットです。全長L(mm)60寸法l(mm)17
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.全長(mm)55材質クロムモリブデン鋼(SCM435)形状6角寸法L(mm)55穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
穴角6角差込角(mm)1/4"(6.35)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
JTC極薄インパクトソケット
差込角(mm)12.7全長(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
薄肉タイプですので狭い所でも使いやすいです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)85差込角(mm)12.7寸法D1(Φmm)30
奥深い箇所でも作業できるマグネット付きです。
薄肉タイプ
差込角(mm)9.5
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)薄肉インパクトソケットセット
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角6角
RoHS指令(10物質対応)対応
SIGNET(シグネット)ボルテックスソケット
ボルテックスラチェット専用ソケット一般のソケットと同様の強度を保ちながら、
ギリギリまで肉厚を削ぎ落としています。ボルト・ナットを痛めない面接触タイプ。
差込穴径(mm)19.5
クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。
アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。
リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。
一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。
用途乗用車ホイールナットの脱着に材質SCM440全長(mm)110差込角(sq.)1/2(12.7mm)深さ(mm)21
差込角(mm[inch])12.7[1/2]仕様21世紀バージョンツール。パワーフィット種別21世紀バージョンツール。パワーフィット穴角六角差込角(sq.)12.7
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。材質クロムバナジウム鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
穴角12角差込角(sq.)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計のソケットです。
六角軸二面幅(mm)21差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法L(mm)60寸法l(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
21mmクロスレンチ・L型レンチに対応する薄口設計のアルミホイール用ソケットです。
17mmホイールナットに対応、差込角が12.7mmの工具にも使用できます。
用途薄口ディープソケット形状6角差込角(mm)12.7適合M17mmナット用材質クロムバナジウム鋼・メッキ処理色シルバー質量(g)130外径×長さL(Φ×mm)約24×78
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
差込角(sq.)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角6角