蛍光ロープのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
111件の「蛍光ロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロープ ピンク」、「蛍光紐」、「蓄光ロープ」などの商品も取り扱っております。
1巻
3,500 税込3,850
欠品中


1巻
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


各種工事現場の安全表示や、災害時の誘導表示、駐車場や空地の立入禁止表示や夜間、暗闇での目印など多用途表示用ロープです。 太陽光線や蛍光灯などの光を吸収することにより夜間、暗闇で約6~8時間発光します。 比重が軽く、濡れても硬くなりません。 耐薬品性に優れています。
用途夜間・暗闇の安全確保に最適!! 農業・漁業・荷役運搬作業やキャンプ、登山、園芸などにも使用できます。
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

反射テープ部分が夜間、光に反射して目立つトラ柄ロープです。8打ちコードタイプでばらけにくいです。
用途危険場所の標示、立ち入り禁止場所の注意喚起に 長さ(m) 約20 仕様 反射部:黒4本のうちの1本に反射材 材質 ポリエチレン、反射材 幅(mm) 約8 トラ(黄/黒/反射部分) 太さ(Φmm) 8 ロープ仕様 8打ち(黄4、黒4) 再生紙使用マーク 適合
1巻(20m)
3,898 税込4,288
当日出荷

水に濡れても硬くなりにくく、スレにも強い。アスレチックネットなどのレジャー関連や介錯ロープなどの産業資材向けとして幅広く使用されております。さらに、カラーバリエーションを生かし、インテリアや手芸にも使用されております。
材質 ポリエステルスパン 蛍光ピンク 太さ(mm) 12
1巻
17,980 税込19,778
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目立つ蛍光カラー色ロープです。組みひもなのでバラけにくく、扱いやすいです。
用途アウトドアー、レジャーロープに。 切断荷重(kN) 約4.9(約500kgf) 打込方式 8打ち(芯入り) 再生紙使用マーク 適合
1巻(20m)
6,998 税込7,698
欠品中

反射コーン、コーンバー反射より高反射!ライトが当たるとパッと光るロープ。 100m先からでもロープを確認でき、危険を回避することが出来ます。 再帰性反射材、レフ・クロスWM2001を使用。 エコ原料を使用し、メーカーにて高速製鋼機製造で価格ダウン。 車のヘッドライト100m先から視認できます。
用途安全確認用の表示、障害物の注意表示、立入禁止場所での表示 太さ(Φmm) 12
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細エステル8打コードです。
用途ブラインドのひもや照明器具のスイッチひもなどに 質量(g) 900
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)蛍光安全スパイラル(蛍光安全標識)
用途チェーン・ロープ・パイプ等に巻きつけて安全の確保に 幅(mm) 30 厚さ(mm) 2 長さB(mm) 160 長さA(mm) 240 長さC(mm) 40
1袋ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

夜間、車等のライトの明りに反射します。
用途立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画等 ロープ径(Φmm) 12 材質 ポリエチレン タイプ 3ツ打 ロープ長さ(m) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
32,980 税込36,278
3日以内出荷

トラスコ品番 113-5461 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

夜間、暗闇で車などのライトの光を反射します。
用途立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画に最適です。 材質 ポリエチレン、ポリエステル、ガラス粒子 ロープ径(Φmm) 10 ロープ長さ(m) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷

1巻(200m)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

釘を打ち込むだけで簡単に駐車場の区画ラインが引けます。 グラスファイバー強化軟質塩ビ製なので耐久性が抜群に高く長持ちします。 砂利、アスファルト、芝生など様々な路面に設置することができます。 車の移動をしなくても線引きができるのも利点のひとつです。 必要な長さに切って使えます 釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。 釘穴のないところにでも釘を打つことができます。。
用途駐車場のライン引き テープ厚さ(mm) 2.4 主な用途 表示・安全用 特性 高耐久性
1巻
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

境界線や立入禁止などに使用できるトラ柄ロープです。 ポリエチレン材を使用しており、色も鮮やかで注意喚起として目立ちます。
用途工場、駐車場などの区分け。立入禁止場所など。 材質 ポリエチレン
1巻
特価
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水に濡れても硬くなりにくく、スレにも強い。 アスレチックネット、祭事、イベントなどのレジャー関連や介錯ロープなどの産業資材向けとして、幅広く使用されております。 カラーバリエーションを活かし、インテリアや手芸にも使用されております。 ポリエステルを使用したオリジナルカラーロープ。 愛知県蒲郡市の国内工場にて製造した安心の日本製ロープ。
材質 ポリエステルスパン
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

立入禁止箇所の表示や区画整理等で目立つトラ模様です。
用途立入禁止・危険区域の表示。 材質 ポリエチレン(PE) 黄/黒 タイプ 3つ打 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 線径(Φmm) 6 表面処理 ユニクロメッキ 頭部形状 J型
1本ほか
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)