- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- ファイリング
- 製本ビスのおすすめ人気ランキング
製本ビスのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新118件の「製本ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ 製本」、「プラスチック釘」、「伝票 綴じる」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅
軸径(Φmm)
5
ねじピッチ
0.75
ねじ径
M4
表面処理
ニッケル
はさみで自由なサイズにカットでき、しっかりと製本できる綴じ具。
ポリパイプヘッド(F-1530H)100個付きです。
材質
ポリエチレン
見本帳や製本に使用する丈夫な金属製の組ネジです。
頭径(Φmm)
8.5
対応ねじ
M3.5
適合穴径(Φmm)
4.5
打ち具が要らず、マイナスドライバーで取り付けられるネジ式です。
材質
真ちゅう
ファイルやボックス、製本などの留め具として、多目的に使えます。
材質
PE
色
白
頭径(Φmm)
10
適合穴径(Φmm)
5
とじ厚最大80mm。
仕様
止め具付き
材質
PA
足長(mm)
40
とじ厚(mm)
80
接地用スナップキットです。
アズワン品番
1-5269-01
トラスコ品番
828-6289
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
カールファスナーはホチキスやクリップでは綴じることができない大量の書類もしっかり綴じる便利なペーパーファスナーです。束ね紐より取り扱いが簡単で、用紙厚約78mmまで綴じられます。素材のナイロンは、はさみでカット出来るので最適な長さに調節可能。1穴ごとに綴じるので、とじ穴間隔に関係なくご使用いただけます。留め具のリングは向きを変えることで、ロック、仮止めの2通りの留め方が可能。ロックは一度差し込むと抜けません。仮止めは何度でも抜き差しが可能です。治具付なので効率よく作業が行えます。
寸法(mm)
(脚長)80、(ファスナー径)Φ3.5
質量(g)
100
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
9
寸法h(mm)
2
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
鉄
表面処理
ニッケル
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
9
寸法h(mm)
2
ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。
首下長(mm)
1.4
材質
PE
色
ナチュラル
頭径(Φmm)
12
適合穴径(Φmm)
4.5
1パック(50個)
¥449
税込¥494
欠品中
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車
材質
PC(ポリカーボネート)
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴
材質
R-PP
とじ厚(mm)
10(コピー用紙約100枚)
脚間隔(mm)
80