- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- 見切り材のおすすめ人気ランキング
見切り材のおすすめ人気ランキング
2026/02/16更新297件の「見切り材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内装 見切り 材」、「壁 見切り材」、「クロス見切り材」などの商品も取り扱っております。
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質ABS
幅(mm)
30
厚さ(mm)
2
仕上
木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
部分敷きする際の段差緩和、ファブリックフロアの端部保護にご利用ください。
裏面吸着のため、フローリングを傷つけません。
長さ(cm)
100
仕様
裏面に吸着剤付き
幅(mm)
(上辺)5、(下辺)20
高さ(mm)
6.5
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質
6063アルミ
厚さ(mm)
1.7
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(mm)
1950
ホルムアルデヒド等級
発散建築材料対象外
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、木口の断面などに張り付けてご利用下さい。
材質
アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
厚さ(mm)
3
幅(mm)
14
長さ(mm)
1820
質量(g)
62
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
仕上
木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥149
税込¥164
当日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質PVC
厚さ(mm)
4.5
1mmの段差にも対応可能で、バリアフリー設計に最適な床仕上げ材用の見切りです。
長さ(mm)
900
材質(カバー)
ハイブリッドPVC(neo-V)
材質(ベース)
PVC
磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの見切り材です。樹脂製コ型ジョイナー
用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。
材質
樹脂
形状
コ型
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質PVC
厚さ(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm)
14
高さ(mm)
6.87
寸法(mm)
2700
モール材見切り
用途建築資材 内装、パネルの縁などに使用出来ます。
用途床材・敷物の段差解消に
材質
樹脂
長さ(mm)
1820
適合板厚(mm)
9~12
付属品
SUS十字穴付なべタッピンネジ(3×20)×2本
材質
木粉発泡材入ABS・アルミ
色
木目調
耐荷重(kg)
150
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質
アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
ラシッサ Sフロア
長さ(mm)
2000
材質(本体)
ABS樹脂+ハイパーフィルム
材質(ベース)
ABS樹脂