- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 角リングのおすすめ人気ランキング
角リングのおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新599件の「角リング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角リング 寸法表」、「角ゴムリング」、「角パッキン」などの商品も取り扱っております。
用途高温用ゴムパッキン。T/#1050-FA
材質
フッ素ゴム
厚さ(mm)
2
寸法C(mm)
2
商品タイプ
平
材質
NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ
平
内径(Φmm)
58.8
外径(Φmm)
76
材質
NR
厚さ(mm)
5
関連資料
寸法図(0.02MB)
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
材質
NBR
厚さ(mm)
2
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)
-25~+100
使用流体
外部ダスト
適合
TS-2
適合機種
YR20、YR10、YR5、YB20、YG20、YG10、SS5、SS20、SS10、LX20、LX10、BK20
材質
NBR
外径(Φ)
17mm2
危険物の類別
非危険物
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
補修用に必要な平パッキンです。
仕様
パッケージ品
最高使用温度(℃)
80
入数
2/枚
商品タイプ
平
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式
UD
接点部
ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質
ニトリルゴム(NBR)
使用圧力(MPa)
0.03以下
材質(外周部)
金属
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分
天然ゴム、SBR
厚さ(mm)
3
種別
フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)
-50~70
規格
10K
耐熱性
硬さ変化:+5。引張強さ変化率:-4%。伸び変化率:-13%。(70℃、70時間)
伸び(%)
250
引張強度(MPa)
3
硬さ(デュロメータA)
63
圧縮永久歪(%)
22(70℃、22時間)
広範囲な軸径に適合する汎用タイプ
材質
ニトリルゴム
材質
NBR
関連資料
寸法図(0.05MB)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
カプラーに標準で装着されているガスケットです。水や油脂類等に使用されます。
使用温度範囲(℃)
-30~70
1-1/2吋用の平パッキンです。
材質
NR
呼び径
1-1/2
関連資料
寸法図(0.02MB)
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質
ニトリル(NBR)
型式
VR
接点部
シングルリップ
形状
V型端面シール
作動方式
(軸)回転