- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 調整ワイヤーのおすすめ人気ランキング
調整ワイヤーのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新639件の「調整ワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤー 長さ調節」、「ワイヤー 調整 金具」、「調整フック」などの商品も取り扱っております。
リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。
また店舗における看板や大型POPの取り付けに。
専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。
設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。
舞台でのバトンへの吊り下げに。
アドバルーンやバルーンの固定に。
クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。
展示会場における造作物の補強や固定に。
アンテナの引っ張りに。
農業フェンス・園芸用に。
店内外におけるタペストリーの取り付けに。RoHS指令(10物質対応)対応
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
ワイヤー径(Φmm)1静止荷重(kg)10材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス径(Φmm)(ループ)20
日栄インテックループワイヤ
吊りボルト施工(吊り・振れ止め)に比べ、角度や長さの調整が容易に行える、施工性に優れた吊りシステム用ワイヤです。
用途アイボルトの吊り下ろし用ワイヤ。径(Φmm)1.5許容荷重(N)196
従来の枠式ターンバックル(フック&フック)の外れ止め付です。六角ナット付
材質SUS304
TOSOハンガー
簡単に取付け、取外しができるワイヤータイプ(Φ1.8mm)のハンガーです。
フック部を上下にスライドして位置を調節できます。
ワイヤー径(Φmm)1.8許容荷重(kg)30適合T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、T-6材質(ワイヤー・フック)SUS304
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。
用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。
取り付け後の長さ調整も工具不要です。
左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルームその他付属部品:M4皿小ネジ×2本、M4なべ小ネジ×4本材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
BEST(ベスト)[金物]ピクチャーレール用ワイヤー吊金具パネル吊セット
ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。パネル等を両側から吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。ワイヤー径(Φmm)1.2許容荷重(kg)10セット内容アタッチメント(CF-2)×2個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×2本、パーツ(AD-1)×2個種別壁付用
1個
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
アイデアル(IDEAL)ワイヤーストッパー
ワイヤーストッパーです。
63mm~127mmのストリップ長さを調整できます。
より精蜜なストリップ作業をサポートします。
小型で軽量、取り付けも簡単です。
用途リンガーおよびケーブルストリッパー共通ストッパートラスコ品番759-9072適合機種リンガー/ケーブルストリッパー全長(mm)89質量(g)17
1セット
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
外れ止め付です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質ステンレス(SUS304)
末端溶断留め、バネなし
径(mm)1安全荷重(kg)12色シルバー
クラッチワイヤーのタイコ部分が突然切れてしまった時などの応急処置に!!
2~2.5mmワイヤー対応
本体寸法(mm)8Φ×12(ビス・ナットを除く)
1袋(2個)
¥589税込¥648
当日出荷
迅速に張りのある状態でワイヤーを結束することができます。
アンカーとしてもジョイントとしても使用可能です。
セルフロック機構の為、工具不要で簡単調節、簡単解除が可能です。
設置・維持の時間が短縮でき経費節約にもなります。
用途農業(格子やフェンス)・園芸用仮止めの固定材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(ピン)ステンレス(SUS302)材質(バネ)ステンレス(SUS302)表面仕上げ生地材質(ツメ)焼結合金
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
1個
¥989税込¥1,088
当日出荷
















![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具パネル吊セット BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21150623-160120-02.jpg)