- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- 調整束のおすすめ人気ランキング
調整束のおすすめ人気ランキング
2026/01/27更新151件の「調整束」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニ束」、「ウッドデッキ束」、「床下 鋼製束」などの商品も取り扱っております。
オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。
屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。
他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。
天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。
電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
色シルバー(メッキ)表面処理ダクロメッキ
短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。
コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。
洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)97×97×厚み15圧縮最大荷重(N)3000
材質66ナイロン付属品接着剤(1kg×2パック)・六角レンチ(L150×70×2面幅10mm・1本)・プラスドライバー(1本)・取付ビス(Φ4×30mm・100本)・コンクリート釘(#12×25mm・100本)色ブラック表面処理ダクロメッキ圧縮荷重(kN[kgf])(最大)13.13[1340]/個
ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。
大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
色シルバー(メッキ)表面処理ダクロメッキ処理
従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。
素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。
固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。
支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。
高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。
ワイドな高さ調整範囲に対応します。
ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現
伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。
簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。
材質66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール)色(柄)ブラック
サンセルフウッドデッキアルミ自在調整束4個セット
アルミ製で頑丈、施工が簡単なウッドデッキ下地素材。誰でも簡単に製作ができ自在なデッキレイアウトが可能です。大手エクステリアメーカーにも負けない施工性です。アイデア次第でウッドデッキ用途以外にも使い道はたくさんあります。アルミ材の厚みは約2ミリの頑丈設計です。
ウッドデッキ作成で最も手間がかかる高さ調整が思いのままです。高さを仮決めしてから付属のボルトとビスで本固定してお使いください。デッキ作成で手間がかかる高さ調整が簡単に施工できます。
用途誰でも簡単に水平が取れる高さ自在調整期のウッドデッキ用アルミ調整束です。材質アルミ長さ(mm)250幅(mm)75厚さ(mm)2色ブラック質量(g)250
1セット(4本)
¥8,398税込¥9,238
3日以内出荷
天板、台座との溶接面が広く安定しています。
天板の受け面はゴム張り加工です。
圧縮試験実施済。(圧縮荷重20kN以上)。
タイプLタイプ
レベル調整自在の土台用パッキン。「曲げ重ね」のできる防虫グリル。
床換気の為、基礎と土台の間に設置する製品です。
リレベルを廻すだけで基礎天端のレベル調整ができます。「高さ20~25mm(調整板不要)高さ目盛付き」
丸型なので空気の流れが良く、またアンカーボルト用の穴が偏芯しているのでアンカーボルトがズレている場合でも、リレベル全体を廻して調整できます。
材質ポリプロピレン使用方法(1)リレベルは、基礎の外回り・中周りにおおむね3尺ピッチで、土台を敷く前にセットしてください。(2)土台敷き後、隙間が生じた場合はリレベルの調整用爪を廻してすき間を埋めてください。外径(Φmm)110ボルト穴径(Φmm)16
1個
¥299税込¥329
当日出荷
床束として使用します。
軽量で、強固で耐久性に優れています。
ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
電柱金具などの表面処理に用いられる溶融亜鉛メッキの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛メッキをRoHS指令対応の環境に配慮した鉛フリーのエコメッキに切替え、環境にも住まいにも人にもやさしい鋼製束です。
1本あたり約3トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。
従来の束基礎と比べ部材コストの削減・難しい工程が減少することにより、人件費が約70%削減できます。また、鋼製束の形状がターンバックル式なのでレベル調整が容易に行え、施工時間も大幅短縮です。
エスコ品番EA951EN-32材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)75~105ベース寸法(mm)100×70引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])14.7[1500]
1個
¥1,680税込¥1,848
当日出荷
床束として使用します。
軽量で、強固で耐久性に優れています。
ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質S45C硬度HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応