豆チャックのおすすめ人気ランキング

2026/01/03更新
121件の「豆チャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニドリル」、「リューター チャック」、「精密用ドリルチャック」などの商品も取り扱っております。
軸径(Φmm) 2.34 外径(mm) 7.5 トラスコ品番 499-8219 材質 スチール 全長(mm) 49.5 質量(g) 7 タイプ ドリルチャック 対応材質 セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

最高回転数(min-1[r.p.m]) 25000 適合品番 No.27110、27119、27120、27121、28400、28405、28472、28473、28510、28511、28515、28525 取付ねじ M8×0.75 適合シャフト径(Φmm) 0.5~3.2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1本
2,098 税込2,308
当日出荷

小径ドリルを確実に保持します。小径タップのホルダとしても最適です。
用途小径ドリルの穴あけ作業に。 種類 ピンバイス 材質(本体) 真鍮 主な用途 穴あけ作業
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型チャックで狭い所での作業もOKです。キーレスチャックなので手締めで簡単に装着できます。 軽量タイプなので女性でも楽に使用できます。チャックハンドルが不要です。回転部を右の方向に廻すと締まり、左に廻すと緩みます。 充電式ドリルドライバー・電気ドリルに取り付けて各種先端工具を把握するドリルチャック。
仕様 正回転専用 適合機種 充電ドリル・電気ドリル 軸径(Φmm) 6.35 取付可能寸法(mm) 1.5~6.5
1個
989 税込1,088
当日出荷

1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様 正回転専用です。、先端工具つかみ範囲口径Φ0.3~Φ3.2mm用 トラスコ品番 859-2757 材質 チャック:スチー、六角軸:S45C 外径(mm) 12.85
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

刃物、ビットを450mm延長します。デッキプレートのインサート下穴あけや、障害物などがある場合に威力を発揮します。逆転対応、ドリルチャック部の交換が可能です。
用途高所や手元から離れた場所などの穴あけに。
1本ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密部品・基盤・貴金属・プラモデルなどの小径ドリルの穴あけ、ビスの下穴あけなどができます。
用途精密部品・基盤などの穴あけに 能力(mm) (コレット)0.1~3.2 全長(mm) 82 仕様 1本ドリル刃付 トラスコ品番 858-7913 材質/仕上 真鍮/クロムメッキ 材質(本体) 真鍮 質量(g) 54.8 種類 ピンバイス 主な用途 穴あけ作業
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


本体先端から後端まで穴が貫通しているので、長軸ドリルも取付が可能です。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。 種類 ピンバイス 材質(本体) 炭素鋼 主な用途 精密加工作業/穴あけ作業 材質 (本体)炭素鋼、(キャップ・チャック)真鍮 仕様 コレットチャック本体一体型貫通タイプ 質量(g) 18 全長(mm) 110 適合サイズ(mm) 0.1~0.9 トラスコ品番 469-7618
1個
879 税込967
当日出荷

細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイスです。 精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
種類 ピンバイス 材質(本体) 快削鋼 主な用途 精密加工作業/穴あけ作業 仕様 ミニ電動用精密ドリルチャック/片頭式 質量(kg) 0.033 全長(mm) 65 適合サイズ(mm) 0.1~2.0 材質 チャック・キャップ:真鍮 トラスコ品番 437-4215
1本
959 税込1,055
当日出荷

小型軽量タイプのドリルチャック。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石で研磨作業も可能。
トラスコ品番 469-7685 全長(mm) 70 質量(g) 104 対辺寸法(mm) 6.35 六角軸
1セット
969 税込1,066
当日出荷

充電ドライバーに装着できる精密ドリルチャックです。 細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適な精密ドリルチャックです。
用途基盤の穴開け作業に。建築工事・内装工事・電気工事の作業に。 トラスコ品番 819-1377 セット内容 コレット0.1~2.5mm 、1.2~3.2mm(本体内蔵)各1個、本締め用スパナ、ピン 材質 (本体)怪削鋼、(コレットチェック・キャップ)真鍮、(締め付けピン・板スパナ)炭素鋼 全長(mm) 65 質量(g) 43 対辺(mm) (軸)6.35、(取付部)6.35 能力 (コレット)0.1~2.5mm、1.2~3.2mm
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

精密加工・ホビー等、細やかなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
用途精密作業のドリルやタップホルダとして 種類 ピンバイス 主な用途 精密加工作業/穴あけ作業 材質(先端) 真鍮
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡易型キーレスタイプ。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。 トラスコ品番 270-9406 全長(mm) 70 質量(g) 95
1個
879 税込967
当日出荷

Mr.Meister(ミスターマイスター)小型ペンタイプツールPT-αやハンドピースグラインダーHP-150に標準付属している三爪方式の先端工具把握用アタッチメント。 一つでΦ0.3~3.2mmの軸が把握できるのが特徴。 三爪なのでドリル等の把握に適している。 ヨコからの力が加わるような加工の時は、コレットの方がお勧めです。
材質 アルミニウム 把握径(Φmm) 0.3~3.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

サンフラッグ(旧:新亀製作所)ピンバイスビット
建築工事・内装工事・電気工事関連に適しています。極細ドリルの穴あけに使用できます。
種類 ピンバイス 主な用途 穴あけ作業 質量(g) 28 全長(mm) 48 対辺(mm) 6.35 付属品 コレット/0.7~1.8mm、1.9~3.0mm 各1個 能力 コレット/0.7~1.8、1.9~3.0 トラスコ品番 212-2855
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ドリルチャックの長さを選ばない貫通タイプです。
用途彫金・金属板・模型・ビーズ・基盤製作などの穴あけ作業に 材質 キャップ・チャック部:鉄、本体:真鍮
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かなサイズの穴あけに最適です。 極小径タップホルダーなどの精密作業に便利です。 強力締め付け用レンチ付です。
用途精密部品、基板、貴金属、装飾品、プラモデル、ラジコン模型などの小径ドリルの穴あけ、ビスの下穴あけなど 材質 本体・カバー:真鍮/クロームメッキ、コレットチャック:真鍮、ドリル:HSS鋼/チタンコーティング、締め付けレンチ:カーボン鋼 全長(mm) 75 材質(本体) 真鍮 種類 ピンバイス 主な用途 穴あけ作業
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)