- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- 超硬刃のおすすめ人気ランキング
超硬刃のおすすめ人気ランキング
2026/01/18更新3,095件の「超硬刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超硬バー」、「超硬」、「超硬刃 カッター」などの商品も取り扱っております。
シャンク径(Φmm)
3.0
全長(mm)
43
刃長(mm)
13.0
刃径(Φmm)
6.4
材質
先端:超硬合金、。シャンク:スチール(ロー付け)
シャンク長(mm)
30
推奨回転数(min-1[r.p.m])
26000
1個
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
650用替刃
刃幅(mm)
50
トラスコ品番
355-6107
質量(g)
6
刃長(mm)
6.9
刃厚(mm)
1.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
形状
タイプ1
シャンク長(mm)
30
推奨回転数(min-1[r.p.m])
26000
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合
あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。
トラスコ品番
436-5585
形状
円筒、先丸円筒、砲弾、テーパー、球
質量(g)
65
適合材
各種金属、非鉄金属、樹脂
カット名称
ダブルカット
1セット
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
国内最大手のカミソリメーカー貝印が手掛ける、高品質かつ抜群の切れ味の機械用刃物です。
あらゆる素材の製造工程において多数採用されております。
用途については各商品ページをご確認ください。
用途炭素繊維、ガラス繊維、特殊フィルム、偏光板、ゴム、スポンジ等の切断工程に。超硬合金素材を使用しているため、炭素工具鋼やステンレス刃物鋼に比べ抜群の耐久性です。
トラスコ品番
258-1240
高さ(mm)
18.4
質量(g)
82.6
刃長(mm)
40
刃厚(mm)
0.5
包装形態
バルク仕様(ロー紙+セロファン)
刃角(°)
22
材質(刃)
超硬合金
アズワン品番
64-8276-68
1箱(10枚)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
665用替刃
刃幅(mm)
65
トラスコ品番
355-6123
質量(g)
10
刃長(mm)
6.9
刃厚(mm)
1.95
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
シャンク長(mm)
30
推奨回転数(min-1[r.p.m])
26000
シャンク径(Φmm)
3.0
刃径(Φmm)
6.4
シャンク長(mm)
30
角度(°)
22
推奨回転数(min-1[r.p.m])
26000
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合
あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。
適合材
各種金属、非鉄金属、樹脂
カット名称
ダブルカット
EZ3582EZ3580用
超硬チップ採用により長寿命化、石こうボード、コンパネに加えケイカル板にも対応
仕様
刃寿命:石こうボード(Φ70mm、板厚12mm 約400穴)、コンパネ(Φ70mm、板厚12mm 約200穴)、ケイカル板(Φ70mm、板厚6mm 約400穴)
アズワン品番
65-1997-86
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。手に優しいエルゴハンドルです。二方向使用可能です。
用途ペンキ落とし、さび落とし、粘着テープはがし等。
表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落とし。
車体、ボート銑鉄作業での付着物落とし等。
刃幅(mm)
50
トラスコ品番
355-6204
全長(mm)
255
質量(g)
158
刃長(mm)
6.9
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
刃厚(mm)
1.5
材質(刃)
超硬
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
HC-1007A・HC-1015A・PC-1062用替刃です。(Φ50超硬丸刃)
アラミド繊維・ケブラー・ベクトラン・ダイニーマ・PBO繊維ザイロンも切断可能です。
超硬刃によりアラミド繊維などのスーパー繊維を切断することが可能です。
仕様
有機系スーパー繊維切断・炭素繊維切断・ガラス繊維切断
トラスコ品番
480-7588
適合機種
HC1007ACH・HC1015ACH・PC1062CH
質量(g)
23
径(Φmm)
【ナイフ】50
刃部硬度
HV1300以上
材質(刃)
超硬合金丸刃
1枚
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
超硬合金をスパイラルカット(ラセン状に刃付)に刃付した超硬回転ヤスリです。切削性に優れ、目詰まりもなく、永切れし、抜群の切れ味を発揮します。(使用頻度の高いプロ林業家にお勧めです)
適合
N-820・821・823・842
適合材
超硬合金
形状
テーパー型(ダブルカット)
タイプ
ロー付
角度(°)
14
形状
タイプ7
シャンク長(mm)
45.0
角度(°)
14
推奨回転数(min-1[r.p.m])
20000
アメリカ製高品質商品。
先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工
適合材
鉄、ステンレス、チタン、ニッケル
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)