- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- 車用フォグランプのおすすめ人気ランキング
車用フォグランプのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新140件の「車用フォグランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PIAA フォグランプ」、「丸型フォグランプ」、「フォグ led」などの商品も取り扱っております。
消費電力が少なく、バッテリーへの負担が少ないLEDフォグランプ。LEDフォグランプによる鋭い光で夜間走行の安全性が向上し、横方向に伸びる光がヘッドライトの照射範囲外を照らします。
付属品
取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)
消費電力(W)
8×2
対応
12V/24Vバッテリー対応
キット内容
フォグランプ本体 2個/スイッチキット 1個/取付けクランプ 2種類×2
サイズ(Φmm)
70
小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。
24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。
防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。
高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。
付属品
本体2個、取り付けステー2個、ヘキサゴンレンチ1本
材質
アルミダイキャスト
電圧
DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)
質量(g)
210
消費電力
10W
材質(レンズ)
アクリル製
配線長
約420mm
寸法(縦×横×奥行)(mm)
56×56×66
適合車種
汎用
防滴構造
IP67
材質(ステー)
ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
電圧(V)
12
消費電力(W)
9.4
適合品番
MLR11、MLR9、MLR10
保護等級
(異物・水)IPX7クリア
準拠規格
SAE
色温度(K)
Driving/6000
耐振性
10Gクリア
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
小型2灯式 汎用フォグランプ 20W 12V-24V兼用。
24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。
防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。
高輝度LEDプロジェクターレンズ採用のスポットタイプフォグランプです。
付属品
本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本
材質
アルミダイキャスト
電圧
DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)
質量(g)
210
消費電力
20W
材質(レンズ)
アクリル製
配線長
約330mm
寸法(縦×横×奥行)(mm)
63×97×70
適合車種
汎用
防滴構造
IP67
材質(ステー)
ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
1個
特価
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
超ハイパワーSMD搭載で驚異の明るさ!アルミボディ採用で堅牢!
配線方法により点滅と常時点灯が選択できます。取付ステー付。
適合
12V専用
材質
(本体)アルミニウム、(ステー)スチール
寸法(mm)
Φ40×30
消費電流(mA)
約240
形状
角型
色
イエロー
角度(°)
(拡散)60
光源
白熱電球
光色
イエロー
電球の種類
白熱電球
形状
丸型
色
イエロー
角度(°)
(拡散)60
光源
白熱電球
光色
イエロー
電球の種類
白熱電球
デイライト点灯で他車・歩行者への被視認性を高め思わぬ事故を未然に防ぐ。バンパー等の車外へ取り付ける事を考慮して防水設計
寸法(mm)
150×30×48
電圧(V)
DC24
消費電力(W)
7.6
電球の種類
LED
電圧(V)
12
消費電力(W)
8
適合品番
MLR11、MLR9、MLR10
保護等級
(異物・水)IPX7クリア
準拠規格
ECE、SAE
色温度(K)
Fog/6000
耐振性
10Gクリア
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
形状
丸型
色
イエロー
角度(°)
(拡散)60
光源
白熱電球
光色
イエロー
電球の種類
白熱電球
色
イエロー
光源
ハロゲン球
光色
イエロー
電球の種類
ハロゲン球
レンズ径:130mm
取付け幅:155mm
H4バルブ仕様:12V35/35W
モンキー・ゴリラ・エイプなど汎用
6V車には取付けできません
色
クリアーレンズ メッキケース
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
クリスタルアイ。ツインカラーLEDフォグランプユニット。フォグのスイッチをON/OFFする事で、ホワイトからイエローに切り替えができる2色切り替えタイプのLEDフォグランプユニットです。イエロー切り替え時は、ホワイト配光時よりも配光が上がりますので雨天、悪天候時の視界は抜群に良く、LEDバルブでは実現できない独自の機能が特徴です。しっかりと路面を照らすだけでなく対向車へのアピールと利便性も考えられた、使い勝手が良いフォグランプです。専用インバーターユニット付き。カプラーオン。光軸調整機能付き。取り付け説明書付属。LED切れ、水漏れ保証1年付き。【適合車種】。JB23/64/74W ジムニー/シエラ
グリーン購入法
適合
1セット
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
レンズ径:130mm
取付け幅:155mm
H4バルブ仕様:12V35/35W
モンキー・ゴリラ・エイプなど汎用
6V車には取付けできません
色
イエローレンズ ブラックケース
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
用途トラック・産業車両用
色
クリアー
レンズ色
クリアー
光色
クリアー
ワイドのドライビングと長距離のスポットを同時照射。
海外限定モデル
定格:/H3-12v55w
セット内容:ランプ本体×2/ランプカバー×2/リレー/ハーネス/ピコスイッチ
ボディーサイズ:Φ166xH177xD75
コンパクトなエアロボディに強力な高輝度LED電球を装備した汎用ビームランプです。
800ルーメンの明るさ(クリアのみ)に加え、消費電力を10Wに抑えた省電力設計。その他安心の防滴仕様、錆に強い取付自在の汎用ステーを付属しています。
電源(V)
12V直流電源専用
消費電力(W)
10
消費電流(A)
0.9
色温度
6000ケルビン(クリアの場合)
材質(レンズ)
アクリル製
明るさ(Lm)
最大800ルーメン(クリアの場合)
長さ(mm)
約300mm(ハーネス)
材質/仕上
アルミダイキャスト製ブラック仕上げ
タイプ
防滴仕様
材質(ステー)
ステンレス製
昼間でもしっかり目立つ!。LEDの純白光が高い被視認性を発揮!。太陽光の下でも純白色が存在感を放ち、安全性が向上します。低消費電力のため、常時点灯でもバッテリーへの負担が少なく、経済的です。保安基準適合品。車検適合。防水・耐震・耐熱
用途ドライビングランプ
発光色
ホワイト
定格
DC12V
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷