- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用緊急用品
- 車載ハンマーのおすすめ人気ランキング
車載ハンマーのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新97件の「車載ハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レスキューハンマー」、「シートベルトカッター」、「ガラス割りハンマー」などの商品も取り扱っております。
自動車事故や災害などで車内に閉じ込められた緊急時に使用する脱出用のハンマーです。シートベルトカッターも付属しています。
用途車内に閉じ込められた緊急時の脱出に材質樹脂、炭素鋼寸法(mm)134×75×25質量(g)145
1個
¥829税込¥912
当日出荷
いざという時に頼りになる、緊急ハンマー。。わずかな力で、ガラスを割る・シートベルトを切る。強化ガラスや安全シートベルトは、万一の事故の場合、大きな障害となります。缶詰状態の事故の時は素早く脱出しなければ、ガソリンに引火の火災や後続車の追突。という危険につながります。 レスキューハンマーはガラス面の破砕やシートベルトの切断を素早く行う緊急脱出・救出ツールです。
用途保安用品付属品コンパクト収納ホルダー1個、両面テープ1枚、金属用取付ネジ4本、樹脂用取付ネジ4本、ニードルピン2本材質(ハンマー部)特殊鋼。(カッター部)スティール。(本体部)樹脂。(グリップ部)ラバーコーティング樹脂質量(g)166内容ハンマー。カッター、専用ホルダー付き寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×198×24
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
豪雨や交通事故、車両発火などの非常時に。
パニック状態でも手に怪我をせずに安全にガラスを割れる脱出用ハンマーです。
シートベルトカッター付き。
材質カーボンスチール、ABS、他質量(g)約150サイズ(mm)約190×73×35
1個
¥949税込¥1,044
当日出荷
緊急時に、車や窓ガラスを簡単に割れるガラス割りハンマー、狭い社内でもガラスを割りやすい長尺タイプ。(収納ホルダー付き)
仕様本体:ハンマーヘッド(カバー付き)、シートベルトカッター材質本体/ABS樹脂、カーボンスチール、 収納ホルダー/ポリプロピレン質量(g)約130寸法(cm)18×2×7RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
大橋産業(BAL)ブレイクハンマー JIS規格適合品
JIS規格適合品。高周波焼入れを施した超硬金属のハンマーヘッド(硬度HV760以上)。シートベルトが切れやすい形状と刃の角度で、素早く切断できるシートベルトカッター。刃は錆びにくいステンレス刃物鋼。本体は-30℃~90℃の環境下でも耐えうる特殊素材(ポリカーボネート材)。破砕時にガラス面に手が干渉しない湾曲型。握りやすいグリップ。光の当たり具合で色彩が変化するメタリック調ロゴ。軽量、コンパクトで女性や高齢者にも扱いやすいオリジナル設計。面ファスナーを使用しハンマーホルダーを固定することにより車内に常備しておくことが可能。
用途緊急脱出用ハンマーは水没や事故などで車内に閉じ込められた時、シートベルトを切り、サイド面のガラスを割って車外へ脱出するための大切なツールです。付属品ハンマーホルダー×1、面ファスナー×1、取扱説明書(注意事項)×1材質本体:PC、ハンマーヘッド:SUJ2、シートベルトカッター:ステンレス刃物鋼質量(g)100(ハンマーホルダーを含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×18×203
「道路運送車両の保安基準」適合指定の「自マーク(国内認証)」と、「道路交通法」の安全基準「TSマーク」の認定を取得した、「日本国内法令 両基準適合」の停止表示器材(警告反射板・停止表示板)です。
組立簡単、風圧に耐える十分な重量でコンパクト。
保管専用ケース付き。
遊びがなく、中でゴトゴト音が出ないので快適なドライブに最適です。
日本の道路上での安全使用を考えた、日本国内製造の国産停止表示器材です。
用途日本国内の道路上における停止表示器材、法定装置質量(kg)1.41辺(三角)(mm)450収納寸法(L×W×H)(mm)39×426×96ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)39×426×96
緊急を要する現場で活躍する、多機能アッキスです。トビ・オノ刃・ハンマー・バールの機能が、この1本に内蔵されています。
用途多機能ツール。RoHS指令(10物質対応)対応
キーホルダータイプの緊急脱出用ツール。
わずか18gと非常に軽量で小さいので、鍵に付けて持ち歩いても全然気になりません。
使い方も簡単で、女性の力でも問題なくウィンドウの破砕、シートベルトのカットができます。
ゲリラ豪雨での水難事故対策に装備しておきたいアイテムです。
メディアカバーマーケット緊急脱出ハンマー 車載用 シートベルトカッター付き ガラス破砕 小型 軽量 車内常備用
自動車事故や災害時などの緊急脱出用ハンマー。波状のハンドルは握りやすく、尚かつ滑りにくく、丈夫で鋭く尖ったヘッドで、力の弱い女性でもガラスを簡単に割ることができます。車内に閉じ込められた際に窓ガラスを割るためのハンマーに、シートベルトを外せない場合に使うシートベルトカッターが付いています。軽量かつ小型でかさばらないので車載におすすめです。
寸法(cm)固定用専用ホルダー:19.2×7.3、緊急脱出ハンマー:17.2×7材質ハンマー:炭素鋼、カッター:ステンレススチール材質(ボディ)エンジニアリングプラスチック
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
高品質カーボンスチールのハンマーヘッド、改良されたシートベルトカッター、ノンスリップ素材を使用し人間工学に基づいてデザインされたグリップ。さらに取り付もが簡単になりました。
付属品ドアポケット取付け用金具材質(ハンマーヘッド)カーボンスチール、(カッター)ステンレススチール、(グリップ)<オレンジ部分>TPE、<グレー部分>PA66(ポリマー)
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。
使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能!
ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。
形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。
底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。
点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。
防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
種類非常信号灯仕様防滴型適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂使用温度範囲(℃)-10~45電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153本体質量(g)100連続使用時間(時間)連続20時間(新品アルカリ電池の場合)点灯方式点滅保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)光度(cd)1LED使用数(個)9関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.3MB)
1個
¥799税込¥879
当日出荷
8つの機能が1つになった非常用の多機能ハンマーライトです。
車に1つ置いておくと非常時に安心です。車の常備灯に!
ヘッドライト・COB面ライト・可動強力グリップ・ガラス割りハンマー・
フック・シートベルトカッター・強力マグネット・360度自由回転。
材質本体:ABS樹脂、レンズ:ポリスチロール、ハンマー部:鉄、カッター部:鋼質量(g)約155寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×42×220保証期間6ヶ月光束(Lm)(最大)ヘッドライト:約80、COB面ライト:約300
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
故障車などの車を引っ張る伸縮式のけん引ロープですので、たるみや踏み付けが無く、安全にけん引が出来ます。収納時にはコンパクトになりますので保管も楽です。
用途故障車などのけん引に。全長(m)収縮時:1.6、伸張時:4材質PE(ロープ)、鉄(フック)取扱説明書(1.5MB)
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。
純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。
クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質CCA(アルミ線+銅被覆)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.6MB)















![レスキューミー GM(ジーエム)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono43051967-120907-02.jpg)

![ライフハンマー・プラス GM(ジーエム)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono01775734-140613-02.jpg)