軟銅線のおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
803件の「軟銅線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「すずめっき軟銅線」、「軟銅線 2mm」、「裸軟銅線」などの商品も取り扱っております。
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。 材質
1巻
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軟らかく作業性に優れます。耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など。 材質 銅(Cu99.9以上含有) 質量(kg) 1
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線 種類 産業機械用ケーブル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
579 税込637
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


1組(3本)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軟らかく作業性に優れます。 耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など 材質 銅(Cu99.9以上含有)
1巻
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GARDEN FRIENDS軟銅線
柔らかく加工しやすい。耐食性、電導性に優れています。
用途盆栽の曲作り、整枝、根止やDIY全般に。 材質
1個
699 税込769
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)銅線
熱伝導率に優れた銅製針金です。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。 材質 質量(kg) 1
1巻
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類 産業機械用ケーブル 材質(絶縁体) 軟質塩化ビニル混合物 材質(導体) 軟銅より線 規格 JIS C 3102 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)銅線
熱伝導率に優れた銅製針金です。日曜大工に最適な少量タイプ
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。 材質
1巻
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)




1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、耐薬品性にすぐれています。 接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。 高周波における誘電特性にすぐれています。 はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等 種類 産業機械用ケーブル 厚さ許容差(mm) ±0.003 絶縁皮膜 2種 耐熱区分 120℃(E種) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類 電力ケーブル 芯数(C) 1 JIS規格 JIS C 3307 許容温度(℃) (導体最高)60 材質(導体) 軟銅線 材質(絶縁体) ビニル 仕様 鉛フリー
1巻ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)