- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- 軸ネジのおすすめ人気ランキング
軸ネジのおすすめ人気ランキング
2025/12/25更新4,724件の「軸ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車輪軸」、「スピン軸」、「ねじ切りシャフト」などの商品も取り扱っております。
材質
SMC435
硬度
33~38HRC
表面処理
四三酸化鉄被膜
強度区分
10.9
材質
鉄
タイプ
TSB
表面処理
生地
頭部形状
ショルダーボルト
ねじ山種類
メートル並目
一体型、胴部を研磨仕上げしています。
特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します
材質
SCM435
硬度
HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)
対応
ユニクロームメッキ仕上げの車軸です。
専用の六角穴付きボルトにスリーブを組み合わせています。
締め込んだ際のスリーブのバネ効果により、ネジがゆるみにくくなります。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します。
材質
SCM435
仕上
黒染
硬度
HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)
対応
冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。
歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCM、DC共通
ピッチ誤差(mm)
単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
位置決め、治具固定用の精密ボルト。
ねじ規格
並目
材質
(本体)SUM22L、浸炭窒化(硬度550-650HV)・研削/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質
鉄
表面処理
黒色酸化皮膜
頭部形状
ショルダーボルト
軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。
用途スピンねじ式フラップホイール用軸。
軸径(Φmm)
6
ねじピッチ
W1/4-20
材質(本体)
S-20C
取り付け工具
ストレートサンダー(エアー・電気)、フレキシブルダクト
材質(軸)
スチール
材質(ナット)
SPCC
全長(mm)
500
標準長さ(mm)
(ねじ部)400
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質
S45C
表面処理
黒染め
硬度HRC
20~25
材質
黄銅
軸径(Φmm)
5
ねじピッチ
0.75
ねじ径
M4
表面処理
ニッケル
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質
SUJ2
形状
中実
材質
鉄
表面処理
生地
頭部形状
ショルダーボルト
ねじ山種類
メートル並目
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質
SUJ2
軸径(Φmm)
3~50
長さL(mm)
10~2000
焼入硬度
HRC60~(D部のみ)
サービス分類
オーダー・加工
材質
鉄
表面処理
黒染め
頭部形状
ショルダーボルト
種類
その他部品
関連資料
(0.22MB)