軽油携行缶のおすすめ人気ランキング

2026/03/17更新
86件の「軽油携行缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽油缶」、「携行缶 緑」、「軽油専用ポリタンク」などの商品も取り扱っております。
軽油缶 モノタロウランキング1位
持ち運びしやすく、安定性の良い消防法適合の軽油缶です。
用途軽油の運搬用付属品キャップ2個、穴ありキャップ1個、ノズル1本材質ポリエチレン緑色仕様ノズル付き、中栓無し危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽油缶 土井金属化成ランキング2位
小分けができて軽量で持ち運びが楽です
仕様ノズル付、中栓なしグリーン付属品キャップ2個ノズル1本危険物の類別非危険物
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ガソリン携行缶 横型 モノタロウランキング3位
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど付属品ノズル材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)表面処理粉体塗装材質(ねじ部)アルミ合金材質(ホース)PE材質(パッキン)ゴム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
1缶
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ガソリン携行缶 縦型 モノタロウランキング4位
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど容量(L)20質量(kg)4材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)表面処理粉体塗装材質(ねじ部)アルミ合金板厚(mm)0.8外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×345×465(ゴムガード・取手含む)材質(ノズル)PE材質(パッキン)ゴム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
1缶
4,998税込5,498
当日出荷

ガソリン携行缶 縦型 Meltec(大自工業)ランキング5位
KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 狭い場所にも収納便利なタテ型タイプです。 自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械(耕運機)・トラクター等に最適です。
用途ガソリン携行缶危険物の類別非危険物
1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
3,870税込4,257
当日出荷

安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械・発電機等に最適です。 KHK認定マーク(危険物保安技術協会認定)を取得。 場所を取らない積み重ね仕様。 安心の鋼鈑の厚み0.8mm。 長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。 充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。 軽くてサビにくいアルミ合金キャップ。 ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等(第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。 底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶容量(L)20付属品キャップ、エアー調整ネジ、給油ノズル、胴体モールディング材質亜鉛メッキ鋼板幅(mm)350厚さ(mm)(鋼板)0.8質量(kg)3.8グリーン高さ(mm)480タイプ縦型奥行(mm)180規格KHK、UN適合規格消防法適合:KHK・UN規格寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×480×180危険物の類別非危険物
1個
6,998税込7,698
当日出荷


気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
用途灯油用材質ポリエチレン種類灯油用(第四類・第ニ石油類)口数両口ノズルなしコックなし関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)取手あり
1個
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1パック(4個)
12,400税込13,640
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)縦型ガソリン携帯缶
仕様JIS規格特殊鋼板合格品使用、消防法適合品板厚(mm)0.8危険物の類別非危険物
1個
8,998税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


サビずらいステンレス携行缶です。アウトドア・船舶・マリンスポーツに最適
用途ガソリン携行缶材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)(鋼板)0.8シルバー規格KHK、UN危険物の類別非危険物
1個
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

KHK規格適合商品。 縦型タイプで幅の狭い場所に保管可能。 ゴミの侵入を防ぐノズルフィルター付。
付属品本体収納式給油ノズル、ノズル収納袋、内容物表示ステッカー仕様危険物保安技術協会認定品材質亜鉛メッキ鋼板厚さ(mm)鋼板/0.8ノズル長(mm)350規格KHK/UN危険物の類別非危険物
1個
8,598税込9,458
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ガソリン携行缶
用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。材質0.8mm鋼板厚さ(mm)0.8危険物の類別非危険物
1個
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

KHK認定マーク (危険物保安技術協会認定)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 給油まちがいを防止するために、携行缶の色で使い分けでき、暗所でも見分けることができます。 場所を取らない積み重ね仕様となっており、軽くてサビにくいアルミ合金キャップを使用。 安心の鋼鈑の厚み0.8mmで、長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。 充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。 ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等 (第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。 底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶 草刈機、チェーンソー、小型発電機、自動車・オートバイ (モトクロス等)・船舶 (水上バイク等)・農業機械・発電機等ブルー危険物の類別非危険物
1個
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

JIS規格適合の灯油缶です。 気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
材質ポリエチレン種類灯油用(第四類第ニ石油類)規格JIS Z1710合格肉厚1.5mm以上口数両口ノズルなし使用の目安日光の当たらない暗所で保管した場合は5年を目安に取り替えていただくのが安全です。関連資料灯油かんの安全・安心チェックポイント取手あり
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
メタリックレッド基材亜鉛メッキ鋼板危険物の類別非危険物
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

遮光性に優れています。グレー色の扁平缶です。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)グレー口数片口ノズルなしコックなし取手あり
1個
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等ノズルなし仕様パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口数両口耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A1(Φmm)44寸法A'(mm)44取手ありパッキンあり
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)