逆ペンチのおすすめ人気ランキング

2026/02/22更新
189件の「逆ペンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「握ると開くプライヤー」、「オープンプライヤー」、「プライヤー 逆開き」などの商品も取り扱っております。
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 軸用 硬度HRC 45 爪形状 直爪 材質 CRV
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃が薄いので狭いピッチのフィンにもご使用できます。
用途アルミフィン修正にお使い下さい。 全長(mm) 160 先端形状 フラットノーズ 先端幅(mm) 20
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に 種類 スナップリングプライヤ 全長(mm) 150 軸穴種別 軸・穴兼用 交換用ヘッド 45°、90°、180° 硬度HRC 58~61 使用範囲(Φmm) 10~50 質量(g) 110 爪先端径(Φmm) 1.4と1.2 熱処理 あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。先端部は逆テーパー加工により、リングを確実にキャッチします。
種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 軸用 爪形状 直爪 仕様 シャフト用ストレート(軸用直爪)
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 ノーズプライヤ 全長(mm) 160 先端形状 フラットノーズ 仕様 フラット、キザ付 質量(g) 110 先端幅(mm) 8.5 刃長(mm) 55 先端厚さ(mm) 2.5 エスコ品番 EA537LA-1 材質 本体/クロームバナジウム鋼。ヘッド/光沢研磨。ハンドル/プラスチックコート
1個
5,370 税込5,907
欠品中

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。板金作業時、シートメタルの保持に最適です。
用途板金、溶接作業に。 種類 グリッププライヤ 最大口開き(mm) 45 全長(mm) 200 トラスコ品番 486-4344 質量(g) 520
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 穴用 硬度HRC 45 爪形状 直爪 材質 CRV
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプからホースを抜き取る専用工具です。燃料ホースやバキュームホースなどの接続部分で、パイプとホースの間(境目)に先端を差込こみ(シルバーをホース側・ブラックをパイプ側)、本体を握るだけでパイプからホースを外すことが可能です。
用途パイプからホースを抜き取るさいに 幅(mm) 27(先端)・70(グリップ) 全長(mm) 200 使用範囲(mm) 4~12.7(パイプ)
1個
999 税込1,099
当日出荷

1本
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同等サイズのスリーピークス製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。刃角度60°で逆手持ちができます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途リード線・ジャンパー線・抵抗等の切断作業に。 全長(mm) 128 呼び寸法(mm) 130 トラスコ品番 381-9442 材質 ステンレス鋼 質量(g) 45 硬さ HRC50~57(刃部) 寸法A(mm) 128 切断能力 プラスチック可 寸法F(mm) 7 寸法D(mm) 14 寸法E(mm) 4.6 寸法B(mm) 46 材質(グリップ) エラストマー 寸法C(mm) 89 切断能力(Φmm) 銅線 1 刃先角度(°) 60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 軸用 硬度HRC 45 爪形状 曲爪 材質 CRV
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴の開いていないロックリング(C型リング)を脱着する専用工具です。 ミッションやトランスファーで使用されている引っ掛かりのないロックリング(C型リング)で使えます。 先端が滑り止め加工されているので安全に作業が可能です。握ると開く軸用です。
用途ロックリング(C型リング)の脱着に 全長(mm) 222 最大開口(mm) 24 先端長(mm) 6.8 使用範囲(mm) 3~28(開口部先端外幅) 先端幅(mm) 6.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。 種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 軸用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 軸用 爪形状 直爪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平たい物を傷つけずに細工ができます。
種類 ノーズプライヤ 全長(mm) 119 先端形状 フラットノーズ 頭部幅(mm) 11 頭部厚(mm) 8 柄幅(mm) 49 先端長(mm) 23 質量(g) 60 仕様 バネ付 トラスコ品番 853-4887
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ありそうでない平行に開くプライヤーです。ワイヤーや鉄板の厚みに平行に食い付く優れ物。溝付きです。 ○形状などのつかみに最適です。縦、横に溝がついています。
種類 その他プライヤ 最大口開き(mm) 10 全長(mm) 130 質量(g) 140 幅(mm) 55 厚さ(mm) 12 アズワン品番 64-9372-49
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 穴用 爪形状 直爪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本で軸用の直・曲、穴用直・曲、軸用45度曲、5通りの使用ができます。
種類 スナップリングプライヤ 全長(mm) 157 軸穴種別 軸・穴兼用 硬度HRC 42 使用範囲(Φmm) 10~50 質量(g) 約100 材質(本体) S45C 材質(クリップ) PVC
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

燃料ホースやバキュームホースを簡単に取り外す事が可能なプライヤーです。ホースとパイプの境目に先端を当てて、ハンドルを握るだけでホースを外せます。
全長(mm) 約200 使用範囲(mm) 4~12.7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

握りやすさを追求したハンドル形状です。
種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 軸用 仕様 ばね付 材質/仕上 本体部:特殊炭素鋼(S58C)。先端部:クロムモリブデン(SCM435)
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)