配管スリーブのおすすめ人気ランキング

2026/03/06更新
415件の「配管スリーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「貫通スリーブ」、「鋼管 スリーブ」、「配線貫通スリーブ」などの商品も取り扱っております。
配管穴用パイプ Panasonic(パナソニック)ランキング1位
Panasonic(パナソニック)配管穴用パイプ
ツバ部とパイプ部が一体となっており、作業性に優れています。
適合壁厚さ:200mmまでアイボリー
1個ほか
379税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

配管穴用パイプセット Panasonic(パナソニック)ランキング2位
ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
アイボリー
1個
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ツバ付貫通スリーブ70タイプ 因幡電工ランキング3位
スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。 目盛付のため一目でカットする長さが分かります。(1cm単位) ツバ付貫通スリーブですので、これだけで施工でき、陥没の恐れはありません。 WC、UWCといったFP用パーツも使用可能です。(但しFPと比べてかん合は甘くなります)
材質PE+PP色調アイボリー(シルキーホワイト系)
1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


防水換気スリーブ 未来工業ランキング5位
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
1個
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。 コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。長さ(m)1
1セット(4本)
2,198税込2,418
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
31税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

未来工業貫通スリーブ
壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。 配管キャップ付。
ミルキーホワイト
1個
699税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)スリーブキャップ(住戸内電気設備用)
屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
種類スリーブキャップ材質ABS樹脂仕様住戸内電気設備用シルバーホワイト適合パイプVE-16特(18×22)
1個
88税込97
当日出荷

Φ80までの穴なら、これ1種類でOK。 サイズごとに在庫を持つ必要がありません。 10°までの勾配のついた穴なら、ツバ部が可動式なので壁面にぴったりフィット。 今まで在庫スペースをとっていたスリーブも重ねて保管。持ち運びスペースも取りません。
対応径(Φmm)80以下長さ(mm)210角度(°)(対応勾配)0~10
1個
599税込659
当日出荷


ルームクーラー等の配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
種類スリーブキャップ材質ABS樹脂仕様配管用シルバーホワイト適合パイプVP-65特(67×76)
1個
339税込373
当日出荷

どんな壁厚(適合壁厚:90~180mm)でも5°の勾配がとれる配管キャップ付貫通スリーブです。 壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。
規格取付穴径:Φ75mm、壁厚:90~180mmセット内容スリーブ×1・配管キャップ×2ミルキーホワイト
1セット
989税込1,088
当日出荷

・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
形状黄銅スリーブ
1袋(10個)
980税込1,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。 目盛付のため一目でカットする長さが分かります。(1cm単位)
材質P.E.色調アイボリー
1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 防雨発泡シートは配管キャップに巻きつけるだけの簡単施工。
材質樹脂製ベージュ適合パイプフード(接続部Φ75)
1個
1,598税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

外壁の内側に、防水シートを貼る場合の防水スリーブです。 壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。 (溝付なのでニッパでカットするだけです。)
取付穴径(Φmm)75適合配管キャップ(GHC-67)(壁厚:200mm迄・壁板厚:12mm以上(外壁)・壁穴寸法:Φ75mm貫通穴)ベージュ
1個
529税込582
当日出荷

壁面にぴったりフィットするスリーブ。 勾配(0~10°)のついた貫通穴に使用した際、ツバ部が可動式なので壁面にぴったりフィット。 切断加工が簡単。
対応径(Φmm)65材質ポリエチレンアイボリー
1個
419税込461
当日出荷