配管用バンドのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
718件の「配管用バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Uバンド」、「配管用サドル」、「サドルバンド」などの商品も取り扱っております。
SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。 材質/仕上 仕様 パイプを吊り、固定するバンドです 種類 吊バンド
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


さびに強いステンレス製です。
用途鋼管用立て配管金具です。塩ビ管にもご使用できます。 種類 立バンド 材質 ステンレス 呼び径(A) 50 適合管径(Φmm) 60.5
1個
479 税込527
当日出荷

蝶番をセンターからずらしたことで、パイプが仮置きできます。 「マジックピース」により、ボルトが抜け落ちず水平に保つため、バンドかけがスムーズに行えます。 回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。 種類 吊りバンド 寸法d(mm) 3/8 寸法C(mm) 26 寸法W(mm) 25
1パック(2個)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。 材質 亜鉛めっき
1個
90 税込99
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm) 12.7 材質 バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)。ボルト/ステンレススチール(SAE305) 仕様 インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造 規格 SAE J1508(ホースクランプ) 表面処理 3価クロメート ボルト頭部形状 6角(8.0mm) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個ほか
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ 材質 (バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304 バンド厚さ(mm) 0.6 ボルト マイナス六角ボルト RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
材質 SUS RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

立バンド用の取付足。
幅(mm) 25 タイプ 板プレス加工タイプ 種類 T足 表面処理 電気亜鉛めっき仕上げ
1個
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 SUS304 仕上 ヘアーライン 付属品 M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。 材質 (バンド・ハウジング・ボルト)S42C 表面処理 亜鉛メッキ
1個
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

右巻き形状のダクトホースを締付けるバンドです。
用途ダクトホースの接続用に使用します。 表面処理 (ボルト)三価クロムメッキ 材質(ハウジング) ステンレススチール(SUS430) 材質(ボルト) 鉄(SS400) 材質(バンド) ステンレススチール(SUS430)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
51 税込56
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1個
特価
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)