- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 防鳥・防獣用品
- 配線巻きのおすすめ人気ランキング
配線巻きのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新205件の「配線巻き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線巻き取り」、「空リール」、「電線ケース」などの商品も取り扱っております。
用途電柵線
適合
巻き取り器(AP-MT108-A)
外径(Φmm)
280
内径(Φmm)
140
幅(mm)
100
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
巻きつけるだけで簡単にケーブルをひとまとめにできる。
電線の結束と保護を同時に行うので、渡り線部や束線湾曲部に最適。
取外しやどこからでも自在に分岐ができ、配線変更などの作業のスピードアップが出来る。
弾力性の特性を利用して数本の電線を締めつけ、保護が出来る。
袋入。
材質
ポリエチレン
特性
弾力性
収納したい部分のコードを差し込み、回転板をクルクル回転させるとコードが収納されていきます。
取り出したい時はそのままコードをひっぱるか回転板を収納時と逆方向に回転させれば、簡単に外れ、
コードの長さ調節もスムーズです。
200Wのコードまで使用ができます。
材質
(内部回転板)ABS樹脂
色
ブルー
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
40
寸法(Φ×高さH)(mm)
72×32
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
巻取り器などに使える空リールです。
電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として
材質
耐衝撃ポリスチレン
内径(Φmm)
約52(大円)/約12(小円)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
267×267×102
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
トラスコ品番
851-3846
厚さ(mm)
59
直径(Φmm)
ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125
質量(g)
約130(1個あたり)
内径(Φmm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
ハンドル高さ(mm)
360
適合幅(mm)
リール幅:105
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
電線を内側から引き出すのでよじれません。2段に重ねれも横から自由に引き出せます。
材質
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
5
収納サイズ
内径:120mm以上、外径370mm以内、高さ100mm以内
最大積載段数
2
使用可能電線範囲
0.3mm2~5.5mm2、AWG22~AWG10
RoHS指令(10物質対応)
対応
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)
30
電圧
DC12V/24V
被覆
PVC
許容温度(℃)
70
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
店舗・設置場所にあったシステムセットが組める!
太径電線やIV、VVF、SV、キャブタイヤケーブル、同軸線等あらゆる電線の収納引出しに!
電線をドラムに巻き替える必要がない
ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる)
多数複数の電線の収納、引出しが楽々できる
センターロールタイプ
リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適
センターロール・大、アンダーロール大は、どの組み合わせでも、積み重ねOK
用途DIY・電材店・家電ショップ・電設工具店・電線取扱店舗等
電設現場用・倉庫用として
電力工事・隧道工事・屋内配線工事・防災工事・通信工事・地中埋設工事・道路工事・建設等の作業現場・施設・倉庫等
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×480×535
材質
(枠)鉄(リール)樹脂
用途電気コード・延長コード・ロープ・ホースなどの保管に!
材質
PP
ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。
コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。
束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です。(PAT.)
ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数で挿入損失がコントロール可能です。
用途パソコン、ワープロ、ファクシミリ、ディスプレー、複写機、TVゲーム機等のディジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。
材質(ケース)
PA66(ナイロン)UL94 V-0
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様
Φ8.5ヨリ戻し付
タイプ
軽量
お互いのコード巻き同士を連結可能です。ふたを開けてコードを巻き付けるだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。
約5mのテレホンコードを巻くことができます。
質量(g)
37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×48×80
チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。
長さ(m)
10
材質/仕上
軟質ポリエチレン
束線のわん曲部、ドアー渡り線、盤間渡り線などの保護に美しく、低工数で迅速に施工できます。どの位置からも電線の取り出しができます。容易に取付け、取り外しができ、何度も使用できます。黒色は耐候性があります。
材質
ポリエチレン
仕様
RoHS対応
特性
耐候性