- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- 重量のおすすめ人気ランキング
重量のおすすめ人気ランキング
2026/02/17更新38,926件の「重量」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重量計」、「重量物」、「重量用キャスター」などの商品も取り扱っております。
高ひょう量のはかり用です。
体重計等に適しています。
材質
起歪体:アルミニウム合金
質量(kg)
1.3
定格出力
2.2 mV/V±0.11 mV/V
保護等級
IP64相当
温度補償(℃)
-10~50
繰返し性
0.02 %R.O.
絶縁抵抗(MΩ)
2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)
寿命
疲労寿命:定格容量で1000000回
ケーブル
4芯シールド付164.5cm直結 、先端柳線
温度の影響
零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.02 %LOAD/10 ℃
印加電圧(V)
推奨:12以下、最大:20
許容温度(℃)
-10~70
非直線性
0.02 %R.O.
許容過負荷
150 %R.C.
限界過負荷
200 %R.C.
入力抵抗
405Ω±10Ω
出力抵抗
350Ω±5Ω
ケーブル径(Φmm)
4.7
安全索用として室内・室外あらゆる場所での作業者の転落・墜落事故防止に使用。玉掛索として危険物・重量物などの釣り具に使用。台付索として危険物・重量物などの輸送物の固定ロープとして使用。
色
黄・黒ストライプ(トラ柄)
従来のウレタンと比べると3分の2の重量しかなく耐摩耗性・屈曲性・クッション性・耐滑性・耐薬品性に優れてます。
用途超軽量片足約100gで柔軟性に優れクッション性が良く滑りにくく抗菌・消臭機能搭載等、医療従事者の仕事を軽減します。
材質
EVA・天然ゴム
質量(g)
片足100
靴タイプ
サンダル
電子レンジOK!!。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
ブラウン色で落ち着いた木目調の天板が魅力です。家族が集まる帰省時などにさっと広げて使える折りたたみ式の座卓です。木目のあたたかみと表面の光沢が高級感のあるデザインです。脚を折りたたむと厚さ約7.5cmに。省スペースで収納可能です。脚部開閉時は、指詰めに注意してください。屋外では使用しないでください。
用途サイズ(約)。幅53×奥行53×高さ30.5cm。重量。(約)5.5kg。材質。(天板・脚)天然木・ラッカー塗装。生産国。ベトナム
幅(cm)
53
高さ(cm)
30.5
奥行き(cm)
53
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22537X(10~15kgモデル)/第TC22554X(60~220kgモデル)。本質安全防爆構造とは:正常時及び事故時に発生する電気花火、または高温部により爆発性ガスに点火しない構造。計量台防塵・防水仕様 IP65。3倍働くトリプルレンジ。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。在庫数量管理に個数計機能。連続計量に累計機能(計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回))。抜き取り計量(マイナス計量)にも使用可能
用途0種~2種までの危険場所での、コンパレータライトを使用した、計量・在庫数管理・連続計量(累積機能・自動風袋引き)に使用可能
電源
単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)
動作温湿度範囲
-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能
IP65(計量部)
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの吊車。
用途引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。
材質(車輪)
ジュラコン(R)、鋼
コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。
しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包
強い粘着力を必要とする重梱包
機械、家電類の配送
宅配用
引越し用
伸度(%)
9
引張強度(kg/10mm)
4.49
基材厚さ(mm)
0.14
粘着力(g/10mm)
388
タック(ボールNo.)
32
展開力(g/10mm)
214
主な用途
梱包用
保持力(mm)
0.1
粘着力(N/10mm)
3.8
引張強度(N/25mm)
110
引張強度(N/10mm)
44.0
展開力(N/10mm)
2.1
粘着力(N/25mm)
9.5
展開力(N/25mm)
5.25
特性
強力
テープタイプ
手で切れる
ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
ガラス繊維に樹脂を完全に含浸させ、気泡残りがないよう充分になじませる脱泡用ローラー。適度な重量の普及型で、成型品の隅々まで確実な脱泡作業が行えます。
材質
鉄
適合塗材
脱泡用
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
セット
手ごろな価格のコンパクトなワイヤレスマウス「M196」。手頃な価格ながら快適に手にフィットするデザインとコンパクトさで持ち運びにも便利です。左右対称のシンプルなデザインで、手の自然な曲線に続く曲線的な形状が手のカーブにフィットし、右手でも左手でも快適に操作できます。また、コンパクトなデザインに加えて軽量(76g)なのでカバン等に簡単に収納でき、持ち運びにも便利です。サステナビリティを考慮し設計されており、環境を配慮して製造されたカーボンニュートラル認定製品です。プラスチック部分には認定済みの再利用プラスチックを一部使用*し、カーボンフットプリントを軽減しています。また、森林保全活動を支援するため、パッケージはFSC(R)認証を取得した材料を採用しており、プラスチックを使用したパッケージを廃止しパルプ紙に変更するなど、環境に配慮した製品です。*「M196」グラファイトは67%、オフホワイトは66%、ローズは66%使用しています。(アクセサリーとパッケージを除く。重量ベースで計算。)
付属品
単三型乾電池×1、保証書、保証規定
質量(g)
76
対応OS
Windows、macOS
接続方式
無線
接続
Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy
センサー
能力:オプティカルトラッキング
機能
チルト:無
使用電池
単三乾電池×1本
保証期間
2年
ホイール
スクロールホイール:有
電池寿命
(最大)12ヶ月
ボタン数
総:3
寸法(縦×横×奥行)(mm)
60×100×38
入数(個)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
Bluetooth
低床式重量用キャスター
金属はユニクロームメッキ仕上げです。
THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。
形状
自在車
荷重種別
重荷重
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
冷蔵庫や冷凍庫のドアに最適です。前面の取り付け穴を隠すために、化粧シールが付属しています。
付属品
化粧シール
材質
亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)
新タイプB-874-1になりました。旧タイプB-874とはトルク曲線が異なります。
回転反力が非常に大きいのでいろいろな扉の自動開閉機構に応用できます。
扉重量により最適なトルクを調整できます。
ガススプリング等のステータイプではないためスペースを取りません。
用途特装車・バン車等のハネ上げ扉・ゲート扉・スイングアップドア
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
焼付塗装
タキゲンコード
13287
1個
¥30,357
税込¥33,393
当日出荷
整理戸棚の専用ベースです。
設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
重量物の為、運送会社がワンマンで配達をしておりますのでお手伝いをお願いする場合がございます。
注意:混載便、車上渡しのため、お客様にて荷降ろしをお願いします。
仕様
●外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):1760×540×100●質量(kg):4●材質:スチール●色:セミホワイト●適合戸棚:BER-S21N,BER-S5N,BER-G17N
アズワン品番
67-5203-68
コンパクトで使いやすい、多様な計量をサポート。見やすい表示と簡単操作で、計量作業を快適に
種類
電子天秤
消費電力(W)
1以下
電源
専用ACアダプタの場合 1:単相 100V、乾電池使用の場合※2:アルカリ単1乾電池2本(別売り)
表示方式
LCD6 桁7セグメント表示
使用環境温度(℃)
-5~+40
表示内容
質量表示6桁、バッテリーチェックマーク、零点マーク、風袋引中マーク、安定マーク、マイナスマーク、単位マーク
風袋引方法
あり
使用環境湿度(%)
20~80※結露なきこと
計量精度
1/1500
ひょう量単位
g(グラム)、kg(キログラム)
トレッドからサイドウォールにいたるまで、徹底的に軽量化を追求したエコランカー専用タイヤ。トレッドコンパウンドもエコランカー専用設計で、低転がり抵抗かつハイグリップを実現している。
用途重量:155g
サイズ
14×2.10
質量(g)
155
1本
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷