金の卵のおすすめ人気ランキング

2026/01/19更新
95件の「金の卵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金の卵 125」、「サンダー カット刃」、「金の卵 レヂトン」などの商品も取り扱っております。
瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料 ステンレス・金属 砥粒 AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ 金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。
用途ステンレス・金属切断用。 外径(mm) 105 穴径(mm) 15 シリーズ 金の卵 適合材 ステンレス・金属 最高使用周速度(m/s) 80
1枚ほか
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両面補強でありながら、更に極限の薄さに挑戦した切断砥石。 切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断。 切断スピードが早いのでバリ、焼けが少ない。 力を入れずに軽く押さえるだけで切断可能です。
用途ステンレスを中心に、多種の鋼材の切断に威力を発揮。 粒度 80 砥粒 AZ 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14400 シリーズ 金の卵 硬度 P 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80 主要切断材料 ステンレス
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用 タイプ 一般鋼・ステンレス鋼 シリーズ 飛騨の匠 硬度 P
1枚ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様 両面補強 粒度 60 厚さ(mm) 1 砥材 AZ 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14500 硬度 P 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80 外径(Φmm) 105 結合剤 BF 化学物質等安全データシート(SDS) (0.7MB)
1枚ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
1枚ほか
特価
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ステンレス鋼材の切断に最適。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。バリ、焼けが少ない。ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮。
用途金属切断、切断、鋼材切断、薄板切断、パイプ切断、ステンレス、単管パイプ切断に。 粒度 46 砥材 AZ 穴径(Φmm) 25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 4300 シリーズ 金の卵 硬度 P 外径×厚さ×穴径(mm) 355×2.1×25.4 適合材 ステンレス、金属 最高使用周速度(m/s) 80
1箱(3枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場! 従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。 1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断 仕様 1枚補強 砥材 A 穴径(Φmm) 25.4 硬度 S 結合剤 BF 主要切断材料 一般鋼 化学物質等安全データシート(SDS) (1.5MB)
1パック(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼材の切断に最適。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。バリ、焼けが少ない。ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮。
用途金属切断、切断、鋼材切断、薄板切断、パイプ切断、ステンレス、単管パイプ切断に。 性能 砥粒/粒度/硬度:AZ46P 穴径(Φmm) 25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 5010 シリーズ 金の卵 外径×厚さ×穴径(mm) 305×1.8×25.4 最高使用周速度(m/s) 80
1箱(3枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味重視
用途一般鋼 仕様 1枚補強 粒度 46 厚さ(mm) 2.2 穴径(Φmm) 15 硬度 S 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min) 4300 外径(Φmm) 100 砥粒 A 主要切断材料 一般鋼
1箱(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 種別 両面補強 砥材 アルミナ シリーズ 雷鳥 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800]
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。 外径(Φmm) 107 厚さ(mm) 1.2 穴径(Φmm) 15 粒度 46R 材質 AWA 種別 両面補強 結合剤 BF 適合材 ステンレス 最高使用周速度(m/s) 80 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚ほか
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm) 100 厚さ(mm) 6 穴径(Φmm) 15 砥材 AWA 種別 オフセット砥石 質量(g) 107 適合ツール ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 硬度 P 最高使用周速度(m/s[m/min]) 72[4300] 適合材 外径(mm) 100 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1箱(25枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジルコニア(AZ)切断砥石に125mmタイプが登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様 両面補強 粒度 46 厚さ(mm) 1.3 砥材 AZ 穴径(Φmm) 22 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12200 硬度 P 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80 外径(Φmm) 125 結合剤 BF 化学物質等安全データシート(SDS) (0.7MB)
1枚ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽研削・研磨用フレキシブル砥石。ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業 シリーズ スーパーグリーン
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1セット(10枚)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄型タイプの1mm砥石です。すばらしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。
用途鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。 外径(Φmm) 105 厚さ(mm) 1 穴径(Φmm) 15 粒度 46 砥材 AX トラスコ品番 365-5857 質量(g) 24 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14400 硬度 S 使用工具 ディスクグラインダーおよび砥石切断機 刃厚(mm) 1 主要切断材料 鉄・ステンレス・ALC
1セット(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼) 穴径(Φmm) 25.4 砥材 アルミナ シリーズ つるぎ 硬度 R
1枚ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材 コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 仕様 乾式(ドライタイプ) タイプ セグメント ダイヤ層幅(mm) 7 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 取扱説明書
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)