- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 金折り金物のおすすめ人気ランキング
金折り金物のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新97件の「金折り金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「l字 金具 大型」、「木材 コーナー金具」、「折り 金具」などの商品も取り扱っております。
ビスのみの施工ですので、施工効率がアップします。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。板厚が薄いため(0.6mm)耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表に出ません。財・建材試験センターによる品質性能試験済みです。
用途隅通し柱と2方向の胴差の接合補強に使用します。
付属品
専用角ビットビス(TBA-45)×10本
厚さ(mm)
0.6
寸法(mm)
70×240×240
規格
財・建材試験センター性能試験第05A0205号
表面処理
Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)
耐力試験
短期基準引張耐力8.6kN
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質
スチール
表面処理
ユニクロームメッキ仕上げ
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質
スチール
表面処理
ユニクロームメッキ仕上げ
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
座操りが両面に付いています。内向きでも外向きでも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
用途コーナーの補強金具として。家具の転倒防止に。棚作りに。
材質
ステンレス(SUS304)
適合ねじ
皿頭ねじ
木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。
材質
スチール
棚や机等の家具の補強に最適。
材質
鉄
幅(mm)
32
板厚(mm)
4.5
色
クローム
棚受け金具
L型棚受け
生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金具。自動車部品取付金具。
材質
鉄(クローム)
穴径(Φmm)
6.5
板厚(mm)
2.0
幅W(mm)
19
ステンレスの不等辺L型金折です。両側に長穴が開いているので、お好みの位置で固定ができます。
用途固定、補強などに
材質
ステンレスSUS304
仕上
バレル研磨
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
30
板厚(mm)
3
寸法a(mm)
9×20(長穴)
寸法b(mm)
9×45(長穴)
用途日曜大工、家具転倒防止に
材質
SUS304
表面処理
ヘアーライン
表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
ステンレス
幅(mm)
30
厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
4.5
仕上
ヘアライン
材質
SUS304
仕様
ビス無し
厚さ(mm)
2
穴数
4
仕上
ヘアーライン
材質
SUS304
仕様
ビス無し
幅(mm)
30
厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
(皿)4.2-8
仕上
ヘアーライン