- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 鉄ソケットのおすすめ人気ランキング
鉄ソケットのおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新259件の「鉄ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄ソケット 1/2」、「鉄パイプ」、「鉄ソケット 寸法」などの商品も取り扱っております。
材質
圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上
形状
ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上
形状
ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
鉄ソケットはJIS B 2302 準拠品です。
ねじはRp(管用平行めねじ)です。
形状
ソケット
規格
JIS B2302 準拠
ねじの種類
Rpねじ
表面処理
鋳放し
用途水・油・ガス用。
材質
304(SUS 304TP)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
ソケット
材質
SUS304
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
材質
圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上
形状
ソケット
材質
圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上
形状
ソケット
材質
SUS304
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PSネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質
可鍛鋳鉄
形状
ソケット
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
ねじの種類
PSネジ
材質
SCS14A
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
材質
ステンレス(SCS13A相当)
形状
ソケット
ねじの種類
PTネジ
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ソケット(ストレート)
ねじの種類
PSネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
可鍛鋳鉄
形状
ソケット
規格
JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
304(SUS 304 TP または SUS 304 TKA)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
カップリング
材質
炭素鋼
最高使用圧力(MPa)
12.0
接続
SW(差込溶接)
管厚
S80
エア配管の接続に
用途外ネジと外ネジを接続
最高使用圧力(MPa)
1
形状
中間ソケット
材質(本体)
真鍮
ねじの種類
(めねじ)G
表面処理
メッキ仕上
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
空気