- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- 面取り・バリ取り
- 鉄バリ取りのおすすめ人気ランキング
鉄バリ取りのおすすめ人気ランキング
2026/01/31更新408件の「鉄バリ取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属 バリ 取り」、「バリ 取り 工具 電動」、「ドリル バリ取り」などの商品も取り扱っております。
プラスチックや、金属などのバリ取りに最適です。右きき用、左きき用があります。
全長(mm)
162
刃長(mm)
37
適合材
プラスチック、金属など
樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。
ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。
5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。
用途鉄、アルミなどのバリ取り加工に
セット内容
ハンドル 1本。ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本
材質
ABS(本体)
適合軸径(Φmm)
3.2
ブレード
ブレード。100E/鉄、アルミ用。200E/真鍮、鋳鉄用。350E/各材質の端面用。101E/Φ2.8以下の小径穴用。102E/真鍮、鋳鉄の小穴用
材質(刃)
HSS鋼
1セット
¥689
税込¥758
当日出荷
すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。
ハンドル部が替刃の収納に利用できます。
ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。
後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容
NG-1ハンドル (NG1000) 1本。回転ブレード S10 (BS1010) 1個。回転ブレード S20 (BS2010) 1個。回転ブレード S35 (BS3510) 1個
ブレード
BS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
フォークコラムやハンドルの切断後、パイプ内側のバリを取り除くのに便利な工具です。
本体内に替刃を収納可能
用途金属パイプ・穴開け作業・切断面のバリ取り
付属品
K-35-1/2/3替刃×各1本
全長(mm)
148
質量(g)
35
刃渡り(mm)
10
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。
手を保護するハンドガード付です。
角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
セット内容
ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個
トラスコ品番
111-3976
質量(g)
178
最大板厚(mm)
12(刃幅を調整できます。)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニちゃんファー!!
スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
刃数
3
先端角(°)
120
切刃形状
3枚刃
寸法a(°)
60
アルミナ砥材の研磨布を使用しています。
磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。
鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し、管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨
塗装前の研磨
パイプの内面研磨
溶接前のクリーニング
サビ落とし
小さなバリ取り
表面研磨
エッジ、穴回りの丸め
溶接後のヤケとり
砥材
アルミナ
研磨材の構造
研磨布
適合ツール
ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
20000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
バリ取りバー用部品です。
使用頻度の高い鉄、アルミ用と真鍮、鋳鉄用の替刃を用意しました。
用途バリ取りバー用替刃
材質
HSS鋼
軸径(Φmm)
3.2
全長(mm)
約48
すべてのSブレード(3.2mm軸)が装着できます。ブレードを保持するハウジング部は鋼鉄製にしているため半永久的に使用できます。ブレードを交換するためには、ハウジング部のスリーブを押して、ブレードを脱着します。
セット内容
12mmの六角ハンドル 1本、回転ブレード S10 (BS1010) 1個
トラスコ品番
111-3216
質量(g)
58
適合軸径(Φmm)
3.2
ハンドル寸法(mm)
約12×130
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
(軸径×全長)3.2mm×51mmの三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容
六角アルミハンドル (SC1300) 1本、超硬スクレーパーブレード D55 (BD5510) 1個
トラスコ品番
111-3003
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
重切削用の仕事に適しています。直線、曲線のバリ取り、面取りができます。
付属のS100ブレードは、ステンレス鋼やプラスチックのバリ取りに最適です。
六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
用途鉄や軽金属などのバリ取り・寸法調整などに。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
六角対辺(mm)
6.35
適合材
鉄・軽金属
アルミナ砥材の研磨布を使用しています。
磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。
鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し、管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨
塗装前の研磨
パイプの内面研磨
溶接前のクリーニング
サビ落とし
小さなバリ取り
表面研磨
エッジ、穴回りの丸め
溶接後のヤケとり
砥材
アルミナ
研磨材の構造
研磨布
適合ツール
ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
20000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合