鉄枠のおすすめ人気ランキング

2026/01/14更新
560件の「鉄枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属枠」、「鉄 フレーム」、「金属フレーム」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)コンパクト21 露出化粧枠
露出で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に取り付けるときに、露出化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途露出取付時、ボックス外形の段差(半埋込ツバ)補正用 材質 スチール製 ホワイト 縦(mm) 325 マンセル記号 10Y9/0.5
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

グリーンクロス鉄板木枠
昔から一般的に使用されている看板で、木枠にトタンを巻込み取付られている看板です。 柱に取付る場合等において、よく使われる看板です。
用途野立看板、自立看板、工事看板 取付方式 スタンド式 材質 木角材、トタン 厚さ(mm) (トタン)0.27
1箱(4枚)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質 スチール タイプ 半開 表面処理 亜鉛鍍金
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。
用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬 タイプ コイルタイプ
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。 内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
材質 内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC 付属品 ボード押え×4
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質 スチール 仕上 ユニクロ
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

開閉カバー付のため取付ビスの頭が見えません。 樹脂製ですから錆、腐食のおそれはありません。
用途天井や壁の点検口枠に使用 材質 塩ビ オフホワイト
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気、配管、空調工事などに便利な穴あきフラットバーです。
用途架台や配管支持、各種補強材 材質 炭素鋼 表面処理 亜鉛メッキ 穴ピッチ(mm) 25
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 水濡れ、汚れに強い樹脂製です。 防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。 接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。 戸建て住宅の納まりを考慮した品揃えです。 L寸カットはもちろん縦切削、溝加工も容易にできます。
ホルムアルデヒド等級 F★★★★ ホワイト
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高耐候、高耐水の発泡ABS樹脂を使用しております。 施工性・耐久性に優れ、どのユニットバスにも対応可能。 耐水合板付きのため、木材と同等の加工性を持つ為、現場組立加工が容易です。
アイボリー
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

バスパネル使用の窓廻りにピッタリ、幅調整ができる用途の広い窓枠カバー。 浴室その他の窓廻りに、耐腐朽性に優れ、結露に強く、清潔感のある窓枠カバーです。 防水・防湿性に優れています(入隅カバーを付属部材として揃えています)。
寸法(mm) (長辺)200×(短辺)20 長さ(m) 1.8 付属品 入隅カバー×8個、両面テープ(10mm幅×7m/巻)×2巻 材質 PVC オフホワイト
1ケース(2本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1セット(2本)
17,980 税込19,778
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱遮熱、結露防止、防音、節電などに
1セット
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

窓や出入り口などの周囲に飾り付けます。また、窓まわりのクロスなど仕上げ材を美しく納めることができます。
寸法(mm) 35.5×156×2400 付属品 アングル1本/アングルビス8本/木口テープ 長さ(mm) 2400
1本
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンパクト21 半埋込化粧枠
半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る) 材質 スチール製 ホワイト 縦(mm) 325 マンセル記号 10Y9/0.5
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)