- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 鎌研ぎのおすすめ人気ランキング
鎌研ぎのおすすめ人気ランキング
2026/03/09更新174件の「鎌研ぎ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「研ぎ」、「砥石 ステンレス用」、「シャープナー 電工ナイフ」などの商品も取り扱っております。
水もオイルもいらない その場で研げる万能研ぎ器
ナイフ&ハサミ等 V型刃ならなんでも研げる優れもの
用途ナイフ、ハサミ、波刃ナイフ、肉切包丁、電工ナイフ、草刈ガマ、カミソリ刃、V型刃ナイフ等全長(mm)105質量(g)45
1個
¥4,098税込¥4,508
当日出荷
はさみや鎌等、刃物の刃研ぎに最適です。切れ味の落ちた刃物の刃研ぎ、日常の刃物の手入れなどに最適です。刃物だけでなく、針などの刃研ぎにも使えます。
従来の砥石では研げなかった、セラミック・超硬金属なども研ぐことができます。表面部分にチタンコーティングを施し、ダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。
この1本で平面・曲面・V溝(平面側)の3つの形状に対応しており、お手持ちの刃物の種類に合わせて使い分けができます。
用途刃物のお手入れ。粒度400形状平材質(本体)SS400
1本
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
刃物研ぎ専用グラインダーの決定版 軽量・コンパクトで扱いやすい 刃物研ぎに最適な回転数 超硬チップも研磨できる、両面使えて経済的な#200ダイヤモンドディスク付
用途鎌・鍬などの刃研ぎに 鋏・ナタ・包丁などの刃欠け修正に 草刈用チップソーの研磨にセット内容本体×1 、ダイヤモンドディスク×1、リング×1、ディスクスパナ×1、シャフトロックスパナ×1粒度#200厚さ(mm)基板:約1周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)200砥石寸法(mm)厚さ約1砥石寸法(Φmm)穴径20ディスク外径(Φmm)100定格時間(分)30
1台
¥7,498税込¥8,248
当日出荷
ノーブランドSECERA セラミックシャープナー
中研ぎ・仕上げの2WAY。
力を入れずにカンタン・手軽に研げる。
サビが発生しにくく衛生的なセラミック。
水濡れに強く、軽いABS樹脂ハンドル。
包丁・鋏などあらゆる刃物に使用できる棒状タイプ。
用途鋏・鎌・刈込鋏・ナイフ・パン切り包丁・ナタなどの刃物研ぎに。両面・片刃・曲面刃物にも使用可能。材質(本体)セラミック材質(柄部)ABS樹脂(耐熱温度80℃)
1本
¥979税込¥1,077
翌々日出荷
荒研ぎ・仕上げがこれ1本でOK!!。水で濡らさずそのまま使える!。【いつまでも永く使うために:お手入れアドバイス】。ダイヤモンド面の汚れがたまって黒くなった場合は、灯油又は水につけて、ワイヤーブラシ(又は歯ブラシ)でこすってください。きれいに汚れが落ちます。
用途鎌・ナタ・のぼり鎌・刈込鋏・包丁等の刃研ぎに。刃長(mm)110仕様表面:荒目/裏面:仕上目刃幅(mm)20
1本
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
音波振動のチカラで研ぐ。
京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。
鋭く!すばやく!簡単に!
ファインセラミック砥石採用。
コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。
少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用)
包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。仕様電池式寸法(mm)38×202×57質量(g)135電源アルカリ単3電池2本(別売)アズワン品番65-1225-48
1台
¥3,618税込¥3,980
当日出荷
簡単・スピーディーに切れ味復活!カーブのある刃や小さな刃物など、あらゆる刃物がこれ1本で。滑りにくく、握りやすい!2重成型グリップ
用途平面:チップソー・鍬・鋏・刃物工具などの平らな刃に。曲面:鎌・ナタなどのカーブある刃に寸法(mm)200×70×17粒度400材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)31材質(グリップ)TPR+PPアズワン品番64-4067-53
1本
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
DIA-T万能刃研ぎディスク
曲面で鎌、カット鎌などの曲がった刃が研げる。平面ではさみ、包丁などのまっすぐな刃が研げる。
用途鎌、なた、はさみetcの刃研ぎに、その他バリ取りに。寸法(Φmm)100コード219679アズワン品番64-9645-33
1個
¥1,698税込¥1,868
7日以内出荷
両面で#150と#320を使い分けできるので、荒砥ぎから仕上げまでが1本で可能!
用途刃物研磨全長(mm)215刃長(mm)110刃幅(mm)20刃厚(mm)2粒度#150/#320化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
荒砥ぎと仕上げがこれ1本で可能です。女性でも簡単に使用できる設計です。
用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨全長(mm)215刃長(mm)110刃幅(mm)20形状平
1本
¥1,698税込¥1,868
当日出荷